カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(188)
- 自動車純正部品(137)
- メカニカル部品(96)
- 農業機械(69)
- 油圧機器・油圧ホース(58)
- FA担当者のオススメ新商品(52)
- 制御機器(35)
- 自動車補修部品(26)
- パソコン/周辺機器(18)
- 測定用品(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 事務用品(11)
- バイク純正部品(10)
- 家電(8)
- 物流用品(6)
- 作業服(6)
- 切削工具(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 縫製用品(5)
- 機構部品(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 医療(3)
- カー用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 電動工具(3)
- バイク部品(2)
- 溶接用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- マスク(2)
- トラック純正部品(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(146)
- MAZDA(マツダ)(83)
- BIGM(丸山製作所)(69)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(49)
- メイキコウ(47)
- ニッセイ(36)
- Festo(32)
- ニッサン(22)
- トヨタ(19)
- メディアカバーマーケット(15)
- 富士電機(14)
- 長野計器(12)
- エスコ(9)
- スバル(9)
- NAKATAKI(9)
- スズキ(7)
- ノーブランド(7)
- コンバム(旧:妙徳)(7)
- カラークリエーション(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「g-30f」の検索結果

低温潤滑用 シリコーングリース
信越化学工業(23件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1本(100g)ほか当日出荷から12日以内出荷耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。 電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。 シリコーンオイルを基油に、増長剤・油性向上剤・酸化防止剤などを配合した製品です。 一般の鉱油系グリースと異なり使用温度範囲が広く、熱酸化安定性、耐水性などに優れています。 また、化学的に不活性で、ほとんどの機器に使用できます。 G-30シリーズは、特に低温領域での潤滑性に優れています。用途低温潤滑用成分シリコーンオイル、増稠剤、油性向上剤、酸化防止剤種別低温潤滑用使用温度範囲(℃)-60~+180低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース適合用途低温潤滑用
ラジアスゲージ
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷金型、製缶、溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 凸型と凹型のリーフがそれぞれ左右に収納されています。用途金型、治具、木型などのR部の検査に材質ゲージ:冷間圧延鋼
Oリング G(固定用)パーフロ/FFKM
ノーブランド¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から4日以内出荷耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)材質パーフロロエラストマー/FFKM色黒硬度75(±5)°線径(Φmm)3.1機能耐熱・耐薬品性耐熱温度(℃)230RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーグリップG3
パイロット¥299税込¥3291本当日出荷しっかり握れてスリムに携帯できる、カラフルボディの油性多色ボールペン。 豊富なカラーリングボディカラーでお好きな色を楽しめます。スーパーグリップGの特徴であり、指の動きをしっかりキャッチできるグリッドグリップを搭載。力の弱い人でも安定した握りを実現します。低価格多色ボールペン細軸、軽量ボディで書き手を選びません。用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙、携帯筆記具インク色黒・赤・青方式スライドレバー式全長(mm)144種類多色ボールペン最大径(Φmm)10.7先端ボール径(mm)0.7替芯BKRF-6F-B・R・L(黒・赤・青)インク油性染料インキ色数3色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字
モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D
SMC(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~特価1個当日出荷から36日以内出荷フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン用途水滴除去使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーグリップG3
パイロット¥299税込¥3291本当日出荷しっかり握れてスリムに携帯できる、カラフルボディの油性多色ボールペン。 豊富なカラーリングボディカラーでお好きな色を楽しめます。スーパーグリップGの特徴であり、指の動きをしっかりキャッチできるグリッドグリップを搭載。力の弱い人でも安定した握りを実現します。低価格多色ボールペン細軸、軽量ボディで書き手を選びません。用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙、携帯筆記具インク色黒・赤・青インク油性染料インキ商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7方式スライドレバー式全長(mm)144種類多色ボールペン最大径(Φmm)10.7替芯BKRF-6F-B・R・L(黒・赤・青)色数3色グリーン購入法適合線の太さ細字
ピアノ用転倒防止商品 ピアノガード(ビス固定) 1個入り 簡易包装
ティーエフサービス¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷金具をピアノの壁側の両脇に粘着固定またはビス固定で設置出来ます。用途アップライトピアノや電子ピアノの転倒防止トラスコ品番690-7492寸法(mm)金具:60×90
スーパーグリップG 07 パック入り
パイロット¥269税込¥2961本当日出荷から3日以内出荷しっかり握れてスリムに携帯できる、カラフルボディの油性多色ボールペン。 豊富なカラーリングボディカラーでお好きな色を楽しめます。スーパーグリップGの特徴であり、指の動きをしっかりキャッチできるグリッドグリップを搭載。力の弱い人でも安定した握りを実現します。低価格多色ボールペン細軸、軽量ボディで書き手を選びません。用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙、携帯筆記具全長(mm)144種類多色ボールペン方式スライドレバー式材質(軸)リサイクル樹脂ボール径(Φmm)0.7インク油性染料インキペン先細字色(軸)ノンカラー繰り返し・詰め替え対応
中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角80mm
オリエンタルモーター¥23,980税込¥26,3781台当日出荷から9日以内出荷取付角寸法80モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)80材質(シャフト)鉄ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角60mm
オリエンタルモーター¥18,980税込¥20,8781台7日以内出荷から12日以内出荷取付角寸法60モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)60材質(シャフト)鉄ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角90mm
オリエンタルモーター¥28,980税込¥31,8781台7日以内出荷から13日以内出荷取付角寸法90モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90材質(シャフト)鉄ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D
SMC¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷から20日以内出荷さまざまなISO水分等級に対応。モジュラ接続可能。ノンフロン。電源不要。無振動無排熱。省エネに貢献。 圧力降下:最大61%低減。 出口空気流量:最大25%向上。 パージ率:約14%。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスボトムディッシュ P50G-0-30-Fシリーズ
米国MatTek(1件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781箱(100個)翌々日出荷ディッシュの径(50mm)が大きく、サイドウオール(7mm)が低くて細胞に近づきやすいのでマイクインジェクションに適しています。上下のディッシュがピッタリ合うのでインキュベーターから取り出した後、CO2の減少を5%に抑えることが出来るので、長い期間観察する実験に適しています。ガンマ滅菌済小口包装で即使用可能です。仕様ガラスNo: No.0(0.085~0.13mm)寸法(mm)(測定ホール) 30アズワン品番64-0995-17素材ディッシュ本体/ポリエチレン、カバーガラス/硼珪酸ガラス
Fサーディン 30g
ジーク¥859税込¥9451個6日以内出荷Fサーディン(ファット、サーディン)は、弾丸の様なファットなシルエットと左右対称のセンター後方ウエイトバランスにより、空気抵抗を軽減し安定した飛距離を実現。フォール時は平打ちフォールでターゲットを魅了。リーリング時ストレスの少ないロッドワークで、左右にギラギラとボディーを振りながら広範囲にアピールします。ボディーに対し垂直に設定されたアイは、フックの自由可動率を広くし、フォール時のフッキング効率を高め、本来のサイズ感を強調することで、より小型のシルエットになります。用途弾丸ぶっ飛び小型ナチュラルシルエット*アシストフック・トリプルフック標準装備仕様●フロント:シングルフックショートS●リア:トリプルフック#6全長(mm)51ウエイト30g
450g/30mm ハンマー(プラスチック・M ハード/G・Fハンドル)
エスコ¥10,000税込¥11,0001個翌日出荷種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)300材質(頭)プラスチック材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575HB-41
ARG20(K)-B~ARG40(K)-B Series
SMC¥6,498税込¥7,1481個20日以内出荷ハンドル部に圧力計を内蔵し視認性を向上仕様取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Gブラケットブラケット付ハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85RoHS指令(10物質対応)対応圧力計取付角度180°排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
...