カテゴリ

  • 農業機械(69)
  • 油圧機器・油圧ホース(59)
  • FA担当者のオススメ新商品(50)
  • メカニカル部品(39)
  • 制御機器(31)
  • 自動車補修部品(26)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 事務用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 作業服(6)
  • 切削工具(6)
  • 家電(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 縫製用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • カー用品(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • マスク(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-30f」の検索結果

関連キーワード
321件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低温潤滑用 シリコーングリース 信越化学工業

    低温潤滑用 シリコーングリース

    信越化学工業(23件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本(100g)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。 電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。 シリコーンオイルを基油に、増長剤・油性向上剤・酸化防止剤などを配合した製品です。 一般の鉱油系グリースと異なり使用温度範囲が広く、熱酸化安定性、耐水性などに優れています。 また、化学的に不活性で、ほとんどの機器に使用できます。 G-30シリーズは、特に低温領域での潤滑性に優れています。
    用途低温潤滑用成分シリコーンオイル、増稠剤、油性向上剤、酸化防止剤種別低温潤滑用使用温度範囲(℃)-60~+180低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース適合用途低温潤滑用
  • 平形パッド単体 PFG コンバム(旧:妙徳)

    平形パッド単体 PFG

    コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ラジアスゲージ SK(新潟精機)

    ラジアスゲージ

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    金型、製缶、溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 凸型と凹型のリーフがそれぞれ左右に収納されています。
    用途金型、治具、木型などのR部の検査に材質ゲージ:冷間圧延鋼
  • バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ フッ素 コンバム(旧:妙徳)

    バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ フッ素

    コンバム(旧:妙徳)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~230硬度(A/s)70
  • ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) フッ素 コンバム(旧:妙徳)

    ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) フッ素

    コンバム(旧:妙徳)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    黒に白点使用温度範囲(℃)-10~230硬度(A/s)55
  • 薄形パッド PAシリーズ用パッド フッ素 コンバム(旧:妙徳)

    薄形パッド PAシリーズ用パッド フッ素

    コンバム(旧:妙徳)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    黒に白点使用温度範囲(℃)-10~230硬度(A/s)70
  • スイッチング・パワーサプライ 取りつけ金具 omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ 取りつけ金具

    omron(オムロン)
    389税込428
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
  • スーパーグリップG3 パイロット

    スーパーグリップG3

    パイロット
    299税込329
    1本
    当日出荷
    しっかり握れてスリムに携帯できる、カラフルボディの油性多色ボールペン。 豊富なカラーリングボディカラーでお好きな色を楽しめます。スーパーグリップGの特徴であり、指の動きをしっかりキャッチできるグリッドグリップを搭載。力の弱い人でも安定した握りを実現します。低価格多色ボールペン細軸、軽量ボディで書き手を選びません。
    用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙、携帯筆記具全長(mm)144種類多色ボールペン方式スライドレバー式最大径(Φmm)10.7インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.7替芯BKRF-6F-B・R・L(黒・赤・青)インク油性染料インキ色数3色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字
  • スーパーグリップG3 パイロット

    スーパーグリップG3

    パイロット
    299税込329
    1本
    当日出荷
    しっかり握れてスリムに携帯できる、カラフルボディの油性多色ボールペン。 豊富なカラーリングボディカラーでお好きな色を楽しめます。スーパーグリップGの特徴であり、指の動きをしっかりキャッチできるグリッドグリップを搭載。力の弱い人でも安定した握りを実現します。低価格多色ボールペン細軸、軽量ボディで書き手を選びません。
    用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙、携帯筆記具全長(mm)144種類多色ボールペン方式スライドレバー式最大径(Φmm)10.7インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.7替芯BKRF-6F-B・R・L(黒・赤・青)インク油性染料インキ色数3色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字
  • スーパーグリップG 07 パック入り パイロット

    スーパーグリップG 07 パック入り

    パイロット
    269税込296
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    しっかり握れてスリムに携帯できる、カラフルボディの油性多色ボールペン。 豊富なカラーリングボディカラーでお好きな色を楽しめます。スーパーグリップGの特徴であり、指の動きをしっかりキャッチできるグリッドグリップを搭載。力の弱い人でも安定した握りを実現します。低価格多色ボールペン細軸、軽量ボディで書き手を選びません。
    用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙、携帯筆記具全長(mm)144種類多色ボールペン方式スライドレバー式材質(軸)リサイクル樹脂ボール径(Φmm)0.7インク油性染料インキペン先細字色(軸)ノンカラー繰り返し・詰め替え対応
  • 首振りパッド(ゴムのみ) フッ素 コンバム(旧:妙徳)

    首振りパッド(ゴムのみ) フッ素

    コンバム(旧:妙徳)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    黒に白点使用温度範囲(℃)-10~230硬度(A/s)70
  • ピアノ用転倒防止商品 ピアノガード(ビス固定) 1個入り 簡易包装 ティーエフサービス

    ピアノ用転倒防止商品 ピアノガード(ビス固定) 1個入り 簡易包装

    ティーエフサービス
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    金具をピアノの壁側の両脇に粘着固定またはビス固定で設置出来ます。
    用途アップライトピアノや電子ピアノの転倒防止トラスコ品番690-7492寸法(mm)金具:60×90
  • 中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角80mm オリエンタルモーター

    中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角80mm

    オリエンタルモーター
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    取付角寸法80モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)80材質(シャフト)ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
  • フィンガード オーム電機

    フィンガード

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • 深形パッド PHシリーズ用パッド フッ素 コンバム(旧:妙徳)

    深形パッド PHシリーズ用パッド フッ素

    コンバム(旧:妙徳)
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
  • 中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角90mm オリエンタルモーター

    中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角90mm

    オリエンタルモーター
    28,980税込31,878
    1台
    7日以内出荷から13日以内出荷
    取付角寸法90モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90材質(シャフト)ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
  • 中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角60mm オリエンタルモーター

    中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角60mm

    オリエンタルモーター
    18,980税込20,878
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    取付角寸法60モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)60材質(シャフト)ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
  • Fサーディン 30g ジーク

    Fサーディン 30g

    ジーク
    859税込945
    1個
    6日以内出荷
    Fサーディン(ファット、サーディン)は、弾丸の様なファットなシルエットと左右対称のセンター後方ウエイトバランスにより、空気抵抗を軽減し安定した飛距離を実現。フォール時は平打ちフォールでターゲットを魅了。リーリング時ストレスの少ないロッドワークで、左右にギラギラとボディーを振りながら広範囲にアピールします。ボディーに対し垂直に設定されたアイは、フックの自由可動率を広くし、フォール時のフッキング効率を高め、本来のサイズ感を強調することで、より小型のシルエットになります。
    用途弾丸ぶっ飛び小型ナチュラルシルエット*アシストフック・トリプルフック標準装備仕様●フロント:シングルフックショートS●リア:トリプルフック#6全長(mm)51ウエイト30g
  • 450g/30mm ハンマー(プラスチック・M ハード/G・Fハンドル) エスコ

    450g/30mm ハンマー(プラスチック・M ハード/G・Fハンドル)

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575HB-41全長(mm)300種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)30材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)プラスチック主な用途打ち込み作業
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(654件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 18mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字) カラークリエーション

    ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 18mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字)

    カラークリエーション(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
    セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書
  • ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 12mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字/黄色 黒文字) カラークリエーション

    ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 12mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字/黄色 黒文字)

    カラークリエーション(9件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
  • 押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形 富士電機

    押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形

    富士電機(11件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    接点・トランスユニットの追加・交換が容易 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています。
    材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)

    オイルパンドレンプラグ

    OHNO(大野ゴム工業)(206件のレビュー)
    449税込494
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • 液晶保護フィルム Lenovo G27c-30 66F3GAC2JP 27インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Lenovo G27c-30 66F3GAC2JP 27インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,798税込6,378
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo G27c-30 66F3GAC2JP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ネームランド用 互換テープ カシオ 9mm~18mm幅 白に黒文字 2個パック カラークリエーション

    ネームランド用 互換テープ カシオ 9mm~18mm幅 白に黒文字 2個パック

    カラークリエーション(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:XR-9WE XR-12WE XR-18WE 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP100-MM、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-SP10-SA2 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2025年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 ・剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。 ・お得なテープカートリッジ2本セットです。セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書テープ長さ(m)8インク色テープ:白、文字:黒
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 液晶保護フィルム Lenovo G27c-30 66F3GAC2JP 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Lenovo G27c-30 66F3GAC2JP 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Lenovo G27c-30 66F3GAC2JPサイズ27インチ(1920x1080)取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット反射防止
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo G27c-30 66F3GAC2JP 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo G27c-30 66F3GAC2JP 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    10,980税込12,078
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Lenovo G27c-30 66F3GAC2JPサイズ27インチ(1920×1080)取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止対応(180度)
  • 液晶保護フィルム Lenovo G27c-30 66F3GAC2JP 27インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Lenovo G27c-30 66F3GAC2JP 27インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,298税込6,928
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo G27c-30 66F3GAC2JP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性高硬度9H
  • 汎用インクリボン 富士通 DPK3800 ノーブランド

    汎用インクリボン 富士通 DPK3800

    ノーブランド(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    適合F6687PT/F7547PR13/F7541(PR81/PS21/PS81/PR22)/F9324M1(M2)/F9334N2(N1)、FMPR-366(G)/373(A)/673/2000(G)/3000(G)/5000/5010/5100(T)/5110(G)、VS-10T(S)/20/30T(S)/50、FIT3100/3150/3200/3250/5100/7400(QR)/7450、VSP2700/2730/2740(B)、DL3700/3800/9300、ZEBOSPM33011C/33031C、ZEBOSP33071(CM)/33081/33091/33321種別ノーブランド適合メーカー富士通適合リボンDPK3800
  • スイッチング電源 コーセル

    スイッチング電源

    コーセル
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
    シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 液晶保護フィルム Lenovo G32qc-30 QHD 66F2GAC1JP 31.5インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Lenovo G32qc-30 QHD 66F2GAC1JP 31.5インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,698税込7,368
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo G32qc-30 QHD 66F2GAC1JP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ31.5インチ 解像度(2560×1440)特性反射防止 ノングレア
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
"g-30f" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷