カテゴリ
- 農業機械(112)
- メカニカル部品(99)
- パソコン/周辺機器(71)
- 制御機器(66)
- 事務用品(50)
- 船舶用品・漁業資材(41)
- FA担当者のオススメ新商品(33)
- 切削工具(31)
- 塗料(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- 機構部品(15)
- 空調・照明・電設資材(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 自動車補修部品(12)
- 測定用品(11)
- 家電(11)
- 科学研究・開発用品(10)
- 作業服(10)
- 卓上消耗品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 梱包用品(7)
- 店舗什器・備品(7)
- 電気材料(7)
- 作業工具(7)
- 清掃用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 肥料・農薬・除草剤・種(6)
- 救急・衛生(5)
- バイク部品(4)
- テープ(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 学童・教育用品(4)
- 電動工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 自転車部品(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(109)
- ダイヤトレンド(52)
- THK(50)
- ナカバヤシ(39)
- IKO(日本トムソン)(23)
- 富士電機(17)
- StarTech.com(17)
- 三菱マテリアル(13)
- ヤマリア(YAMASHITA)(12)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(9)
- 日研工作所(7)
- brother(ブラザー)(7)
- HEIKO(7)
- アールジェイ(7)
- サンワサプライ(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- アルトコーポレーション(5)
- ELPA(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「g-30m」の検索結果

Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 30m AOC Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥969,800税込¥1,066,7801個5日以内出荷長さ(m)30
低温潤滑用 シリコーングリース
信越化学工業(23件のレビュー)¥2,307税込¥2,5381本(100g)当日出荷から12日以内出荷耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。 電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。 シリコーンオイルを基油に、増長剤・油性向上剤・酸化防止剤などを配合した製品です。 一般の鉱油系グリースと異なり使用温度範囲が広く、熱酸化安定性、耐水性などに優れています。 また、化学的に不活性で、ほとんどの機器に使用できます。 G-30シリーズは、特に低温領域での潤滑性に優れています。用途低温潤滑用成分シリコーンオイル、増稠剤、油性向上剤、酸化防止剤種別低温潤滑用使用温度範囲(℃)-60~+180低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース適合用途低温潤滑用
Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 30m AOC Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥999,800税込¥1,099,7801台8日以内出荷質量(g)485.3サイズ(cm)1.3×1.8×3024.9ケーブル長(m)30コネクタ形状QSFP28ケーブルタイプAOC
マグネット棒
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷液中(油・水等)での使用が可能です。仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)取付ねじ2-M6深さ8材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
Cotton more 内側ガーゼマスク
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥799税込¥8791個(30枚)当日出荷内側がガーゼ仕様の使い捨てマスクです。 ガーゼのやさしい肌触りと高い保湿性、保温性が特徴です。 やわらかい耳ひもを採用することで、長時間つけていても快適な付け心地です。 ウイルス飛沫・花粉などを99%カットするフィルターを採用しています。 一枚ずつ包装されているので、汚れる心配がなく、持ち歩きにも便利です。用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策材質本体・フィルター:ポリプロピレン、綿、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン
OG オーバルグリップ
イマオコーポレーション¥289税込¥3181個当日出荷から5日以内出荷セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
木工ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から3日以内出荷ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリルタイプ六角シャンク先端形状先ねじ式
クランプ(SG-M型)
ベッセイ¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から翌々日出荷角度自在キャップ付き耐摩耗性スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用し締め付け可能。特に高い締付力が必要な作業に最適。開き150 mm のとき最大締付圧1200kg。レール 30×15mm材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140
マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781本当日出荷防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)0.3
450g/30mm ハンマー(プラスチック・M ハード/G・Fハンドル)
エスコ¥10,000税込¥11,0001個翌日出荷エスコ品番EA575HB-41全長(mm)300種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)30材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)プラスチック主な用途打ち込み作業
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥28,980税込¥31,8781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサートは専用設計のため、難削材を始め、いろいろな被削材の高能率切削に威力を発揮します。用途多機能用形状特殊形状精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法L4(mm)16刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無片面
双眼鏡 MONARCH HG 30mm用ケース CGE
Nikon(ニコン)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷ニコン双眼鏡「 MONARCH HG 30mm」用ケースです。対応製品MONARCH HG 8×30、MONARCH HG 10×30
HPE X2A0 100G QSFP28 30m AOC Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥349,800税込¥384,7801個5日以内出荷アクティブ オプティカル ケーブル。HPE X2A0 100G QSFP28 30m AOC Cable。仕様アクティブ オプティカル ケーブル。HPE X2A0 100G QSFP28 30m AOC Cable。
350g/30mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード)
エスコ¥6,060税込¥6,6661個翌日出荷エスコ品番EA575H-71全長(mm)300種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)30材質(柄部)木材質(頭)TPE主な用途打ち込み作業
五目ショア ジグサビキセットM/30g
デュオ¥949税込¥1,0441セット6日以内出荷用途カンタン!コレだけで釣れる!規格M/30(g)使用鈎11号(伊勢尼)幹糸6号(22lb)ハリス5号(20lb)
コマンドSW
富士電機¥2,598税込¥2,8581個22日以内出荷・押しボタン、グローブの色交換が容易。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格を認定取得
カラーマグネット 30mm 6個入り
(20件のレビュー)¥149税込¥1641パック(6個)当日出荷事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。寸法(mm)Φ30×10直径(Φmm)30材質(本体)PP保持枚数約5枚磁束密度表面/850gs
薬包紙
HAKUAI(博愛社)(28件のレビュー)¥469~税込¥516~1包(1000枚)ほか当日出荷<純白模造> 薬をのせる面は光沢のある滑らかな仕上げ、裏面は折る際に滑らないよう粗く仕上げてあります。 <特A模造> 表面の滑らかな純白模造に、さらにアイロン加工を施してあります。 <パラピン> 湿気を防止する効果のある透明な薬包紙です。 <硫酸紙> 気密性があり蒸発を防ぐ効果があるため、揮発性の薬品に適しています。
Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×30
三星産業貿易¥53,980税込¥59,3781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0337材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)30材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×30
三星産業貿易¥59,980税込¥65,9781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0328材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM10取付長(mm)30材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×30
三星産業貿易¥37,980税込¥41,7781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0311材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)30材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ35 M6×30
三星産業貿易¥36,980税込¥40,6781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0302材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)30材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×30
三星産業貿易¥36,980税込¥40,6781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0294材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)30材質(取付部)SUS
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 18mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字)
カラークリエーション(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書
Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×30
三星産業貿易¥43,980税込¥48,3781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0320材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)30材質(取付部)SUS
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 12mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字/黄色 黒文字)
カラークリエーション(9件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
シューズカバー 不織布
(7件のレビュー)¥149税込¥1641パック(5足)当日出荷靴の上から着用して床の汚れを防止する不織布製の靴カバーです。 使い捨てタイプで、お買い得な5足パックになっております。 ご使用は平面、平地に限定願います。 高所や傾斜地でのご使用は滑落するおそれがあります。用途工場、事務所など床汚れ防止材質(本体)ポリプロピレン不織布/(すべり止め部)合成のりサイズフリー区分使い捨てタイプショート高さ(cm)約16目付(g/m2)30底面の全長(cm)約40滑り止め効果なし
巻クラフト紙
HEIKO(50件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷梱包紙として最もポピュラーな、ハトロンサイズの未晒クラフト紙を巻いた状態の商品です。お好みの長さでカットしてご利用いただけます。しっかりした厚みです。 酸性紙です。材質クラフト紙
SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・フローティングシャフト・高精度摩擦締結)
三木プーリ¥84,980税込¥93,4781個23日以内出荷幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付けは、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)
パワーリレー G6B
Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から82日以内出荷高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。用途PC、制御機器の出力用途など
Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から42日以内出荷種類照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)30.5
Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形)
富士電機(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています形状丸保護構造IP65(防油形)レンズ径(Φmm)24端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)30.5振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
...