曜日別特売

汎用ミーリング材種MP1200

汎用ミーリング材種MP1200 - 三菱マテリアル汎用ミーリング材種MP1200 - 三菱マテリアル

多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。
さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。
多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。
インサートは専用設計のため、難削材を始め、いろいろな被削材の高能率切削に威力を発揮します。

用途
多機能用
形状
特殊形状
精度
G
勝手
右勝手
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法L4(mm)
16
刃先
丸ホーニング刃
穴の有無
あり・一部円筒穴+片面(40-60°)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
ブレーカの有無
片面
内容量
1セット(10個)
全18種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
被削材
寸法L1(mm)
コーティング
ブレーカ
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81257490XDGT1550PDER-G20 MP1220鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄21.7MP1220G202
¥36,800
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258321XDGT1550PDER-G20 MP1230ステンレス鋼21.7MP1230G202
¥36,800
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258899XDGT1550PDER-G50 MP1230ステンレス鋼18MP1230G505
¥36,800
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260141XDGT1550PDER-G30 MP1230ステンレス鋼20MP1230G303
¥36,800
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260877XDGT1550PDER-G04 MP1230ステンレス鋼22MP1230G040.4
¥36,800
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261839XDGT1550PDER-G30 MP1220鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄20MP1220G303
¥36,800
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262417XDGT1550PDER-G12 MP1230ステンレス鋼22MP1230G121.2
¥36,800
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263047XDGT1550PDER-G16 MP1220鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄22MP1220G161.6
¥36,800
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264061XDGT1550PDER-G04 MP1220鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄22MP1220G040.4
¥36,800
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265445XDGT1550PDER-G32 MP1230ステンレス鋼20MP1230G323.2
¥36,800
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265619XDGT1550PDER-G40 MP1220鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄19MP1220G404
¥36,800
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266048XDGT1550PDER-G08 MP1230ステンレス鋼22MP1230G080.8
¥36,800
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266906XDGT1550PDER-G08 MP1220鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄22MP1220G080.8
¥36,800
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267877XDGT1550PDER-G50 MP1220鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄18MP1220G505
¥36,800
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267999XDGT1550PDER-G12 MP1220鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄22MP1220G121.2
¥36,800
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81270160XDGT1550PDER-G40 MP1230ステンレス鋼19MP1230G404
¥36,800
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271578XDGT1550PDER-G16 MP1230ステンレス鋼22MP1230G161.6
¥36,800
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271691XDGT1550PDER-G32 MP1220鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄20MP1220G323.2
¥36,800
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする