カテゴリ
- メカニカル部品(33)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- 切削工具(15)
- 機構部品(14)
- 空調・照明・電設資材(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 厨房用品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 作業工具(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 測定用品(8)
- 建築金物(6)
- 農業機械(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 物流用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 日用品(4)
- 事務用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 制御機器(3)
- オフィス家具(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク部品(2)
- 梱包用品(2)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- 介護用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 研磨材(2)
- 縫製用品(2)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三共製作所(24)
- 三桂製作所(10)
- 光(6)
- パール金属(6)
- TRUSCO(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ヤマニパッケージ(5)
- サンドビック(4)
- CKD(4)
- GIKEN(川口技研)(4)
- ユキワ精工(3)
- コンバム(旧:妙徳)(3)
- CAPTAIN STAG(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- イシハシ精工(2)
- 岩田製作所(2)
- エスコ(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- サンワサプライ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「g-323」の検索結果
![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906756-240527-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]
TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から5日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂色ナチュラル透明/イエローライン入り機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性耐油、折れつぶれに強い、復元性
覗き見防止 プライバシー フィルター MSI G323CV 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥16,980税込¥18,6781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種MSI G323CV取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ31.5インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
グルー スティックのり シワなくキレイ
コクヨ(2件のレビュー)¥489税込¥5381本(40g)当日出荷から5日以内出荷角までぬりやすいスティックのり。うすい紙でもシワなく貼れます。タイプシワになりにくいエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 037
結束ベルト バックル式
ユタカメイク(6件のレビュー)¥879税込¥9671本当日出荷から3日以内出荷止め外し簡単!簡易結束ベルト用途荷くずれ防止材質バックル/ポリアセタール(POM)、ベルト/ポリプロピレン(PP)タイプバックル材質(ベルト)PP(ポリプロピレン)
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型
三桂製作所¥839~税込¥923~1個当日出荷から22日以内出荷樹脂製だから軽量・錆びません!!用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐油
ケイグランド用コネクタ C2BG型
三桂製作所(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から22日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐振動
超薄型マジックバンドストラップS 150mm ブラック
ユタカメイク¥319~税込¥351~1袋(5本)ほか当日出荷両面タイプで簡単結束。ストラップタイプです用途コードやケーブルの束ね、結束にトラスコ品番828-0510RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石 軸径3mm
リューター(日本精密機械工作)¥1,598~税込¥1,758~1パック(5本)当日出荷から6日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)形状円筒型砥材PAピンク結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材結合度N
SGコレット
ユキワ精工¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から4日以内出荷ダブルテーパー方式によって強力な把握力があります。仕様スーパーG1チャック(SGC)用、グリーンG1チャック(GGC)用材質高炭素クロム軸受鋼振れ精度・先端3μm以内(コレット単体)2018年トラスコ掲載ページ1 1017
E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)
三桂製作所(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から16日以内出荷耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
ユニホリデー エラストマーゴム
光¥359~税込¥395~1個当日出荷から10日以内出荷色移りのないオレフィン系エラストマーゴム板です 防振・防音・すべり止め 常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振、防音に効果があります 耐熱老化性、耐候性、耐薬品性に優れています 燃焼した時、有毒ガスが発生しません材質エラストマー
軸付砥石(合金鋼、炭素鋼など)
リューター¥1,798税込¥1,9781袋(5本)当日出荷材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。用途合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。軸径(Φmm)3幅(mm)13軸長(mm)30適合材合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
PCハンドル
WAKI(和気産業)¥489税込¥5381個翌々日出荷木目塗装なので木製家具の引出しなどに最適です。 樹脂製なので折れにくい取手です。用途木製家具用の取手として使用します。付属品ネジ材質ABS樹脂色ナラねじ寸法(mm)トラスM4×25適合扉厚(mm)15~20
BBQ ウッドグリップ パスタトング
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥899税込¥9891個翌々日出荷パスタだけでなくBBQ食材も使いやすい形状です。 握りやすい木製グリップ。 衛生的なステンレス製。 収納に便利なストッパー付。 開閉ラクラク。材質本体:ステンレス鋼、グリップ:天然木全長(mm)380
竹製バーベキュー串 平
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥299税込¥3291袋(20本)翌々日出荷材料がくるくる回りにくい平型。 焼き鳥やチョコフォンジュ・焼きマシュマロなどに。 平たく丈夫、大きめの材料に便利。 手触り、口当たりが良い天然竹製。 ご使用前によく洗浄し、水に15分ほどつけておくと、焼く時燃えにくくなります。材質天然竹全長(cm)20
サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
三桂製作所¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から4日以内出荷速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 3.155-3.995
F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本3日以内出荷材質H.S.S.被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング






![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906756-240527-02.jpg)









![ドアトリム BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44816285-211111-02.jpg)












![LP-30S用上質感熱紙/ダイカットラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34047825-191025-02.jpg)