光
卓上プレート 御予約席 真鍮製
飲食店の卓上プレートに適しています。
用途
卓上案内表示に。
厚さ(mm)
30
縦(mm)
95
横(mm)
200
表示内容
御予約席
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75381410
FR325-2
621-4542
真鍮、ステンレスヘアライン
¥
9,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75381428
FR326-2
623-3416
真鍮、ステンレスヘアライン
¥
9,100
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75383327
LG323-2
642-9919
真鍮、真鍮鋳物(義星)
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75383345
LG324-2
643-4631
真鍮、真鍮鋳物(丸)
¥
9,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください