カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • メカニカル部品(13)
  • 卓上消耗品(10)
  • 切削工具(10)
  • 機構部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 梱包用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 物流用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-323」の検索結果

164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平面ハンドル ジョー・プリンス竹下平面ハンドルジョー・プリンス竹下(29件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクローム色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
コンビネーションハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。
用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。種類コンビハンマー材質(頭)スチール/ウレタン材質(柄部)グラスファイバー主な用途鉄工作業/大工作業/組立作業仕様高強度
内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)内輪 IR形NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
IP67防水ボックス WPシリーズ タカチ電機工業IP67防水ボックス WPシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から6日以内出荷
ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。
特性防水・難燃表面処理取付ビス(バインド頭):無処理材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズSMC(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から25日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製日東工器(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状めねじソケットorプラグプラグ材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
抗菌気化フィルター5シーズン用 ダイニチ工業抗菌気化フィルター5シーズン用ダイニチ工業(7件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット
当日出荷
適合機種HD-300A, HD-300B, HD-300C, HD-300CE, HD-300D, HD-300DE, HD-300E, HD-300EE, HD-300F, HD-300FE, HD-300GE, HD-300HE, HD-300IE, HD-300JE, HD-300R18, HD-300R19, HD-300R20, HD-300R21, HD-300TR, HD-300TR2, HD-300TR3, HD-300TR4, HD-3011, HD-3012, HD-3013, HD-3014, HD-3015, HD-3015E3, HD-3016, HD-3016E4, HD-3017, HD-3017E5, HD-3018, HD-3018E6, HD-3019, HD-3019E7, HD-3020, HD-3020E8, HD-3021, HD-3021E9, HD-3022, HD-3022E2, HD-C300G, HD-C300H, HD-KS3017, HD-KSRX318, HD-KSRX319, HD-KSRX320, HD-N323, HD-N323E3, HD-N324, HD-N325, HD-N325E5, HD-RX311, HD-RX312, HD-RX313, HD-RX314, HD-RX315, HD-RX316, HD-RX317, HD-RX318, HD-RX319, HD-RX320, HD-RX321, HD-RX322, HD-RX323, HD-RX324, HD-RX325アズワン品番64-8202-22
エムケーダクト 平面マガリ マサル工業エムケーダクト 平面マガリマサル工業(1件のレビュー)
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
●平面での直角接続に使用します 。
用途平面での直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。形状平面曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
ウッディングコアドリル(カッター) ミヤナガウッディングコアドリル(カッター)ミヤナガ(15件のレビュー)
7,198税込7,918特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)130(カッター長160mm)仕様穿孔可能材/塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP
電動ドライバーソケット ロング強力タイプ TRUSCO電動ドライバーソケット ロング強力タイプTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
ハヤウマ6 どぶめっき アカギハヤウマ6 どぶめっきアカギ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
各接続金具の組み合わせで、さまざまな架台やブラケットの組み立てができます。
材質溶融亜鉛めっき鋼材トラスコ品番442-1591高さ(mm)95質量(g)323表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
位置決めテープ(ファスナータイプ) 3M(スリーエム)位置決めテープ(ファスナータイプ)3M(スリーエム)
8,798税込9,678
1巻
当日出荷
3M(TM)のファスニング技術を用いた、簡単に位置決めができるテープです。Lの形になるように切れ目が入れてありますので、手で簡単にカットすることができます。通常のカーペットやファブリックであれば、貼って剥がすことができ、繰り返し使用することができます。
用途屋内用。オフィスや建設現場など、簡易的に位置を決めるときに。パーテーション上などで、ポスターの位置を決めるときに。寸法(mm)(L字片の幅と長さ)50質量(g)323主な用途表示・安全用引張剪断強度(N/mm2)36
平行ピンポンチ 八角胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)平行ピンポンチ 八角胴PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
硬度HRC(打撃部)45°~48°公差(mm)(先端)+0.0mm、-0.2mm先端硬度HRC58°
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 バイク用純正色PROST's
5,798税込6,378
1個(300g)ほか
5日以内出荷
カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
工事物件タップ サンワサプライ工事物件タップサンワサプライ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
4個口(3P抜け止め)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数4ケーブルエココードマグネットありプラグ形状3P・L型耐トラッキングあり
蛍光反射テープ ユニット蛍光反射テープユニット(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1巻
当日出荷から3日以内出荷
昼間は蛍光色、夜間は反射で危険箇所の明示に威力を発揮します。
仕様セパレーター有基材ポリエステル樹脂(ガラス球反射層)テープ長さ(m)10粘着剤アクリル系
自動調心玉軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)自動調心玉軸受JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
タイプ円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角サポーター TRUSCO六角サポーターTRUSCO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターです。 RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために材質鉄、三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
タックタイ ロールタイプ PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ロールタイプPANDUIT(パンドウイット)
7,898税込8,688
1巻
当日出荷
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。必要な長さにカットして使用できるので、どんな束線径にも対応ができ無駄がでません。
用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(m)22.8幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-17~93引張強度(N)(ループ)222
SecuSTATION DZ/DZシリーズ専用 PoE防犯カメラ SecuSTATIONSecuSTATION DZ/DZシリーズ専用 PoE防犯カメラSecuSTATION
9,598税込10,558
1台
当日出荷から6日以内出荷
DZ/DUシリーズ専用カメラ 500万画素
用途録画装置:SC-DZ88またはSC-DU85に接続頂く増設用カメラです。消費電力(W)5防塵防水性能IP66動作湿度(%)10~90(結露無きこと)画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用映像圧縮方式H.264/H.265照射距離(m)赤外線:10動作温度範囲(℃)-10~60有線LANRJ45 10/100M ×1口
ステンレス セーフティーミニチェーン チェーン長さ600mm 水本機械製作所ステンレス セーフティーミニチェーン チェーン長さ600mm水本機械製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に材質ステンレスSUS304材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ長さ(m)0.6寸法L(mm)600
ブレーキホース(SH3) 制研化学工業ブレーキホース(SH3)制研化学工業(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
ツインカップホルダー クワトロ Xカーボン調 カーメイトツインカップホルダー クワトロ Xカーボン調カーメイト
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷
純正カップホルダーを活用してカップホルダーを増設できる。4点支持でドリンクをホールド。コンビニコーヒーが傾かない、スポッと収まるホールド感。
カーボン調ブラック/メタリックレッド質量(g)323寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×205×97RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 3穴付タイプ 岩田製作所スリットカラー 3穴付タイプ岩田製作所
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
カンタン取替えフィルター2個入り H060523 ダイニチ工業カンタン取替えフィルター2個入り H060523ダイニチ工業
2,898税込3,188
1セット
4日以内出荷
水洗いもクエン酸洗浄も不要。3カ月に1回汚れたフィルターを捨てて、新しいフィルターに取り換えるだけ!カンタン取替えフィルター(別売部品)
適合機種HD-300A, HD-300B, HD-300C, HD-300CE, HD-300D, HD-300DE, HD-300E, HD-300EE, HD-300F, HD-300FE, HD-300GE, HD-300HE, HD-300IE, HD-300JE, HD-300R18, HD-300R19, HD-300R20, HD-300R21, HD-300TR, HD-300TR2, HD-300TR3, HD-300TR4, HD-3011, HD-3012, HD-3013, HD-3014, HD-3015, HD-3015E3, HD-3016, HD-3016E4, HD-3017, HD-3017E5, HD-3018, HD-3018E6, HD-3019, HD-3019E7, HD-3020, HD-3020E8, HD-3021, HD-3021E9, HD-3022, HD-3022E2, HD-C300G, HD-C300H, HD-KS3017, HD-KSRX318, HD-KSRX319, HD-KSRX320, HD-N323, HD-N323E3, HD-N324, HD-N325, HD-N325E5, HD-RX311, HD-RX312, HD-RX313, HD-RX314, HD-RX315, HD-RX316, HD-RX317, HD-RX318, HD-RX319, HD-RX320, HD-RX321, HD-RX322, HD-RX323, HD-RX324, HD-RX325
注入口セプタム ジーエルサイエンス・日立GC用 ジーエルサイエンス注入口セプタム ジーエルサイエンス・日立GC用ジーエルサイエンス(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1組(25個)
当日出荷
用途一般分析用直径(Φmm)11対応機種ジーエルサイエンスGC353B,30B,323,GC-4000、日立G-3500,3900,6000,HP5880,5890,6890呼称レッドセプタム直径(inch)7/16
工事物件タップ サンワサプライ工事物件タップサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
4個口(3P抜け止め)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数4マグネットありプラグ形状3P耐トラッキングあり
ステンレス鋼 SUS316 圧力計ジョイント DJ10 圧力計ジョイント フジトクステンレス鋼 SUS316 圧力計ジョイント DJ10 圧力計ジョイントフジトク
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS316
オートディスペンサーG011(泡) プラスマイナスゼロオートディスペンサーG011(泡)プラスマイナスゼロ
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
センサー感知型だから清潔泡用で手洗いがスムーズに手をかざすだけだから簡単で清潔。帰宅後の手洗いがスムーズに。オートディスペンサーは食器洗い用の液体と消毒用のアルコールもあるから、シリーズで揃えれば毎日の習慣も楽しくなります。メタリック調の塗装を施した、高級感のあるシリーズが新登場です。シルバー、チタン、シルバーブラウンの3色の表情をお楽しみください。メタリックシリーズは泡と液体があります。
付属品取扱説明書[保証書付](1)材質本体:ABS樹脂、タンク:AS樹脂質量(g)約323(タンク空時)電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)最大外形寸法(mm)約H198.0×W70.0×D135.0吐出量(mL)弱:約0.5、強:1.0防水保護等級IPX4(水の飛まつに対して保護)
みがき鋼板 エスコみがき鋼板エスコ(24件のレビュー)
4,740税込5,214
1枚
当日出荷から翌日出荷
業務用エアバッグ シモジマ業務用エアバッグシモジマ(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(100枚)
欠品中
ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材で出来たベロ付き封筒です。送付物の緩衝材にオススメです。粒が外側についている2層タイプの軽梱包用。100枚入りお買い得パックです。
自動調心玉軸受 NACHI(不二越)自動調心玉軸受NACHI(不二越)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
外輪の軌道を球面にして、内輪と玉の組合せ(玉付き内輪)が外輪に対して自由に傾くことができる構造になっています。このため、ある程度の取付け誤差(軸心の不一致)や軸のたわみがあっても、軸受中心と軸心が自動的に調整されます。したがって、ハウジングの工作、取付け精度の出しにくい長い軸、構造が簡単な伝道装置の軸受として適しています。プランマブロックやアダプタの併用により、きわめて容易に軸受装置を作ることがでlきます。外輪の軌道が浅く、接触角も小さいのでアキシアル負荷能力が小さくなるため、アキシアル荷重の大きいところには不向きです。保持器は鋼板の打抜き形やポリアミド製があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
柔らかいつば付きヘルメット ROCKBROS(ロックブロス)柔らかいつば付きヘルメットROCKBROS(ロックブロス)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
【商品特徴】この自転車ヘルメットは、帽子感覚で気軽にご着用いただけるデザインが特徴です。コロンと丸みを帯びたコンパクト設計で、初めてヘルメットをご使用になる方でも被りやすく、日常使用に便利です。布製の柔らかいつばが日差し対策に役立ちますし、取り外しも可能です。一体成型による耐衝撃性と、見た目のスマートさも兼ね備えています。【商品仕様】推奨頭周サイズは58-62cm向けで、重量は約323gと軽量です。素材はPC + EPSを使用しており、安全認証CPSC 1203を取得しています。テールライトを後々後頭部に後付け可能で、夜間走行の多い方にもおすすめです。
用途【用途】街乗りや通勤・通学など、様々な場面での使用に適しています。8箇所に配された大きな通気孔は、内部の蒸れや湿気を逃がしてくれますので、長時間の使用でも快適性を保つことが可能です。また、頭周はダイヤルで簡単に調節でき、顎紐の調節も自由です。内寸法(mm)175×215
デリカビーズ 丸 MIYUKIデリカビーズ 丸MIYUKI(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1ケース(20g)
翌日出荷から8日以内出荷
材質ガラス幅(mm)約1.6寸法(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85
プラダン 5枚 600x910x4mm EA911BDシリーズ エスコプラダン 5枚 600x910x4mm EA911BDシリーズエスコ
3,750税込4,125
1箱(5枚)
翌日出荷
断熱効果や遮音効果に優れています。移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
仕様衝撃に強く繰り返し使用可能材質ポリプロピレン形状プラダン幅(mm)600厚さ(mm)4質量(g)323奥行(mm)910寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)600×910×4
プラダン 5枚 600x910x4mm EA911BDシリーズ エスコプラダン 5枚 600x910x4mm EA911BDシリーズエスコ
3,750税込4,125
1箱(5枚)
翌日出荷
断熱効果や遮音効果に優れています。移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
仕様衝撃に強く繰り返し使用可能材質ポリプロピレン形状プラダン幅(mm)600厚さ(mm)4質量(g)323奥行(mm)910寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)600×910×4
自動調心玉軸受 1200形 NACHI(不二越)自動調心玉軸受 1200形NACHI(不二越)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
3,398税込3,738
1個(300g)ほか
5日以内出荷
フェラーリ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフェラーリコート2コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性