カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
  • 作業工具(11)
  • 切削工具(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 機構部品(8)
  • 制御機器(6)
  • 厨房用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 清掃用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • 食品・飲料(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-347」の検索結果

関連キーワード
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 幅広弦可変文字合せ錠 ハイロジック

    幅広弦可変文字合せ錠

    ハイロジック(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
    ロックダイヤル式
  • 防鼠ビニールテープ NO.347G 寺岡製作所

    防鼠ビニールテープ NO.347G

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    トウガラシエキス入りの防鼠ビニルテープです。※トウガラシエキスは食品添加物(FDA認可品)。ねずみの忌避効果がある製品であり、殺傷する効果はございません。電線や配管に巻くだけで、長期間効果を発揮します。
    用途電線、配管などのネズミからの保護。幅(mm)19グレー長さ(m)20基材軟質塩化ビニル粘着剤ゴム系伸び(%)258主な用途電線、配管などのネズミからの保護引張強度(N/25mm)95.4粘着力(N/25mm)4.28総厚(mm)0.2
  • ブレーキホース(ミツビシ) ミヤコ自動車

    ブレーキホース(ミツビシ)

    ミヤコ自動車(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 3.155-3.995 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 3.155-3.995

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    3日以内出荷
    材質H.S.S.被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
  • 帯電防止 男女共用E/Cブルゾン ミドリ安全

    帯電防止 男女共用E/Cブルゾン

    ミドリ安全
    6,798税込7,478
    1着
    翌々日出荷から5日以内出荷
    運動性に優れたハーフラグラン袖を採用しました。ポケットが多く、右胸はダブルポケットを確保しています。
    用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。適合帯電防止作業服JIS適合品種別ブルゾン混率(%)ポリエステル65、綿35、ツイル
  • 貼付式印刷シート ガイドタックR  注意 積水樹脂

    貼付式印刷シート ガイドタックR 注意

    積水樹脂
    21,980税込24,178
    1枚
    7日以内出荷
    路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。 アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。 表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
    用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策厚さ(mm)0.42引張強度(N/25mm)188粘着力(N/25mm)23耐摩耗性26.7mg 以下滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
  • グリルなべ用 ふた 象印マホービン

    グリルなべ用 ふた

    象印マホービン(1件のレビュー)
    3,000税込3,300
    1個
    8日以内出荷
    グリルなべ用の専用部品です。
  • 防鼠ビニールテープ NO.347G 19mm×20M 灰 寺岡製作所

    防鼠ビニールテープ NO.347G 19mm×20M 灰

    寺岡製作所
    19,980税込21,978
    1箱(10巻)
    当日出荷
    ネズミが嫌うトウガラシエキス入りカプセルを含んでおり、電線や配管に巻くだけで、長期間の忌嫌効果を発揮します。ネズミがかじることによって忌避効果を植え付けます。
    用途絶縁用途。ネズミからケーブル・ハーネスの漏電用に。トラスコ品番536-9922材質基材:ポリ塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.2長さ(m)20芯径(mm)35
  • DIN-5156 高性能 転造タップ(ウィットワース・パイプねじG) カーメックス

    DIN-5156 高性能 転造タップ(ウィットワース・パイプねじG)

    カーメックス
    159,800税込175,780
    1セット(3本)
    16日以内出荷
    切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
    規格DIN-5156ねじの種類G食付2.5P
  • 紙ウエス 薄手 布感覚で使えるタイプ モノタロウ

    紙ウエス 薄手 布感覚で使えるタイプ

    モノタロウ(28件のレビュー)
    469税込516
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷
    布のような感覚で使える丈夫な紙ウエスです。水に濡らし絞って使えば簡易的な雑巾代わりにもなります。
    用途機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。材質パルプ+ポリプロピレン厚さ(mm)0.47質量(g)347(パック)タイプ4ツ折1枚の寸法(mm)300×330サイズ(mm)150×165(4ツ折時)
  • シリーズ347カップリング G3/8メネジ CEJN(セイン)

    シリーズ347カップリング G3/8メネジ

    CEJN(セイン)
    76,980税込84,678
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    簡単・確実なワンタッチ接続です。誤接続防止のためセインの他のシリーズとの互換性がありません。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番634-2571材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)相手側取付サイズG 3/8 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリクリック Lシャンク SDS ミヤナガ

    ポリクリック Lシャンク SDS

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)。シャンク重量が軽く穿孔能力UP。センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱
    用途ポリクリックシリーズ用共通シャンク適合刃先径Φ50~220mmトラスコ品番301-6234種別Lシャンク質量(g)347シャンク形状SDS(軽量ハンマードリル用)
  • 紙管 TRUSCO

    紙管

    TRUSCO
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    梱包時の反物やロール状になった異形物の梱包用、搬送用に便利です。 縦型に置いてシート状の品を収納する為にも使用できます。
    用途シート状の品、反物の梱包用資材に。 異形物の収納用品として。材質/仕上
  • しゅう酸湯沸し アカオアルミ

    しゅう酸湯沸し

    アカオアルミ(10件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    しゅう酸皮膜加工によって耐食性が(メーカー比)3倍以上! 耐摩耗性に優れ丈夫で長持ち、安心して長くお使い下さい。
    材質アルミ表面処理外面・内面/蓚酸アルマイト
  • インパクト用ロングヘキサゴンソケット TRUSCO

    インパクト用ロングヘキサゴンソケット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘキサゴンソケットです。 ロングタイプなのでエクステンションバーで調整せずに遠い場所の締め付け作業ができます。
    セット内容ピン、Oリング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)150差込角(mm)12.7
  • 19.0sq6角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    19.0sq6角ディープソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
    形状6角差込角(mm)3/4"(19)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
    用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)13ボルト(mm)(6角)7mm
  • ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングポイントタップ LS-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • パソコンケース 薄型 シンプル ノートPC スタンド機能付き 11~17.3インチ対応 メディアカバーマーケット

    パソコンケース 薄型 シンプル ノートPC スタンド機能付き 11~17.3インチ対応

    メディアカバーマーケット
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ラップトップケース 特徴。薄型のPCケースです。PCを入れるインナーケースとして手軽にお使いいただけます。蓋とケースにマグネットが内蔵されており、開閉がスムーズで簡単です。ケースの蓋は折り畳み式で、パソコンスタンドとしても使えます。ソフトで丈夫な撥水素材のPUレザーを使用しており、大切なパソコンを保護します。リストレスト機能付きなので、長時間のパソコン作業も安心です♪
    材質PUレザー(撥水)特性スタンド機能付/マグネット付/折りたたみ可
  • デルタゴンメタルボーラー500 ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー500

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
    用途厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
  • クラフトフォームドライバー Wera

    クラフトフォームドライバー

    Wera(6件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし
  • セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所

    セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)

    岩田製作所
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。
    種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げ
  • 白棒(酸化アルミナ) TRUSCO

    白棒(酸化アルミナ)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    中仕上研磨用です。
    用途フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷取りおよび鏡面仕上げに、ステンレス、銅などトラスコ品番773-7751幅(mm)135寸法(mm)135×45×30高さ(mm)30質量(g)347奥行(mm)45砥粒酸化アルミニウム適合材ステンレス、銅など
  • 多用途補修用テープ ニトムズ

    多用途補修用テープ

    ニトムズ
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    カッター不要、手で簡単に切れます。 水に強く、さまざまな素材にしっかり接着。
    用途配管、断熱材のジョイント及び、各種梱包、結束に、端末止めに。
  • ワンタッチ端子台 WTBシリーズ ワゴジャパン

    ワンタッチ端子台 WTBシリーズ

    ワゴジャパン
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕様各極4本挿入可取付方式直付け定格電圧(V)500定格電流(A)32結線方式スクリューレス
  • コードシール ソフト(断面平形) 日本バルカー

    コードシール ソフト(断面平形)

    日本バルカー
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)呼び径フランジ:~500A/500~1000A/500~1000A/1500A~、コードシール(ソフト):3~9/6~12/9~12/12~20温度範囲(℃)-240~260使用圧力(MPa)気体2.0、液体5.0特性耐薬品性、耐熱性
  • レバーハンドルセット PZK1S347 KVK

    レバーハンドルセット PZK1S347

    KVK(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    付属品ビス・キャップ
  • 空気清浄式吸煙器替プレフィルター HAKKO(白光)

    空気清浄式吸煙器替プレフィルター

    HAKKO(白光)
    2,898税込3,188
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種FA-431質量(g)347
  • コンビネーションレンチ ミトロイ(水戸工機)

    コンビネーションレンチ

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)

    LED電球 E39

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    水銀灯「400W相当」の昼光色。100V/200V対応。口金サイズ:E39。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ120×282質量(g)347消費電力(W)49定格電圧(V)100/200口金E39全光束(Lm)7000定格寿命(時間)30000色温度(K)6500使用環境温度(℃)0~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応なし
  • かしめ工具 サンワサプライ

    かしめ工具

    サンワサプライ
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    LANケーブルをパッチケーブル加工する際のRJ-45コネクタ用かしめ工具です。UTPケーブル、STPケーブル、PoEケーブルを加工する際に、また単線・より線に対応したかしめ工具です。垂直方向に圧着可能で、かしめ精度が抜群です。ラチェット機能付きで、かしめ加工精度を向上させます。かしめ部には亜鉛アルミニウム合金を採用し、加工精度と耐久性を向上させます。
    仕様かしめ部材質:亜鉛アルミニウム合金 クリンパー:クリップ用クリンパー圧着 ラチェット:ラチェット機能付き 重量:347g 対応コネクタ構造:UTPコネクタ、STPコネクタ全長(mm)190対応コネクタRJ-45コネクタ(8P)カッターケーブル芯線カッター
  • ジュニア焼肉プレート イワタニ

    ジュニア焼肉プレート

    イワタニ
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    ジュニアカセットこんろで使う、専用の焼肉プレート プレート表面がフッ素コートなので、焦げ付きやこびりつきが少なく、お手入れも簡単! 少人数の使用に便利なジュニアサイズ プレートの持ち上げに便利な取っ手付き イワタニ小型こんろも通常サイズのこんろにも使える!
    付属品ハンドル材質プレート:アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)、受け皿:スチール質量(g)約347(本体:約326、ハンドル:約21)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×215×43
  • 一液型RTVゴム/透明/一般電気用 信越化学工業

    一液型RTVゴム/透明/一般電気用

    信越化学工業
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    用途電気・電子部品の接着、シール用透明容量100g危険物の類別非危険物
  • ヒザが濡れないレインポンチョ Kawasumi(川住製作所)

    ヒザが濡れないレインポンチョ

    Kawasumi(川住製作所)
    5,498税込6,048
    1着
    欠品中
    ヒザが濡れない通学・通勤にオシャレなレインポンチョ。ヒザが濡れないための構造。背中の反射ロゴと前面グリップ部の反射帯で夜道も光って安全です。優れたはっ水・防水性で雨の日も安心。顎紐と被り込み調整ベルトでフードの調整が可能!前方も見やすい!。手元のベルトで走行中もポンチョの前面がめくれ上がらない!。手元のベルトや被り込み調整ベルトなどを使用し乾燥も楽々。
    材質本体:ポリエステル100%(PVCコーティング)防水カーキ質量(g)347着丈(cm)約87適応身長(cm)155~175裄丈(cm)約100
  • 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D

    OSG(オーエスジー)
    54,980税込60,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30
  • 19.0sq12角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    19.0sq12角ディープソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル熱線式風速・風量計 マザーツール

    デジタル熱線式風速・風量計

    マザーツール
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    SDカードに記録可能な熱線式風速・風量計です。
    付属品熱線式センサプローブ、温湿度プローブ、SDカード(1GB)、電池、取説仕様データロガ/1,2,5,10,30,60,120,300,600,1800,3600秒間隔、または手動で99ポイント測定範囲風速:0.2~25.0m/s、風量:0~45000m3/min、温度:0~50℃、湿度:5~95%RH質量(g)約347電源単3電池×6精度風速:±(5%+0.1)rdg ※m/sモード時温度:±0.8℃湿度:±(3%drg+1%RH)それ以外は±3%RHプローブΦ12×280~940mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×182×47.5センサー風速/風量:熱線式温度:サーミスタ、k熱電対(別売)湿度:薄膜静電容量センサ分解能風速:0.2~5.0m/s 0.01m/s、5.1~25.0m/s 0.1/s風量:0.001m3/min温度:0.1℃湿度:0.1%RHデータ出力SDカード/USB/RS232その他の機能データホールド、最大/最小値、バックライト使用環境0~50℃、85%RH以下