カテゴリ
- 機構部品(13)
- 作業工具(12)
- 自動車純正部品(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- メカニカル部品(10)
- 切削工具(10)
- 制御機器(9)
- 測定用品(9)
- バイク純正部品(6)
- 卓上消耗品(5)
- 厨房用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 清掃用品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 接着剤・補修材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 食品・飲料(3)
- 縫製用品(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防災用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車補修部品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(10)
- メディアカバーマーケット(10)
- エスコ(6)
- 岩田製作所(5)
- ホンダ(5)
- TRUSCO(4)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- CORELLE(コレール)(4)
- PROST's(4)
- 信越化学工業(3)
- SK(新潟精機)(3)
- ミドリ安全(3)
- ナベヤ(3)
- テンパール工業(3)
- パール金属(3)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 寺岡製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「g-347」の検索結果

作業服 男女共用 E/Cスラックス 帯電防止 ネイビー G347N-SITAシリーズ
ミドリ安全¥4,198税込¥4,6181着翌々日出荷から5日以内出荷開脚姿勢でも、つっぱりがなくスムーズな仕様。、動きやすさを重視した、ゆとりがあるシルエットのツータックパンツ、ポケット位置/左右脇ポケット、左右後ポケット、※海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。
作業服 男女共用 E/Cカーゴスラックス 帯電防止 ネイビー G347NC-SITAシリーズ
ミドリ安全¥4,598税込¥5,0581着3日以内出荷労働安全衛生規則が規定する静電気帯電防止作業服の基準(JIST-8118:1点当たりの帯電電荷量が0.6μC以下)を満たした商品です。、開脚姿勢でも、つっぱりがなくスムーズな仕様。、動きやすさを重視した、ゆとりがあるシルエットのツータックパンツ、ポケット位置/左右脇ポケット、左右後ポケット、左右カーゴポケット、※海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。
防鼠ビニールテープ NO.347G
寺岡製作所(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷トウガラシエキス入りの防鼠ビニルテープです。※トウガラシエキスは食品添加物(FDA認可品)。ねずみの忌避効果がある製品であり、殺傷する効果はございません。電線や配管に巻くだけで、長期間効果を発揮します。用途電線、配管などのネズミからの保護。幅(mm)19色グレー長さ(m)20基材軟質塩化ビニル粘着剤ゴム系伸び(%)258主な用途電線、配管などのネズミからの保護引張強度(N/25mm)95.4粘着力(N/25mm)4.28総厚(mm)0.2
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 3.155-3.995
F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本3日以内出荷材質H.S.S.被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
帯電防止 男女共用E/Cブルゾン
ミドリ安全¥6,798税込¥7,4781着翌々日出荷から5日以内出荷運動性に優れたハーフラグラン袖を採用しました。ポケットが多く、右胸はダブルポケットを確保しています。用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。適合帯電防止作業服JIS適合品種別ブルゾン混率(%)ポリエステル65、綿35、ツイル
貼付式印刷シート ガイドタックR 注意
積水樹脂¥21,980税込¥24,1781枚7日以内出荷路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。 アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。 表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策厚さ(mm)0.42引張強度(N/25mm)188粘着力(N/25mm)23耐摩耗性26.7mg 以下滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
鋼ピンゲージ PG プラス バラ
SK(新潟精機)¥1,298~税込¥1,428~1本翌々日出荷から46日以内出荷●呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に径精度(μm)+2~+5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
鋼ピンゲージ PG マイナス バラ
SK(新潟精機)¥1,298~税込¥1,428~1本翌々日出荷から46日以内出荷●呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に径精度(μm)-2~-5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
防鼠ビニールテープ NO.347G 19mm×20M 灰
寺岡製作所¥19,980税込¥21,9781箱(10巻)当日出荷ネズミが嫌うトウガラシエキス入りカプセルを含んでおり、電線や配管に巻くだけで、長期間の忌嫌効果を発揮します。ネズミがかじることによって忌避効果を植え付けます。用途絶縁用途。ネズミからケーブル・ハーネスの漏電用に。トラスコ品番536-9922材質基材:ポリ塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.2色灰長さ(m)20芯径(mm)35
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 300V dc 47μF ±10% 1箱 27個入
EPCOS¥63,980税込¥70,3781箱(27個)7日以内出荷静電容量値は最大 270 μ F です 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い 用途 周波数コンバータ 産業用及びハイエンド電源 ソーラーインバータ仕様●静電容量:47μF●電圧:300V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7145-18
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425G-~)
SMC¥4,298税込¥4,7281袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色緑内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 300V dc 47μF ±10%
EPCOS¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様●静電容量:47μF●電圧:300V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●リード長さ:6mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7082-72
カウリング LWR RH M.G.グレー 55028-0347-45W
Kawasaki¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷主な適合純正品番55028-0347-45W代表車種ZX1000WHF主な適合車種(カワサキ)ZX1000WHF
DIN-5156 高性能 転造タップ(ウィットワース・パイプねじG)
カーメックス¥159,800税込¥175,7801セット(3本)16日以内出荷切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。規格DIN-5156ねじの種類G食付2.5P
プラグヒーター LAG型
ヤガミ¥29,980税込¥32,9781個26日以内出荷から28日以内出荷接液部はすべてステンレス製で、長寿命を実現しました。 プラグはロストワックス法によるステンレスキャスティングでがっしりとした構造です。 別途別売の温度調節器との併用が必要です。定格電圧(V)三相200機能温調器の有無:なし材質(キャップ)(ターミナル)フェノール樹脂相数三相周囲湿度(%RH)85以下材質(プラグ)SCS14周囲温度(℃)10~60材質(ヒーターシース)SUS316L材質(接液部)ステンレス使用場所屋内のみ周囲湿度(%)85以下
プラグヒーター LAG-K型 過昇温防止K熱電対付き
ヤガミ¥55,980税込¥61,5781台26日以内出荷ネジ込み式で液体を直接加熱(過昇温防止用温度センサー(K熱電対)付)。・接液部はすべてステンレス製です。 。・取り付けや交換が容易に行えます。用途・液体の凍結防止や加熱定格電圧(V)三相200周囲温度(℃)10~60周囲湿度(%)~85
紙ウエス 薄手 布感覚で使えるタイプ
(28件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック(50枚)ほか当日出荷布のような感覚で使える丈夫な紙ウエスです。水に濡らし絞って使えば簡易的な雑巾代わりにもなります。用途機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。材質パルプ+ポリプロピレン厚さ(mm)0.47色白質量(g)347(パック)タイプ4ツ折1枚の寸法(mm)300×330サイズ(mm)150×165(4ツ折時)
シリーズ347カップリング G3/8メネジ
CEJN(セイン)¥76,980税込¥84,6781箱(10個)23日以内出荷簡単・確実なワンタッチ接続です。誤接続防止のためセインの他のシリーズとの互換性がありません。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番634-2571材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)相手側取付サイズG 3/8 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンクリーナー
(30件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。 水量調整つまみ付。用途洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。付属品吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M仕様流量調整ノズル全長(mm)390材質(本体)アルミ質量(g)347最高使用圧力(MPa)1.5空気使用量(L/min)166(0.7Mpa)、231(1Mpa)材質(ホース)ビニールノズル長(mm)約240ノズル内径(Φmm)4.6噴出量(mL/min)323(0.7Mpa)、301(1Mpa)販売区分業務用
紙管
TRUSCO¥999税込¥1,0991本当日出荷梱包時の反物やロール状になった異形物の梱包用、搬送用に便利です。 縦型に置いてシート状の品を収納する為にも使用できます。用途シート状の品、反物の梱包用資材に。 異形物の収納用品として。材質/仕上紙色茶
ポリクリック Lシャンク SDS
ミヤナガ(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)。シャンク重量が軽く穿孔能力UP。センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱用途ポリクリックシリーズ用共通シャンク適合刃先径Φ50~220mmトラスコ品番301-6234種別Lシャンク質量(g)347シャンク形状SDS(軽量ハンマードリル用)
しゅう酸湯沸し
アカオアルミ(10件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から5日以内出荷しゅう酸皮膜加工によって耐食性が(メーカー比)3倍以上! 耐摩耗性に優れ丈夫で長持ち、安心して長くお使い下さい。材質アルミ表面処理外面・内面/蓚酸アルマイト
インパクト用ロングヘキサゴンソケット
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘキサゴンソケットです。 ロングタイプなのでエクステンションバーで調整せずに遠い場所の締め付け作業ができます。セット内容ピン、Oリング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)150差込角(mm)12.7