カテゴリ

  • 農業機械(1,342)
  • 制御機器(314)
  • パソコン/周辺機器(169)
  • 物流用品(88)
  • バイク部品(53)
  • 自動車補修部品(52)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 空調・照明・電設資材(44)
  • 家電(32)
  • 測定用品(30)
  • メカニカル部品(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 切削工具(15)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 整備工具・収納(13)
  • 作業服(12)
  • 作業工具(12)
  • 機構部品(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • カー用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 事務用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • 電動工具(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 電気材料(5)
  • 自転車部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 食品・飲料(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • マスク(3)
  • 手袋(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-3s」の検索結果

関連キーワード
2,450件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G-3S単品 TMEHジャパン

    G-3S単品

    TMEHジャパン
    303税込333
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)117
  • ターミナルSSR G3S4 omron(オムロン)

    ターミナルSSR G3S4

    omron(オムロン)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    小型SSR(形G3S、4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
    質量(g)約95絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80ただし、氷結しないこと))復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC 2000 50/60Hz使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能
  • ソリッドステート・リレー G3S/G3SD omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3S/G3SD

    omron(オムロン)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    超小型で1Aまで開閉可能。 形状はデュアルインラインパッケージ(DIP)の小型。 形G6B電磁リレーと端子は同一配置、用途に応じて混在使用可能。 集合取りつけ、集合放熱器の実装が可能。 AC負荷用とDC負荷用を品揃え。 入力と出力間はAC2500Vの高アイソレート。 バリスタ内蔵により、外来サージの吸収効果があります(AC開閉用)。 RoHS適合。
  • ターミナルSSR G3S4用接続ソケット omron(オムロン)

    ターミナルSSR G3S4用接続ソケット

    omron(オムロン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • 酸素調整器 関西式スパナ付 逆火防止器内蔵型 阪口製作所

    酸素調整器 関西式スパナ付 逆火防止器内蔵型

    阪口製作所
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    逆火防止器内蔵型・スパナ付の酸素調整器関西式です。
    仕様●入口ネジ寸法:関西式W23-14(右)プラグネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)1.9使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
  • エレガントギフトシール HEADS(ヘッズ)

    エレガントギフトシール

    HEADS(ヘッズ)
    639税込703
    1パック(60枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質
  • ジャストフォーユーギフトシール-3/マットゴールド(強粘着) HEADS(ヘッズ)

    ジャストフォーユーギフトシール-3/マットゴールド(強粘着)

    HEADS(ヘッズ)
    419税込461
    1パック
    当日出荷
    フリーハンド風のゆるい曲線がかわいい丸型のギフトシールです。
    用途シート仕様/強粘着シール寸法(幅W×高さH)(mm)36×36素材
  • フレックスミニリバースギアラチェットセット Pro-Auto

    フレックスミニリバースギアラチェットセット

    Pro-Auto
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ギア数60山(送り角6度)のギアを採用し、小気味よく回転します。 フレックス機構は180度首振りOK、12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を 採用しているので作業性抜群です。 ミニリバースギアラチェット本体のエンド部にエクステンションを装着すると 超ロングラチェットとしても使用でき、狭い場所やトルクが必要な場所でも使い勝手抜群です。 エクステンションの点線部分とラチェットヘッド部の白い点を合わせて差し込むと貫通して T型ハンドルとしても使用できます。
    用途通常のエクステンションとして/エクステンションを連結して超ロングラチェットとして/エクステンションを貫通させT型ハンドルとして全長(mm)128質量(g)140首振角度(°)180ロック機構12段階15度ギア数60山(送り角6度)
  • テクスチャーグリーンシール HEADS(ヘッズ)

    テクスチャーグリーンシール

    HEADS(ヘッズ)
    569税込626
    1パック(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 高トルクエアーマイクログラインダー ウシオ(UHT)

    高トルクエアーマイクログラインダー

    ウシオ(UHT)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    24000rpmで高トルク、使い易いペンシルタイプ。 軸付ゴム砥石などが使え先端工具の選択幅が広がります。 消費空気量が少なく工場エアーの低減にもつながります。
    用途金属加工、バリ取りや金型などの研磨トラスコ品番182-8845全長(mm)161質量(g)135無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)3空気圧力(MPa)(適正)0.4±0.1空気消費量(m3/min)0.075ホース取付口クイックジョイントアズワン品番64-8560-60排気方向後方
  • SUS Cトメワ(ジク(イワタキカク IWT 大阪魂

    SUS Cトメワ(ジク(イワタキカク IWT

    大阪魂
    667税込734
    1袋(22個)
    翌々日出荷
  • タンクマグネット 鉄系スラッジ除去装置 ダイナミックツール

    タンクマグネット 鉄系スラッジ除去装置

    ダイナミックツール
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    タンク内に還流された油やクーラントから鉄系(磁石に反応)スラッジを簡便に取り除く製品です。強力磁石が上面及び側面に強い磁力を発揮します。底面はタンクへの固定用に弱く磁力を保持します。上側面をステンレス、底面を軟鋼でカバー。内部にエポキシ樹脂を充填して磁石を保護。設置が簡単で、長期間効果を持続します。
    用途スラッジの吸着分離に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼブラグリップ TNK工業(SPEEDPIT)

    ゼブラグリップ

    TNK工業(SPEEDPIT)
    2,198税込2,418
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    全長(mm)125ハンドル径(Φmm)左/22、右/25
  • ORPPGプラグ 清水製作所[継手]

    ORPPGプラグ

    清水製作所[継手]
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • 菜時器 スタック小鉢 小 マルケイ(国際化工)

    菜時器 スタック小鉢 小

    マルケイ(国際化工)
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    サイズ容量(mL)90電子レンジ×食器洗浄機食器の種類和食器
  • 3本組フレックスエクストラクターギアレンチセット Pro-Auto

    3本組フレックスエクストラクターギアレンチセット

    Pro-Auto
    6,998税込7,698
    1セット
    5日以内出荷
    3本組フレックスエクストラクターギアレンチセットです。スパナ部、メガネ部ともにエクストラクター機能付きです。本締めOK!
    セット内容DEG-10・DEG-12・DEG-14質量(g)450
  • スーパーグリップ用タイマウント ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ用タイマウント ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,798税込5,278
    1袋(100個)
    当日出荷
    ねじで固定する台座方式ですので束線をしっかりと安定して固定できます。
    用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。仕様ねじ止めタイプ材質ナイロン66
  • オイルガン WTB

    オイルガン

    WTB
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    ノズル部を長くすることで工作機械の洗浄が容易です。ホースプラグ付きです。
    用途生産工場などでの工作機械内の洗浄。材質アルミダイカスト、真鍮2018年トラスコ掲載ページ1 1129
  • スーパーグリップ用タイマウント(耐候性 ねじ止めタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ用タイマウント(耐候性 ねじ止めタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1袋(100個)
    当日出荷
    耐候性に優れています。
    用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲-60~85℃使用場所屋内・屋外用
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷温水バルブ HG-3S型(冷温水バルブ、ストレート形) ベン

    冷温水バルブ HG-3S型(冷温水バルブ、ストレート形)

    ベン
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    コック式のため開閉が簡単で流体抵抗の少ない構造の温水用放熱器弁及びリターンコックです。
    形状ストレート形材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ流体温度(℃)5~90適合流体冷温水端接続JIS Rcねじ及びJIS Rねじ(ユニオン継手)材質(弁体)CAC406適合圧力(MPa)0.35以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
  • AIRZERO 純正HID交換バルブ Gシリーズ D3S Seabass Link

    AIRZERO 純正HID交換バルブ Gシリーズ D3S

    Seabass Link(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1セット
    当日出荷
    自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです。車検対応仕様。
    定格電力(W)35色温度(K)6000保証期間購入より1年間バルブ種類D3S
  • NF 棚部材 側板 日本ファイリング

    NF 棚部材 側板

    日本ファイリング
    1,998税込2,198
    1枚
    6日以内出荷
    適合奥行450mm用高さ(mm)838
  • 積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ シュナイダーエレクトリック

    積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、ポール+円形台座、ブザー付き
    材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム赤 黄 緑段数3段取付け方法ポール取付+円形台座引出し線長さ(mm)(信号)695、(電源)680取付径(Φmm)54
  • 積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ シュナイダーエレクトリック

    積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷
    高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、直付け、ブザー付き
    材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム赤 黄 緑段数3段取付け方法直付け引出し線長さ(mm)(信号)940、(電源)930取付径(Φmm)40
  • ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3F40S ニッセイ

    ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3F40S

    ニッセイ
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3F28S ニッセイ

    ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3F28S

    ニッセイ
    91,980税込101,178
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ シュナイダーエレクトリック

    積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、輸送・設置に便利なポール+可倒式台座、ブザー付き
    材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム赤 黄 緑段数3段取付け方法ポール取付+可倒式台座引出し線長さ(mm)(信号)630、(電源)625取付径(Φmm)73
  • エコチェンジャー ジェットSX-JET3 FUMOTO

    エコチェンジャー ジェットSX-JET3

    FUMOTO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L50S ニッセイ

    ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L50S

    ニッセイ
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L32S ニッセイ

    ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L32S

    ニッセイ
    94,980税込104,478
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3K28S ニッセイ

    ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3K28S

    ニッセイ
    88,980税込97,878
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーフォームトレー 無地 メテックス

    フリーフォームトレー 無地

    メテックス
    2,990税込3,289
    1枚
    翌々日出荷
    持ち上げるとトレーに、テーブルに置くとテーブルマットになる2WAY仕様。 ノンスリップ仕様で、お皿やコップが滑りにくく、リバーシブルで使用可能。
  • ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L40S ニッセイ

    ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L40S

    ニッセイ
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L28S ニッセイ

    ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L28S

    ニッセイ
    88,980税込97,878
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3K32S ニッセイ

    ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3K32S

    ニッセイ
    94,980税込104,478
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3F50S ニッセイ

    ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3F50S

    ニッセイ
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3F32S ニッセイ

    ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3F32S

    ニッセイ
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 関西ペイントPG80 ダークグレー 3kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's

    関西ペイントPG80 ダークグレー 3kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

    PROST's
    10,980税込12,078
    1セット(3kg)
    5日以内出荷
    ★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
    用途塗料セット内容PG80 ダークグレー 1.8kg / 専用硬化剤 180g / 希釈用シンナー 1.2kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。ダークグレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 3本組超ロングフレックスメガネギアレンチセット Pro-Auto

    3本組超ロングフレックスメガネギアレンチセット

    Pro-Auto
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    超ロングフレックスギアレンチ3本組セット(ビニールポーチ入り)。狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&首振り機構付きです。本締めOK!
    セット内容10・12・14mm・ビニールポーチ質量(g)640
関連キーワード
...