カテゴリ

  • メカニカル部品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 制御機器(7)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 食品・飲料(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「g-45q」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(G45Q1)パネル アッセンブリー,リア フロア ステツプ リア LH ニッサン(G45Q1)パネル アッセンブリー,リア フロア ステツプ リア LHニッサン
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
(G45Q0)パネル アッセンブリー,リア フロア ステツプ リア RH ニッサン(G45Q0)パネル アッセンブリー,リア フロア ステツプ リア RHニッサン
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠GシリーズGOAL(ゴール)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から32日以内出荷
本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など勝手なし錠前非常解錠装置(エマーシル)
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ブレーキパッド(ECタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッド(ECタイプ)DIXCEL(ディクセル)(23件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(4枚)
4日以内出荷から8日以内出荷
Phoenix Contact RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat6a, 1419001 PHOENIXPhoenix Contact RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat6a, 1419001PHOENIX
6,698税込7,368
1個
当日出荷
長さ(mm)13.3幅(mm)55.6種類RJ45極数8P8C深さ(mm)17.2方向ストレート保護等級IP20材質(コンタクト)銅錫合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号VS-08-RJ45-RJ4510G/Q実装タイプケーブルマウントLANカテゴリCat6aコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
アルミ三方ローラー ニッコー機材アルミ三方ローラーニッコー機材
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラー
電解コンデンサ 330μF 25V dc 1箱 500個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 330μF 25V dc 1箱 500個入Panasonic(パナソニック)
87,980税込96,778
1箱(500個)
7日以内出荷
PanasonicZCシリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差±20%、電圧使用時は25Vです。330μFの静電容量があり、サイズコードはG、超低ESRは20mΩ~45mΩです。耐久性:4000時間(125℃標準品)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠
仕様●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6964-84
電解コンデンサ 220μF 35V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 220μF 35V dc 1セット 2個入Panasonic(パナソニック)
739税込813
1セット(2個)
7日以内出荷
Panasonic ZC シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、使用電圧は 35 V です。220 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G、20 m Ω → 45 m Ω の超低 ESR です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6964-73
電解コンデンサ 120μF 50V dc 1箱 500個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 120μF 50V dc 1箱 500個入Panasonic(パナソニック)
87,980税込96,778
1箱(500個)
7日以内出荷
Panasonic ZC シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、50 V の電圧で使用されています。容量は 120 μ F で、サイズ・コードは G、超低 ESR は 20 m Ω ~ 45 m Ω です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●静電容量:120μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6966-05
電解コンデンサ 56μF 63V dc 1箱 500個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 56μF 63V dc 1箱 500個入Panasonic(パナソニック)
87,980税込96,778
1箱(500個)
7日以内出荷
Panasonic ZC シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20% で、63 V の電圧で使用されています。56 μ F の静電容量を備え、サイズ・コードは G、20 m Ω ~ 45 m Ω の超低 ESR です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●静電容量:56μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6965-22
電解コンデンサ 82μF 63V dc 1箱 500個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 82μF 63V dc 1箱 500個入Panasonic(パナソニック)
87,980税込96,778
1箱(500個)
7日以内出荷
Panasonic ZC シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20% で、63 V の電圧で使用されています。82 μ F の静電容量があり、サイズコードは G、20 m Ω ~ 45 m Ω の超低 ESR です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●静電容量:82μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6973-69
電解コンデンサ 100μF 50V dc 1箱 500個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 100μF 50V dc 1箱 500個入Panasonic(パナソニック)
87,980税込96,778
1箱(500個)
7日以内出荷
Panasonic ZC シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、50 V の電圧で使用されています。100 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G です 20 m Ω → 45 m Ω の超低 ESR に対応します耐久性: 4000 時間( 125 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6964-25
DHCマルチVミネラルQ 100錠 DHC(健康食品)DHCマルチVミネラルQ 100錠DHC(健康食品)
609税込658
1個(100錠)
7日以内出荷
12種類のビタミンと10種類のミネラルに、コエンザイムQ10をプラス。コンスタントに補いたい23種類もの成分をバランスよく、まとめて摂れるマルチサプリです。
原材料マンガン酵母(メキシコ製造)、ユビキノン(コエンザイムQ10)、ヨウ素酵母、セレン酵母、クロム酵母、モリブデン酵母/貝カルシウム、ゼラチン、酸化マグネシウム、ビタミンC、グルコン酸亜鉛、クエン酸鉄Na、ステアリン酸Ca、抽出ビタミンE、ナイアシン、微粒二酸化ケイ素、着色料(カラメル、酸化チタン)、パントテン酸Ca、β-カロテン、グルコン酸銅、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンB1、葉酸、ビオチン、ビタミンB12、ビタミンD3アレルギーゼラチン栄養成分熱量3.2kcal、たんぱく質0.37g、脂質0.06g、炭水化物0.30g、食塩相当量0.03g、ナイアシン15mg(115)、パントテン酸6.1mg(127)、ビオチン60μg(120)、ビタミンB1 1.6mg(133)、ビタミンB2 1.8mg(129)、ビタミンB6 2.1mg(162)、ビタミンB12 5.0μg(208)、ビタミンC 200mg(200)、ビタミンD 5.0μg(91)、ビタミンE 9.0mg(143)、葉酸210μg、カルシウム360mg(53)、鉄4.0mg(59)、亜鉛6.0mg(68)、銅0.3mg(33)、マグネシウム135mg(42)、マンガン1.8mg、ヨウ素45μg、セレン24μg、クロム20μg、モリブデン9μg、コエンザイムQ10 7mg、β-カロテン 6000μg
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3310Aシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3310AシリーズTHK
159,800税込175,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3306Aシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3306AシリーズTHK
159,800税込175,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3320Aシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3320AシリーズTHK
159,800税込175,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR2602Bシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー SKR2602BシリーズTHK
169,800税込186,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR2606Bシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー SKR2606BシリーズTHK
169,800税込186,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR2606Bシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR2606BシリーズTHK
159,800税込175,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR2602Bシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR2602BシリーズTHK
159,800税込175,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3320Aシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3320AシリーズTHK
229,800税込252,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3306Aシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3306AシリーズTHK
229,800税込252,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3310Aシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3310AシリーズTHK
229,800税込252,780
1本
14日以内出荷から25日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR45H10Dシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR45H10DシリーズTHK
279,800税込307,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR45H20Cシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR45H20CシリーズTHK
239,800税込263,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR45H20Bシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR45H20BシリーズTHK
289,800税込318,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR45H10Cシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR45H10CシリーズTHK
239,800税込263,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR45H10Aシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR45H10AシリーズTHK
249,800税込274,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR45H20Aシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR45H20AシリーズTHK
249,800税込274,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR45H10Bシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR45H10BシリーズTHK
289,800税込318,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR45H20Dシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR45H20DシリーズTHK
279,800税込307,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サブテーブル PSBシリーズ スーパーツールサブテーブル PSBシリーズスーパーツール
509,800税込560,780
1個
32日以内出荷
基準穴としてブッシュとヘリサートが50mmピッチで挿入されています。基準穴サイズは16。
仕様●A(mm):400●B(mm):40●C(mm):320●D(mm):40●E(mm):110●F(mm):145●G(mm):225●H(mm):200●P(mm):50●Q(mm):6●R(mm):45●S(mm):16●x(mm):0.02●y(mm):0.015●質量(kg):42●タイプ:ブッシングタイプ16●材質:FC300●熱処理:焼鈍●仕上:研削仕上●※荷下ろしにフォークリフト等が必要になるため、ご準備お願いします。アズワン品番67-4584-50