カテゴリ
- 農業機械(454)
- 制御機器(18)
- 測定用品(16)
- 安全保護具(16)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 清掃用品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 機構部品(11)
- 厨房用品(10)
- メカニカル部品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 作業工具(9)
- バイク部品(8)
- 溶接用品(7)
- 自転車部品(7)
- 安全用品(6)
- 切削工具(6)
- 事務用品(6)
- 電気材料(5)
- 建築金物(5)
- 作業服(4)
- 手袋(4)
- 研磨材(4)
- 店舗什器・備品(3)
- オフィス家具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 縫製用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 日用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(433)
- ホンダ(20)
- アイリスオーヤマ(14)
- TRUSCO(13)
- CKD(9)
- ミドリ安全(8)
- パール金属(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- omron(オムロン)(5)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- ELPA(4)
- ナカバヤシ(4)
- パナソニックコネクト(4)
- 椿本チエイン(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- ノーブランド(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 光(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「g-501」の検索結果

【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ ユニウッド(積層強化木) G501
UNION(ユニオン)¥73,980税込¥81,3781組3日以内出荷仕様内外1組機能抗菌性、アートセーフ(手すり)対応、防静電取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
収縮チューブ
(847件のレビュー)¥77税込¥851パック(1m)当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
閃 ハンディトーチ PK
GENTOS¥2,798税込¥3,0781台当日出荷ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル。ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。テールスイッチでON/OFFのシンプル機能。ストラップ、テスト用電池付属。用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、テスト用電池防塵防水性能64落下耐久(m)2
丸型フル引掛シーリング
Panasonic(パナソニック)(38件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。適合電気用品安全法(特定電気用品)タイプフル端子、送り端子なし使用温度範囲(℃)-10~40定格6A 125V定格電圧(V)125定格電流(A)6耐熱温度(℃)(1時間)100±3結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906756-240527-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]
TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から5日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂色ナチュラル透明/イエローライン入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性耐油、折れつぶれに強い、復元性
セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷左右が見えやすいワイドタイプです。トラスコ品番488-9771形状ゴーグル型質量(g)110タイプ密閉規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)
TRUSCO¥599税込¥6591パック(2巻)当日出荷絶妙な接着性でのり残りしにくく、細幅サッシ・型抜ガラスなどの作業に適しています。 湿潤面にも使用可能で、静電気の発生が少ないテープです。 テープの引き出しも軽いためスムーズに貼れます。用途ガラス、サッシ用。厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09
セーフティゴーグル バイザー付(密閉・ソフトフィットタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷顔全体を保護できるバイザー付です。仕様バイザー付トラスコ品番488-9789形状ゴーグル型幅(mm)185.25型密閉型高さ(mm)185質量(g)172タイプ密閉規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
グリセリン入圧力計Φ50
TOKO(東洋計器興業)(9件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷から10日以内出荷ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)50mm種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)50精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC2精度(%)1.6F.S
AG501 甲メリゴムタック
ACE GLOVE(エースグローブ)¥619税込¥6811双当日出荷摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。甲メリヤスで通気性が良くソフトな装着感。ゴムタックは手首に軽くフィットします。用途建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャー加工甲メリ
セーフティゴーグル(通気孔・ソフトフィットタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷形状ゴーグル型規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
丸型フル引掛シーリング
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981セット(10個)当日出荷取付方向目印がつきました。6A-125V。送り端子なし。フル端子。耐熱温度130℃までアップ。耐回転トルク20Nm。色ミルキーホワイト
品質管理用手袋(指先コート) 10双入
ミドリ安全(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(10双)当日出荷手首部のオーバーロック加工により、繰り返し洗濯可能です。用途電子部品や精密機械組立作業材質ナイロン色ホワイト入数(双)10材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング指先コート
安全ゴーグル (通気孔付)
ミドリ安全¥2,598税込¥2,8581個当日出荷曲面レンズで広い視野を確保できます。レンズ、バンドの交換が可能です。仕様通気孔付トラスコ品番388-9408形状ゴーグル型規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能レンズ・バンド交換可JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質PVC材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)織ゴム
フィラゲージ
SK(新潟精機)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
ベビーボール球25W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥229税込¥2521個当日出荷から5日以内出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
ベビーボール球60W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥199税込¥2191個当日出荷から5日以内出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適高さ(mm)72質量(g)14径(Φmm)50定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
ベビーボール球40W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥389税込¥4281個当日出荷から5日以内出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
ベビーボール球10W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥229~税込¥252~1個当日出荷から5日以内出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適RoHS指令(10物質対応)対応
バーブ継手 ガスケット
ニッタ¥66税込¥731袋(10個)当日出荷各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。形状ガスケット厚さ(mm)0.4質量(g)0.4最高使用圧力(MPa)0.4ねじの種類PT使用流体空気最高温度範囲(℃)-40~+80負圧性能(kPa)-99.975
スタイリッシュストレッチカーゴパンツ
コーコス信岡¥3,590税込¥3,9491本翌々日出荷スタイリッシュ感を始めとした機能性、タフネスを原点とし、ウエスト部分にナチュラルストレッチをプラスすることで、驚きのはき心地を実現。スタンダードを追求したシルエットは、多様なトップスとの組み合わせにも対応し、オールシーズンで活躍。用途ワーク・作業・アウトドア・キャンプ・お出かけ・散歩種別カーゴパンツ股下(cm)83機能ストレッチ
チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781セット3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
スマートジャケット
GLADIATOR¥3,890税込¥4,2791着翌々日出荷SS~5Lまで幅広いサイズに対応。SS・Sは女性対応シルエット。衿後ろ反射テープ付き。顎にファスナーが直接あたらない「チンガード」仕様。右胸縦ファスナー付きポケット。手帳が入る両脇内ポケット。左袖マルチポケット。肘部分のゴムが動きをサポート「ムービングギャザー」用途現場作業全般。DIY。事務作業全般。スポーツ全般。タウンユース。カジュアル種別ジャケット混率(%)ポリエステル100
セーフティゴーグル用スペアレンズ
TRUSCO¥629税込¥6921枚当日出荷トラスコ品番488-9797適合機種TSG-501M、TSG-501MV材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)30レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
...










![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906756-240527-02.jpg)