カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
  • 物流用品(9)
  • 自動車純正部品(7)
  • 家電(2)
  • 照明(1)

「g-50bn」の検索結果

関連キーワード
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点灯管FG-1E ELPA点灯管FG-1EELPA(11件のレビュー)
229税込252
1パック(2個)
当日出荷
10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金E17クリア仕様ブリスターパック入適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)種類FG-1E(10~30W形用)金具ねじ込み式動作回数約6000回以上形名E形
G型 自在車(黒ナイロン車輪・シングルベアリング) ユーエイキャスターG型 自在車(黒ナイロン車輪・シングルベアリング)ユーエイキャスター
289税込318
1個
当日出荷から13日以内出荷
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)黒ナイロン荷重種別軽荷重ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
低床式キャスター LHG型 ユーエイキャスター低床式キャスター LHG型ユーエイキャスター(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
キャスタータイププレート式自在車キャスター
重量用双輪キャスター 自在車 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター重量用双輪キャスター 自在車 黒ナイロン車輪ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)46金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし偏芯E(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
SG型 自在車(黒ナイロン車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターSG型 自在車(黒ナイロン車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター
499税込549
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
軽荷重用として運搬台車に使用されているキャスター
材質(車輪)黒ナイロン荷重種別軽荷重ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
SG型 自在車(黒ナイロン車・ダブルベアリング)ストッパー付 ユーエイキャスターSG型 自在車(黒ナイロン車・ダブルベアリング)ストッパー付ユーエイキャスター
699税込769
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
軽荷重用として運搬台車に使用されているキャスター
材質(車輪)黒ナイロン荷重種別軽荷重ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
LG型 自在車(黒ナイロン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスターLG型 自在車(黒ナイロン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター
399税込439
1個
9日以内出荷
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)黒ナイロン荷重種別軽荷重質量(g)135ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)
LG型 自在車(黒ナイロン車輪・ダブルベアリング)ストッパー付 ユーエイキャスターLG型 自在車(黒ナイロン車輪・ダブルベアリング)ストッパー付ユーエイキャスター
459税込505
1個
9日以内出荷
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)黒ナイロン荷重種別軽荷重質量(g)135ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)
黒ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター黒ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付ユーエイキャスター
359税込395
1個
11日以内出荷
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)黒ナイロン荷重種別軽荷重ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター付キャスター 自在車 50径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスターアジャスター付キャスター 自在車 50径 黒ナイロン車輪ユーエイキャスター
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン車トラスコ品番437-2492車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)64×64取付座A×B(mm)78×78ストッパーなし偏芯E(mm)17旋回半径R(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN50S~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN50S~)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50SR)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN50SR SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN50SRSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50TFSR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50TFSR)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50SV)SMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50TNSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50TNSV)SMC
36,980税込40,678
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50TFSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50TFSV)SMC
34,980税込38,478
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50TNSR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50TNSR)SMC
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN50TFSR SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN50TFSRSMC
31,980税込35,178
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN50SV SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN50SVSMC
46,980税込51,678
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN50TFSV SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN50TFSVSMC
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
イヤーピース EP-FX2 ブラック JVCケンウッドイヤーピース EP-FX2 ブラックJVCケンウッド
519税込571
1セット(6個)
当日出荷から7日以内出荷
密閉型インナーイヤーヘッドホン交換用イヤーピース 一般用イヤーピース ※トップマウント型を除く耳に最適なサイズを選べる4サイズ(XS/S/M/L)をラインアップ耳に最適なサイズのイヤーピースを選択できるよう、4サイズ(XS/S/M/L)をラインアップ。お手持ちのイヤホンの音質再現能力を高めます。
材質シリコンブラック適合品番HA-FR9、HA-XC51T/XC90T/XC91T、HA-A10T/A11T/A50T、HA-FX100T、HA-A7T、HA-XC50T/XC90T、HA-ET45T、HA-AE5T、HA-AE1W、HA-FX28W、HA-FX7G、HA-XC30BT、HA-LC50BT、HA-FX87BN、HA-FX67BT、HA-EC9BTHA-XC70BT、HA-FX101BT/FX27BT、HA-FX11XBT/FX33XBT/FX57BT、HA-FX77X、HA-FX101/FX101M、HA-FX11XM/FX33XM、HA-FX11X/FX33X、HA-EXC25、HA-ETX30、HA-ETR40、HA-FR26、HA-FX26/FX46、HA-FR46、HA-FR8、その他(HA-FX12/17)
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド SMCCG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッドSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN32S~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN32S~)SMC
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
プロテクター B (R) サイド (G535) MAZDA(マツダ)プロテクター B (R) サイド (G535)MAZDA(マツダ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
プロテクター B (L) サイド (G535) MAZDA(マツダ)プロテクター B (L) サイド (G535)MAZDA(マツダ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
プロテクター C (R) サイド (G535) MAZDA(マツダ)プロテクター C (R) サイド (G535)MAZDA(マツダ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
プロテクター C (L) サイド (G535) MAZDA(マツダ)プロテクター C (L) サイド (G535)MAZDA(マツダ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
グリルラジエター (G549) MAZDA(マツダ)グリルラジエター (G549)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
グリルラジエター (G535) MAZDA(マツダ)グリルラジエター (G535)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
グリルラジエター (BN9G) MAZDA(マツダ)グリルラジエター (BN9G)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-50Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-50Z)SMC
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN20) SMCCG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN20)SMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3BNシリーズ SMCエアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3BNシリーズSMC
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
CD Series(CDG1BN80) SMCCD Series(CDG1BN80)SMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
耐水性向上シリンダ  CDG5BN SMC耐水性向上シリンダ CDG5BNSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN2~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN2~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CDG3BN20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CDG3BN20SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド