カテゴリ
- 作業服(211)
- 作業工具(204)
- 機構部品(150)
- 農業機械(130)
- 制御機器(98)
- メカニカル部品(89)
- 切削工具(76)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
- 研磨材(64)
- パソコン/周辺機器(56)
- 厨房用品(51)
- 空調・照明・電設資材(51)
- 建築金物(50)
- 自動車補修部品(42)
- 手袋(42)
- 日用品(40)
- 船舶用品・漁業資材(33)
- 配管・水廻り設備部材(30)
- 物流用品(28)
- 事務用品(28)
- 店舗什器・備品(27)
- 卓上消耗品(26)
- 家電(26)
- 測定用品(25)
- ねじ・ボルト・釘(24)
- 塗装・養生・内装用品(19)
- 電気材料(15)
- 安全標識(14)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 食品・飲料(14)
- 溶接用品(13)
- 安全用品(13)
- 梱包用品(12)
- 学童・教育用品(12)
- テープ(11)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
- 科学研究・開発用品(10)
- 安全保護具(10)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 清掃用品(8)
- 鈑金・塗装(8)
- 農業・園芸資材(8)
- オフィス家具(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 自転車部品(7)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 縫製用品(6)
- 電動工具(6)
- バイク部品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 医療(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 保管用品(4)
- ヘルスケア(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 整備工具・収納(4)
- タイヤ・足回り(4)
- カー用品(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 防災用品(3)
- 介護用品(3)
- 洗車・清掃(3)
- 農具(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 防犯用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- バッテリー・電装(2)
- マスク(2)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- サンエス(204)
- BIGM(丸山製作所)(107)
- TRUSCO(82)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(34)
- IDEC(和泉電気)(33)
- エスコ(32)
- イマオコーポレーション(31)
- 小杉善(26)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
- MIYOSHI(小西製作所)(21)
- 岩田製作所(20)
- 宇佐美工業(18)
- KTC(18)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(18)
- PISCO(ピスコ)(14)
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- ヤマニパッケージ(13)
- オーム電機(11)
- ホンダ(10)
- ブランドをもっと見る
「g-62」の検索結果

Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥26~税込¥29~1個当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(40件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から33日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
グリースガン用 標準曲げノズル(チャッキング付)
AZ(エーゼット)(12件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用用途AZグリースガン専用寸法(mm)170接続口径R1/8
ディスクペーパー
ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(10枚)当日出荷から9日以内出荷強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
アステロ ギヤヘッド
住友重機械工業(3件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台ほか当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
グリースガン用 狭所用ストレートノズル
AZ(エーゼット)(12件のレビュー)¥799税込¥8791本ほか当日出荷狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用用途AZグリースガン専用寸法(mm)120接続口径R1/8
グリースガン用 ストレートノズル(チャッキング付)
AZ(エーゼット)(5件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用用途AZグリースガン専用寸法(mm)170接続口径R1/8
ポリロール
ジャパックス(36件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481巻(2500枚)当日出荷一枚一枚切れやすく、エンボスが付いていて開口性に優れています。形状ロール色半透明種類ポリ袋入数(枚)2500寸法(幅W×長さL)(mm)230×340RoHS指令(10物質対応)対応![テープのり SPIN ECO スピンエコ ハニカム 強粘着 (16m) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31512486-180810-02.jpg)
テープのり SPIN ECO スピンエコ ハニカム 強粘着 (16m)
PLUS(プラス)[文具]¥209~税込¥230~1個当日出荷素早くスムーズに美しく貼れる、たっぷり使えてエコロジーなテープのり。スピンヘッド交換機構でケースの開閉にヘッドが連動して回転。 簡単にワンタッチで交換式できます。テープ長たっぷり16m!薄膜の剥離素材を使用することで、長いテープがコンパクトに。軽い引き心地!巻き取りの機構を工夫することで、長いテープを最初から最後まで軽い力で使えます。スムーズで快適な使い心地。持ちやすく、引きやすいフォルム!。少量廃棄設計。ローラーやキャップを本体に残す省廃棄設計で、捨てる部分を大幅に減らしました。ハニカムドットテープでのりキレ抜群!また、ハニカムドットには色が付いており、貼った所が確認しやすいです。写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)。※カラーコピーなど、オイルの付着した紙には使用できません。※室温15℃~35℃の範囲でご使用ください。仕様ハニカムドットテープのり・アシッドフリーテープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)16粘着性強粘着繰り返し・詰め替え対応
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(1件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から4日以内出荷5mm以下の金属板の穴あけに最適。材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96型TG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)13使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンクNo.No.4
放熱用シリコーンオイルコンパウンド YG6260
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781缶(1kg)ほか欠品中用途放熱用タイプCPU、パワーICの放熱用使用温度範囲(℃)-40~150比重2.30(25℃)体積抵抗率(Ωcm)2.0×1015燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 合成樹脂類に該当臭気微臭あり揮発分0.5%(150℃/24h)外観白色グリース状混和ちょう度300熱伝導率(W/mk)0.84加熱減量(%)0.1(150℃/24h)誘電率5.0(60Hz)誘電正接0.006(60Hz)危険等級その他のもの溶解度不溶離油度(%)0.5(150℃/24h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
小形LED電球 E17 広配光
オーム電機(3件のレビュー)¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ベローズタイプ真空パッド FG (パッドのみ)
SCHMALZ(シュマルツ)¥489~税込¥538~1個当日出荷から31日以内出荷汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。段数2.5
軸付砥石 軸径6mm
リューター(日本精密機械工作)¥1,898~税込¥2,088~1パック(5本)当日出荷から8日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材
LED電球 E26 全方向タイプ
オーム電機(2件のレビュー)¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷から翌々日出荷密閉器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品口金E26定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
クリヤーホルダー<厚とじ>
リヒトラブ¥459税込¥5051組(10枚)当日出荷外マチなので書類を入れやすい。入れる枚数にしたがってマチが広がる設計です。分類しやすい透明5色展開。環境に優しい再生ポリプロピレンを使用しています。材質ポリプロピレン厚さ(mm)生地/0.2サイズA4収納枚数120縦(mm)310横(mm)220+12
戸当りマグネットキャッチ HT-MSG62
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する戸当りです。 シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。 マグネットがシリコーンゴムに包まれているのでドアをやさしく吸着します。 ブラケットの向きを変えることで、薄枠への取付も可能です。トラスコ品番225-1722質量(g)52.2
PXベルト P5M形
椿本チエイン(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から92日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。材質ゴム種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
RGタイプ高周波同軸ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥29,980~税込¥32,978~1巻(100m)ほか当日出荷から62日以内出荷ポリエチレン絶縁体を主に使用しています。 絶縁抵抗性/絶縁耐圧が高い 軽量で取り扱いが容易です 耐水性、耐老化性が良好 機械的強度が高い材質PVC
軸付砥石(合金鋼、工具鋼など)
リューター¥1,898~税込¥2,088~1袋(5本)当日出荷から翌々日出荷材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)軸径(Φmm)6適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)
”G型ホールカッター”
大見工業¥8,298~税込¥9,128~1本3日以内出荷独自の刃つけによりきれいな仕上がりができます。プラスチック等の樹脂にも最適。有効切削能力 2.3mm。規格サイズはΦ65まで1mmとび、Φ100まで5mmとびで有ります。用途ボラゾンホイール刃付により高い切削性能。鉄板、鋳物、塩ビ等切削が可能。被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。材質刃部:高速度鋼(SKH51)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)有効長(mm)2.3刃厚(mm)2.4シャンク形状三面取(ストレート)
シャンデリア E26 60W
ELPA¥399税込¥4391個翌々日出荷から3日以内出荷シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。消費電力(W)60定格電圧(V)100/110口金E26定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)37
北海道 ソフトチモシー
WILD¥969税込¥1,0661袋(600g)欠品中自然豊かな北海道から届いた、安心の「やわらか二番刈り」国産チモシー牧草。やわらかくて食べやすい!草食小動物の基本食。北海道ソフトチモシーは、北海道の広大な牧草地で育てた2番刈りチモシー牧草の中でも、柔らかくしなやかな部分を選りすぐった、うさぎやモルモット、チンチラやデグー等の幅広い草食小動物の基礎フードとして最適な牧草です。丁寧に育てたこだわりの牧草を燻蒸処理を行わずアルミ包装でパックした安心のチモシー牧草です。成分粗たん白質:11.0%以上、粗脂肪:2.4%以上、粗繊維(ADF):37.0%以下、粗灰分:8.9%以下、カルシウム:0.4%以下対象生体:うさぎ・モルモット・チンチラ・デグー・プレーリードッグ原材料チモシー(2番刈り:北海道産)
...




















![テープのり SPIN ECO スピンエコ ハニカム 強粘着 (16m) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31512486-180810-02.jpg)