カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(333)
  • 農業機械(168)
  • 自動車純正部品(125)
  • パソコン/周辺機器(76)
  • バイク部品(75)
  • 制御機器(72)
  • 自動車補修部品(50)
  • 船舶用品・漁業資材(43)
  • 測定用品(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(37)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 物流用品(26)
  • 日用品(26)
  • 家電(26)
  • 切削工具(25)
  • オフィス家具(23)
  • 作業工具(23)
  • メカニカル部品(20)
  • バイク純正部品(19)
  • 機構部品(16)
  • 照明(16)
  • 清掃用品(14)
  • 自転車部品(12)
  • 食品・飲料(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 事務用品(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • マスク(10)
  • バッテリー・電装(9)
  • 防災用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 厨房用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • カー用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 介護用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 塗料(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • エンジン工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-7-06」の検索結果

1,433件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防毒マスク G-7型 興研防毒マスク G-7型興研(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
半面形防毒マスク初の陰圧法フィットチェッカー内蔵モデルです。塗装作業に適したコンパクトタイプのシリコーンマスクです。有害な塗装ミスト等を捕集する高性能フィルターや、チッパー(別売)の取付が可能です。(取付には、オプションのろ材押さえが必要です。)ボンネット二重構造。軽量コンパクトタイプ。マスクの面体に新たな音を通すためのスリットを入れることにより伝声効果が向上。
種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプ仕様しめひもタイプ:RB質量(g)74(±15)国家検定合格番号第TN382号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)8排気抵抗(Pa)(平均実測値)28機能フィットチェッカー内蔵材質(接顔体)シリコーン材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶KGC-10シリーズ、KGC-10Lシリーズ(10MC、10LMCも含む)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー (G706) MAZDA(マツダ)スペーサー (G706)MAZDA(マツダ)
499税込549
1個
翌々日出荷
ホース フレキシブル (G706) MAZDA(マツダ)ホース フレキシブル (G706)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
(MC6G7)BRACKET 三菱ふそう(MC6G7)BRACKET三菱ふそう
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
ミラー(R)ドアー (G7Y6) MAZDA(マツダ)ミラー(R)ドアー (G7Y6)MAZDA(マツダ)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
ミラー(L)ドアー (G7Y6) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (G7Y6)MAZDA(マツダ)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
角型引掛シーリングロック付キャップ Panasonic(パナソニック)角型引掛シーリングロック付キャップPanasonic(パナソニック)
399税込439
1個
当日出荷
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプKYB(カヤバ)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から33日以内出荷
角型引掛シーリング キャップ Panasonic(パナソニック)角型引掛シーリング キャップPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
定格6A 125V
AZ真鍮グリースニップル エーゼットAZ真鍮グリースニップルエーゼット(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(100個)
4日以内出荷から5日以内出荷
ハイドロリックニップルです。真鍮タイプ
用途グリースニップル摩耗時の交換に
(G07B6)ボックス コントロール - A.B.S MAZDA(マツダ)(G07B6)ボックス コントロール - A.B.SMAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から62日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)80シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
シャンデリア60W ELPAシャンデリア60WELPA(1件のレビュー)
479税込527
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金B22D電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)60定格電圧(V)100/110全長(mm)100定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)37
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 7.055-7.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 7.055-7.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷から85日以内出荷
シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
無地黒板(スチール製) トーグ安全工業無地黒板(スチール製)トーグ安全工業(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1枚
当日出荷から10日以内出荷
耐久性があります。 マグネット取付けが可能です。 U字脚、チョーク、ラーフル付き。
表示項目無地材質スチール
防毒マスク(ホルムアルデヒド用)セット 興研防毒マスク(ホルムアルデヒド用)セット興研(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
軽量・小型の防毒マスク肌にやさしく、柔らかいシリコーン面体排気弁内蔵型で外部からの漏れ込みを防ぐ安全構造専用吸収缶なので、使用時間が長く、経済的で安心。
用途化学物質からの呼吸器の保護に種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプセット内容(マスク)G-07型 1個(吸収缶)KGC-10型FA 1個質量(g)吸気缶/3.85(±2.5)本体質量(g)74(±15)破過時間90以上国家検定合格番号第TN382号排気抵抗(Pa)35±15材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-8135-01適合吸収缶KGC-10型FA
ホルダー クラッチ (G7) MAZDA(マツダ)ホルダー クラッチ (G7)MAZDA(マツダ)
469税込516
1個
翌々日出荷
ペダル クラッチ (G7) MAZDA(マツダ)ペダル クラッチ (G7)MAZDA(マツダ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
シャフト ドライブ NO.1 (G7) MAZDA(マツダ)シャフト ドライブ NO.1 (G7)MAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
シャフト (G7) MAZDA(マツダ)シャフト (G7)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
角型引掛シーリングロック付キャップ Panasonic(パナソニック)角型引掛シーリングロック付キャップPanasonic(パナソニック)
339税込373
1個
3日以内出荷
仕様(梱包)パック商品ラクダ定格6A-125V定格電圧(V)125
壁掛用電話ページングアンプ FG-706 ノボル電機壁掛用電話ページングアンプ FG-706ノボル電機
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
場所を取らない壁掛けタイプです。 電話ページング入力、チャイム入力、BGM入力、AUX入力の合計4回路あります。 電話ページング入力、チャイム入力のリモートがかかるとBGM入力はミュート(音が小さくなります)します。AUX入力はミュートしません。 増設用のライン出力を装備しています。120Wを2台、3台と接続して240W、360Wと拡張可能です。 リモートは無電圧メーク接点方式とDC(12V・24V)受電方式の兼用タイプです。(特許1941075号)
質量(kg)約5.0電源(V)AC100(50/60Hz)出力回路:増設出力 100mV/600Ω不平衡型,リモート出力 制御回路容量35V/50mA起動形式無電圧メーク接点方式・DC受電方式定格出力(W)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×230×95入力回路:ページング 77.5mV/5kΩ不平衡型,チャイム 77.5mV/10kΩ不平衡型、BGM 77.5mV/10kΩ不平衡型,AUX 77.5mV/10kΩ不平衡型(すべてネジ端子)機能音量調節器付,ミュート機能付、優先放送機能:ページング・チャイムインピーダンス(Ω)負荷:170
パイプ クラッチ (G7) MAZDA(マツダ)パイプ クラッチ (G7)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
スイッチ パワーウインド (WG) MAZDA(マツダ)スイッチ パワーウインド (WG)MAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
超硬ピンゲージバラ EG7シリーズ アイゼン超硬ピンゲージバラ EG7シリーズアイゼン
8,998税込9,898
1本
7日以内出荷
レバー (G7) MAZDA(マツダ)レバー (G7)MAZDA(マツダ)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
ラバー マウンティング (G7) MAZDA(マツダ)ラバー マウンティング (G7)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ラチェット (G7) MAZDA(マツダ)ラチェット (G7)MAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
パネル ルーフ (S5) MAZDA(マツダ)パネル ルーフ (S5)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
スイッチターン&ワイパー (G7) MAZDA(マツダ)スイッチターン&ワイパー (G7)MAZDA(マツダ)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
スイッチ コンビネーション (G7) MAZDA(マツダ)スイッチ コンビネーション (G7)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
スイッチ フート ランプ (G7) MAZDA(マツダ)スイッチ フート ランプ (G7)MAZDA(マツダ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 7-7.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 7-7.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から85日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
超硬ピンゲージバラ アイゼン超硬ピンゲージバラアイゼン
8,898税込9,788
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
超硬合金製ピンゲージ 耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。 線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1
ベースインテリアミラー (BG) MAZDA(マツダ)ベースインテリアミラー (BG)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
バルブインテリアミラー (WG) MAZDA(マツダ)バルブインテリアミラー (WG)MAZDA(マツダ)
439税込483
1個
翌々日出荷
スイッチェンジンウォーマー (WG) MAZDA(マツダ)スイッチェンジンウォーマー (WG)MAZDA(マツダ)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
屋外盤用キャビネット POG 河村電器産業屋外盤用キャビネット POG河村電器産業
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
鉄板製/屋外用/鉄製基板 IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用) キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
材質鉄板形状屋外用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
集合計器盤用キャビネット 一般電力管内 屋根付 木製基板付き Panasonic(パナソニック)集合計器盤用キャビネット 一般電力管内 屋根付 木製基板付きPanasonic(パナソニック)
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
材質(検針窓)合成樹脂、(基板)木製、(ボックス・ドア)鋼板保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号H22-90B、マンセル記号2.5Y9/1(参考値))板厚(mm)(フロート板ガラス)3、(基板)WHM部:25、主幹部・分岐部:15、(ボックス・ドア)1.6ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)
関連キーワード
...
g-7-06型特集