カテゴリ

  • 厨房用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-777」の検索結果

関連キーワード
41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-777 信越化学工業

    放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-777

    信越化学工業(1件のレビュー)
    ¥22,078~税込¥24,286~
    1個(200g)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
    用途放熱用使用温度範囲(℃)-40~200外観白色グリース状低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • 【オーダー】ドアハンドル 楕円 G777 UNION(ユニオン)

    【オーダー】ドアハンドル 楕円 G777

    UNION(ユニオン)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1組
    3日以内出荷
    仕様内外1組取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ドアハンドル 楕円 ユニウッド(積層強化木) G777 UNION(ユニオン)

    【オーダー】ドアハンドル 楕円 ユニウッド(積層強化木) G777

    UNION(ユニオン)
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1組
    3日以内出荷
    仕様内外1組取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
  • AG777  ウレタンブラック ACE GLOVE(エースグローブ)

    AG777 ウレタンブラック

    ACE GLOVE(エースグローブ)
    ¥729税込¥802
    1パック(3双)
    当日出荷
    むれにくいナイロン13ゲージ原手に特殊配合により伸縮性抜群のウレタンをコーティングしました。新感覚のフィット手袋です。
    用途部品組立、精密機械、園芸、造園、、ピッキング作業、軽作業材質表:ポリウレタン樹脂、裏:ナイロン色ブラック入数(双)3
  • 熱伝導性グリース 信越化学工業

    熱伝導性グリース

    信越化学工業(1件のレビュー)
    ¥15,448税込¥16,993
    1本(90g)
    当日出荷
    各種加速試験に対して物性が極めて安定しており、長期信頼性に優れています。耐熱性に優れており、200℃でもグリス状を保つことができます。
    用途ヒートシンクへの放熱伝導などに。電気・電子用途の放熱に。IGBTの放熱などに。トラスコ品番836-3293材質主成分:シリコーン色白使用温度範囲-40~200℃容量(g)90熱伝導率(W/mk)3.2危険物の類別非危険物熱抵抗21[[平米]]・K/W2018年トラスコ掲載ページ3 1330商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 7.055-7.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 7.055-7.995 (0.005トビ)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
  • ステンレスシクネスゲージポケットキット127mmブレード20本 プレシジョンブランド

    ステンレスシクネスゲージポケットキット127mmブレード20本

    プレシジョンブランド
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(20本)
    当日出荷
    ・16種類の厚みに対応したセットです。(使用頻度の高い4寸法が2本ずつとなっています。)。・頑丈なビニールケース入り、ゲージは各々別々に収納でき、ケースは平らにたためます。
    長さ(mm)127
  • 弁当容器 バイオデリカ かなで 550B 6S 黒 リスパック リスパック

    弁当容器 バイオデリカ かなで 550B 6S 黒 リスパック

    リスパック
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    6仕切タイプの角型容器。※本体のみ、蓋は別売りです。
    材質バイオPPF寸法(mm)199×139×25質量(g)11
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ フィルター付 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ フィルター付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    衣服などのホコリをキャッチ。換気扇の内部の汚れを抑えます。掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)材質(フィルター)PP樹脂適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質(ルーバー)PP樹脂
  • 煮物碗(丸紋赤絵) スリーライン

    煮物碗(丸紋赤絵)

    スリーライン
    ¥789~税込¥868~
    1個
    5日以内出荷
    高級感あふれる和食器シリーズです。特別なおもてなし料理はもちろんのこと、通常のメニューも上品に優雅に彩ります。
    用途外食、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • 電極 ダイヘン

    電極

    ダイヘン(10件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 蛍光灯ソケット 東西電気産業

    蛍光灯ソケット

    東西電気産業(6件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)1
  • トリプル超硬ロングホルソー ハウスビーエム

    トリプル超硬ロングホルソー

    ハウスビーエム(8件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
    用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
  • RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1B軸穴種別軸穴加工タイプチェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.9種類スプロケット列数1セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50軸穴径公差H7公差仕上げスプロケット形状B形
  • インパクト用ユニバーサルジョイント TRUSCO

    インパクト用ユニバーサルジョイント

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    約30度の首振り角度を持つ動力工具用ユニバーサルジョイントです。
  • 中継ボックス BOXTH 東洋技研

    中継ボックス BOXTH

    東洋技研
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    3WAY開閉で快適な作業性。
    材質(本体)PBT保護等級IP67相対湿度45%~85%RoHS指令(10物質対応)対応レール取付不可
  • 高性能CPU冷却グリス 信越化学工業製 溶剤希釈済み OWLTECH(オウルテック)

    高性能CPU冷却グリス 信越化学工業製 溶剤希釈済み

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    オウルテックは熱伝導率のみを追いかけるのではなくシリコングリスの在るべき姿を提案します。・熱を加えることで冷却効率を向上。・最上位グリス OWL-SILG-7868。・ミドルレンジグリス OWL-SILG-7783D。・スタンダードグリス OWL-SILG-7762
    仕様●使用グリス型式:OWL-SILG-7868:X-23-7868-2D、OWL-SILG-7783D:X-23-7783D、OWL-SILG-7762:X-23-7762●熱伝導率:OWL-SILG-7868 6.2W/mk、OWL-SILG-7783D 5.5W/mk、OWL-SILG-7762 6.0W/mk●熱抵抗値:OWL-SILG-7868 7mm2・K/W、OWL-SILG-7783D 8mm2・K/W、OWL-SILG-7762 15mm2・K/W使用温度範囲(℃)OWL-SILG-7868 -50~120、OWL-SILG-7783D -50~120、OWL-SILG-7762 -50~120粘度OWL-SILG-7868 100pa.S(25℃時)、OWL-SILG-7783D 200pa.S(25℃時)、OWL-SILG-7762 180pa.S(25℃時)
  • 防水・防塵ルーフ付ポリカーボネートプラボックス BCPRシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ルーフ付ポリカーボネートプラボックス BCPRシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 作業靴ウベックス1 UVEX(ウベックス)

    作業靴ウベックス1

    UVEX(ウベックス)
    ¥8,698税込¥9,568
    1足
    当日出荷
    ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。
    材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層耐圧迫性荷重(kN)15EN規格ISO 20345:2011 S1 SRC
  • オンリーワン・ステージ PC袋のまま米びつ 計量カップ付 パール金属

    オンリーワン・ステージ PC袋のまま米びつ 計量カップ付

    パール金属
    ¥769税込¥846
    1個
    翌々日出荷
    お米を袋のまま収納・保存ができる米びつです。
    材質本体・蓋・キャスター:ポリプロピレン、ストッパー:エラストマー、計量カップ:ポリプロピレン質量(g)777耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×325×320
  • ガラス製フルーツ絞り 吉沼硝子

    ガラス製フルーツ絞り

    吉沼硝子
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷
    材質ソーダガラス質量(g)777直径×高さ(mm)160×100TKG品番9-0928-1001TKG品番(2017)6-0820-1001
  • 立鎌 若獅子

    立鎌

    若獅子
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    用途畑や庭の雑草の刈り取りや、土寄せや土ならし作業に
  • ハンドプライヤ C型 標準 ギガ・セレクション

    ハンドプライヤ C型 標準

    ギガ・セレクション
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷
    用途アングル鋼、チャンネル鋼等の保持材質爪:クロムモリブデン鋼(GS232172A)クロムバナジウム鋼(GS232275A)、ハンドル:クロムモリブデン鋼表面処理熱処理済み
  • M 汎用グリス 60cc ザーレン

    M 汎用グリス 60cc

    ザーレン
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    任意の給油期間を設定することができます。最大8分配での給油が可能です。LCDによる操作と給油状況が確認できます。グリスパックと専用バッテリーパックを新品交換するだけで繰り返し使えます。
    用途軸受(ベアリングなど)のメンテナンスに。トラスコ品番793-0852セット内容取付ねじ寸法:3/8インチPT、防水・防塵レベル:IP54、常用圧力:30kgf/cm2、遠隔設置:最大10m、分配給油:最大8分配がオプションで対応可能、分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M、60cc汎用グリース(黄色)、専用アルカリ電池、ダストカバー質量(g)777危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1662
  • LVA125・LVAR125 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LVA125・LVAR125 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
    材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
  • ワンツースリング S&P

    ワンツースリング

    S&P
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    4日以内出荷から12日以内出荷
    ポリエステルを使用。ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ない為、寸法安定性は抜群です。 優れた耐候性・耐久性を発揮。ポリエステル製は、ほとんど吸水せず、耐候性も良いので、屋外での使用には最適です。 使用限界がすぐわかります。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が見えましたら使用中止して下さい。
    用途(金属製品)鋼管、鋼材、線材、アルミ、ステンレス、銅、メッキ等磨棒鋼、(機械部品)建築、工作、精密機械等、(コンクリート製品・石材)ヒューム管、テトラポット、パネル、電柱等、(木製品・紙製品)家具、ピアノ、彫刻、紙加工品等、(プラスチック製品)ボート、浴槽等、(自動車製品)自動車車体、部品、原動機等、(各種工事)建築、土木、造園、電気等、(各種作業)引越、建築、土木、造園、引越、港湾荷役等、その他、傷をつけてはならないもの、汚してはならないものにご使用下さい。材質ポリエステル
  • オイルフィルター MANN-FILTER

    オイルフィルター

    MANN-FILTER
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。
  • 関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 バイク用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
    用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 電極 東安

    電極

    東安
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    ダイヘン プラズマトーチ用電極 80A
    適合型番:H777G00、トーチ/ショートハンドル:CTW-801、CTWM-0801、CTWL-0801ロングハンドル:CTZW-0801、CTZWM-0801、CTZWL-0801ペンシル形:CTPW-0801、CTPWM-0801、CTPWL-0801酸素プラズマ(80A):GCT(M)(L)-0801、GCTP(M)(L)-0801種別OTC80electrode
  • ポリエステル キングウーリーS ミシン糸 フジックス[縫製用品]

    ポリエステル キングウーリーS ミシン糸

    フジックス[縫製用品]
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻
    4日以内出荷から13日以内出荷
    ポリエステルのマルチフィラメント糸に特殊なかさ高加工を施した、新しいタイプのウーリーミシン糸です。 柔軟で弾力性に富み、耐熱性にすぐれています。 黄変、退色などの経時変化もほとんどなく、いつまでも美しさを保ちます。 ボリューム感のある糸質が生地に良くマッチし、バランスのとれた安定した縫い目をつくります。
    用途ストレッチ素材材質ポリエステル質量(g)200方向片ひねり構成110dtex 1×2
  • 6連スイッチパネル【12V/24V兼用】 カーク産業

    6連スイッチパネル【12V/24V兼用】

    カーク産業
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    カーク産業オリジナル商品の中で今も元気に売れている四角四面のスイッチパネル。6ヶの緑スイッチの付いた形はオーソドックスだけど飽きのこないデザインです。和文シールで区別をすれば間違いも解消!12V/24V対応で、ヒューズ(7.5A)が切れるとLEDが点灯し知らせてくれる安全設計となっております。
    用途キャンピングカー用仕様和文シール付き寸法(mm)174×81
  • NEWグルメパワー木柄フライパン ヨシカワ

    NEWグルメパワー木柄フライパン

    ヨシカワ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    丈夫で長く使える鉄製。打ち出し加工で底面の歪みも少なく、耐久性に優れています。安心安全の日本製。鉄製だから丈夫で長く使える。使うほどに油がなじむ。ガス火はもちろんIHにも対応。
    材質本体/鉄(1.6mm)・シリコーン焼付塗装、ハンドル/天然木発熱体IH対応
  • D40カーブレール アルミ 岡田装飾金物

    D40カーブレール アルミ

    岡田装飾金物
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    3日以内出荷
    各種店舗・施設・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
    用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。適合D40トラスコ品番202-6122材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ホワイト電着塗装仕上げ質量(kg)0.9色ホワイト許容荷重(kg)50kg質量(g)777耐荷重(kg)50表面処理ホワイト電着塗装仕上げアズワン品番64-8342-28レール長さ(mm)800×800×500Rカーブ半径(mm)500
  • ウォーターポンプ ボンゴ 68- GMB

    ウォーターポンプ ボンゴ 68-

    GMB
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番0706-99-151・0706-15-010G・0259-15-020・0777-15-010B・0706-15-010・0706-15-010C・0259-15-010C・0259-15-010・0259-15-010A・0706-15-010D適合メーカーMAZDA
  • 産業用PoEスイッチングハブ 802.3bt ギガ6ポート SFP 2ポート PLANET Technology

    産業用PoEスイッチングハブ 802.3bt ギガ6ポート SFP 2ポート

    PLANET Technology
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    3日以内出荷
    1000BASE-T 6ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE802.3bt PoE++対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン2質量(g)777出力(W)最大240規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.1pポート数1000BASE-T:6ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり)電源DC48~54V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×86.1×135材質(ケース)IP30 アルミニウム対応IEEE 802.3bt PoE++:ポート1~4取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
    使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    ルノー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカールノー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 3/4"(19mm)SQ. インパクトトルクスディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/4"(19mm)SQ. インパクトトルクスディープソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    5日以内出荷
    寸法L(mm)100差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.寸法D2(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROTEKT 迷彩安全ショートブーツ ケイワーク

    PROTEKT 迷彩安全ショートブーツ

    ケイワーク(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1足
    6日以内出荷
    脱ぎ履きしやすい、総丈25cm(Lサイズ)のショートブーツです。 独特の迷彩柄で個性的なデザインに仕上げました。 つま先に鋼製の先芯が入っており、重量物の落下による事故から足を守ります。 ソールは耐滑性に優れた素材を使用し、地面をしっかり掴む形状とすることで濡れた地面での転倒を防ぎます。 吸汗・速乾に優れたドライ裏地が貼り付けてあり、足の蒸れによる不快感を軽減します。 幅約1.5cmの反射テープを覆い口周りに使用し、夜間の視認性を確保します。
    材質(胴部)ゴム、(裏材)ポリエステル形状ミドルカット色迷彩種類セーフティーシューズ材質(ソール)合成ゴム材質(甲被)ゴム材質(先芯)鉄材質(裏地)ポリエステル靴タイプショートブーツ