カテゴリ

  • 鈑金・塗装(879)
  • 作業工具(540)
  • 事務用品(446)
  • 制御機器(359)
  • 機構部品(334)
  • 切削工具(307)
  • 船舶用品・漁業資材(301)
  • メカニカル部品(284)
  • 農業機械(269)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(268)
  • パソコン/周辺機器(235)
  • 空調・照明・電設資材(205)
  • 食品・飲料(194)
  • 店舗什器・備品(192)
  • 厨房用品(189)
  • 日用品(182)
  • 測定用品(140)
  • 家電(139)
  • 作業服(134)
  • 配管・水廻り設備部材(125)
  • 油圧機器・油圧ホース(122)
  • 研磨材(103)
  • 自動車補修部品(94)
  • 塗料(93)
  • 科学研究・開発用品(93)
  • 安全保護具(93)
  • 清掃用品(82)
  • 手袋(81)
  • 卓上消耗品(76)
  • 建築金物(73)
  • バイク部品(72)
  • 物流用品(68)
  • スプレー・オイル・グリス(60)
  • カー用品(60)
  • 理美容(59)
  • 電気材料(56)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(56)
  • 塗装・養生・内装用品(55)
  • 学童・教育用品(55)
  • 介護用品(51)
  • FA担当者のオススメ新商品(48)
  • 医療(46)
  • 防災用品(45)
  • 梱包用品(41)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(38)
  • 農業・園芸資材(35)
  • 自転車部品(34)
  • 安全用品(33)
  • 農具(32)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • はんだ関連・静電気対策用品(26)
  • 建材・エクステリア(25)
  • 接着剤・補修材(24)
  • 電動工具(24)
  • 安全標識(23)
  • 防犯用品(23)
  • 溶接用品(19)
  • 測量用品(土木/建設)(19)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 洗剤・除去剤(18)
  • クリーンルーム用品(18)
  • 保管用品(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • テープ(16)
  • 空圧工具(16)
  • ヘルスケア(15)
  • 縫製用品(14)
  • オフィス家具(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • 安全靴・作業靴(12)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 整備工具・収納(10)
  • 住設機器(9)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 救急・衛生(7)
  • マスク(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • エンジン工具(1)

「g-80」の検索結果

7,994件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラパック・スーパーG(80) アルケア

    ラパック・スーパーG(80)

    アルケア(1件のレビュー)
    2,598税込2,598非課税商品
    1パック(30枚)
    翌々日出荷
    消化管ストーマ用単品系(ワンピース)装具。オープンエンド型のため、大きな排出口から便の処理が行えます。経済性に優れたエコノミータイプ。
    仕様面板/フラット型、ストーマ袋/下部開放型、カット方法/フリーカット規格80有効径(Φmm)39まで(フリーカット)寸法(縦×横)(mm)300×90松吉医科器械コード24-2983-00
  • 5380g/80mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) エスコ

    5380g/80mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)

    エスコ
    25,700税込28,270
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575D-26全長(mm)927種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)80材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • バリアガン G-80(G1/4) 永田製作所

    バリアガン G-80(G1/4)

    永田製作所
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(120件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • G-80 軸用スプリング 永田製作所

    G-80 軸用スプリング

    永田製作所
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
  • G-80用 ニードル軸 永田製作所

    G-80用 ニードル軸

    永田製作所
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
  • Oリング G(固定用) NBR マスオカ

    Oリング G(固定用) NBR

    マスオカ(60件のレビュー)
    84税込92
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • G-80(KF-750)用 キャップ 永田製作所

    G-80(KF-750)用 キャップ

    永田製作所
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
  • G-80(KF-750)用 キャップ 永田製作所

    G-80(KF-750)用 キャップ

    永田製作所
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
  • G-80用 レバー用アームリング 永田製作所

    G-80用 レバー用アームリング

    永田製作所
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
  • G-80用 本体完備品 永田製作所

    G-80用 本体完備品

    永田製作所
    8,098税込8,908
    1個
    7日以内出荷
  • G-80用 レバー完備品 永田製作所

    G-80用 レバー完備品

    永田製作所
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
  • G-80用バルブ用ニップル(完) 永田製作所

    G-80用バルブ用ニップル(完)

    永田製作所
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
  • O-Rベルト G-80 BIGM(丸山製作所)

    O-Rベルト G-80

    BIGM(丸山製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    部品名称O-Rベルト G-80図解NoCDA-4 薬剤タンク部品_No.238、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.196
  • G-80(KF-750)用 拡散用中子 永田製作所

    G-80(KF-750)用 拡散用中子

    永田製作所
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
  • Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング G(固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(40件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
  • G-80(KF-750)用 拡散用中子 永田製作所

    G-80(KF-750)用 拡散用中子

    永田製作所
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
  • G- 80 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 80 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    740税込814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-80材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)79.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)85.6JIS呼びG-80
  • G-80・150用ニードル調節袋ナット 永田製作所

    G-80・150用ニードル調節袋ナット

    永田製作所
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
  • G-80(KF-750)用 噴口本体 永田製作所

    G-80(KF-750)用 噴口本体

    永田製作所
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
  • G-80(KF-750)用 噴口本体 永田製作所

    G-80(KF-750)用 噴口本体

    永田製作所
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
  • G-80用噴口(ステンレスΦ1.5) 永田製作所

    G-80用噴口(ステンレスΦ1.5)

    永田製作所
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
  • Gー80用 軸用振れ止め 永田製作所

    Gー80用 軸用振れ止め

    永田製作所
    309税込340
    1個
    7日以内出荷
  • G-80・150用ニードル用OリングP-5・90° 永田製作所

    G-80・150用ニードル用OリングP-5・90°

    永田製作所
    69税込76
    1個
    7日以内出荷
  • G-80.RV-80.KF用オートロック爪(完) 永田製作所

    G-80.RV-80.KF用オートロック爪(完)

    永田製作所
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
  • G-80(KF-750)用噴口本体取付ビス 永田製作所

    G-80(KF-750)用噴口本体取付ビス

    永田製作所
    49税込54
    1個
    7日以内出荷
  • G-80(KF-750)用噴口本体取付ビス 永田製作所

    G-80(KF-750)用噴口本体取付ビス

    永田製作所
    49税込54
    1個
    7日以内出荷
  • G-80・150用ニードル用OリングP-5・90° 永田製作所

    G-80・150用ニードル用OリングP-5・90°

    永田製作所
    69税込76
    1個
    7日以内出荷
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • PTFE Oリング コクゴ

    PTFE Oリング

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • G-80・150用 調節用ナット戻止金具 永田製作所

    G-80・150用 調節用ナット戻止金具

    永田製作所
    319税込351
    1個
    7日以内出荷
  • G-80KF750用噴口本体自在軸OR付 永田製作所

    G-80KF750用噴口本体自在軸OR付

    永田製作所
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
  • Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR

    NOK(19件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • G-80KF750用噴口本体自在軸OR付 永田製作所

    G-80KF750用噴口本体自在軸OR付

    永田製作所
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
  • 収縮チューブ モノタロウ

    収縮チューブ

    モノタロウ(848件のレビュー)
    89税込98
    1パック(1m)ほか
    当日出荷
    電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
    用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • 防水防塵デジタルカメラ WG-80 RICOH(リコー)

    防水防塵デジタルカメラ WG-80

    RICOH(リコー)(5件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】。レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】。水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】。より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】。色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
    付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず)有効画素数約1600万画素記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140撮像素子1/2.3型 CMOSシャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
  • 結束バンド スタンダードタイ エスジー工業

    結束バンド スタンダードタイ

    エスジー工業(3件のレビュー)
    179税込197
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
    材質ポリアミド樹脂
  • Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR) 森清化工

    Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)

    森清化工(15件のレビュー)
    139税込153
    1袋(2個)
    当日出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
    用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。種別G形固定用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
...