カテゴリ
- バイク純正部品(1,371)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,111)
- 自動車純正部品(786)
- 機構部品(600)
- 作業工具(532)
- 制御機器(381)
- 店舗什器・備品(289)
- 測定用品(263)
- パソコン/周辺機器(240)
- メカニカル部品(234)
- 厨房用品(222)
- 食品・飲料(185)
- 農業機械(185)
- 空調・照明・電設資材(181)
- 卓上消耗品(179)
- 切削工具(173)
- 物流用品(155)
- 油圧機器・油圧ホース(154)
- 科学研究・開発用品(153)
- 配管・水廻り設備部材(136)
- 船舶用品・漁業資材(130)
- 日用品(126)
- 事務用品(116)
- 研磨材(100)
- 介護用品(97)
- 安全保護具(84)
- 家電(82)
- 学童・教育用品(82)
- 作業服(80)
- 手袋(78)
- 建築金物(76)
- 安全標識(73)
- 清掃用品(67)
- 自動車補修部品(66)
- オフィス家具(65)
- 電気材料(64)
- 医療(61)
- ヘルスケア(53)
- ねじ・ボルト・釘(51)
- 梱包用品(51)
- 理美容(51)
- カー用品(49)
- 防災用品(48)
- バイク部品(43)
- 安全用品(43)
- FA担当者のオススメ新商品(42)
- 印刷用紙/インク/印刷機(41)
- 塗装・養生・内装用品(37)
- 農具(37)
- 自転車部品(32)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(31)
- 防犯用品(30)
- 塗料(29)
- 整備工具・収納(28)
- 農業・園芸資材(27)
- 電動工具(26)
- 保管用品(25)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
- スプレー・オイル・グリス(24)
- トラック純正部品(24)
- 測量用品(土木/建設)(23)
- 建材・エクステリア(22)
- テープ(19)
- 安全靴・作業靴(17)
- クリーンルーム用品(16)
- 自転車整備工具・アクセサリー(16)
- 接着剤・補修材(15)
- 溶接用品(15)
- はんだ関連・静電気対策用品(14)
- バッテリー・電装(14)
- 縫製用品(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- 救急・衛生(12)
- 空圧工具(12)
- エンジン工具(11)
- 洗剤・除去剤(10)
- 肥料・農薬・除草剤・種(10)
- マスク(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- 鈑金・塗装(8)
- 住設機器(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 測定関連サービス(5)
- 洗車・清掃(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- タイヤ・足回り(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(26)
- ホンダ(1,457)
- SMC(927)
- RS PRO(338)
- トヨタ(269)
- エスコ(233)
- TRUSCO(201)
- MAZDA(マツダ)(196)
- ニッサン(119)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(111)
- イマオコーポレーション(107)
- 福井クラフト(107)
- サン・エルメック(76)
- BIGM(丸山製作所)(70)
- KITO(キトー)(66)
- NOK(61)
- スズキ(56)
- StarTech.com(52)
- KTC(49)
- ParkerTAIYO(49)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「g-90」の検索結果

壁掛黒板 無地 G-90
サンケーキコム¥11,980税込¥13,1781枚4日以内出荷芯材にMDFを使用した丈夫で耐久性のあるボード。表面は通常使用のグリーンボードモデル。付属品マグネット(緑)4個 吊下げ金具材質(本体)スチール・MDF?アルミ・樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)900×600罫線無地
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G90-N
NOK¥129税込¥1421個当日出荷型式旧型式:OR1BG90N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00213-BJIS呼び旧JIS:G90太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)89.4内径許容差(mm)±0.77バリ寸法(mm)0.14以下
無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-10-10G-90V-19DIN
三木プーリ¥40,181税込¥44,1991個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。サイズ10タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)116寸法B(mm)104レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)4000静摩擦トルク(Nm)16コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)25コイル電流(A)(at20℃)0.27
無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-12-10G-90V-24DIN
三木プーリ¥42,176税込¥46,3941個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。サイズ12タイプ制動用シリーズBXL寸法A(mm)138寸法B(mm)124レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)3600静摩擦トルク(Nm)16コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)30コイル電流(A)(at20℃)0.33
無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-10-10G-90V-19DIN
三木プーリ¥29,827税込¥32,8101個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。サイズ10タイプ制動用シリーズBXL寸法A(mm)116寸法B(mm)104レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)4000静摩擦トルク(Nm)8コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)25コイル電流(A)(at20℃)0.27
無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-16-10G-90V-28DIN
三木プーリ¥64,689税込¥71,1581個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。サイズ16タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)158寸法B(mm)142レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)3000静摩擦トルク(Nm)44コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)39コイル電流(A)(at20℃)0.43
無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-16-10G-90V-28DIN
三木プーリ¥59,560税込¥65,5161個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。サイズ16タイプ制動用シリーズBXL寸法A(mm)158寸法B(mm)142レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)3000静摩擦トルク(Nm)22コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)39コイル電流(A)(at20℃)0.43
無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-08-10G-90V-14DIN
三木プーリ¥22,798税込¥25,0781個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。サイズ8タイプ制動用シリーズBXL寸法A(mm)96寸法B(mm)86レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)4コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)18コイル電流(A)(at20℃)0.21
無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-06-10G-90V-11DIN
三木プーリ¥21,278税込¥23,4061個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。サイズ6タイプ制動用シリーズBXL寸法A(mm)83寸法B(mm)73レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)2コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)12コイル電流(A)(at20℃)0.13
無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-12-10G-90V-24DIN
三木プーリ¥45,311税込¥49,8421個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。サイズ12タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)138寸法B(mm)124レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)3600静摩擦トルク(Nm)32コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)30コイル電流(A)(at20℃)0.33
無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-08-10G-90V-14DIN
三木プーリ¥24,318税込¥26,7501個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。サイズ8タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)96寸法B(mm)86レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)8コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)18コイル電流(A)(at20℃)0.21
無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-06-10G-90V-11DIN
三木プーリ¥22,513税込¥24,7641個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。サイズ6タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)83寸法B(mm)73レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)4コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)12コイル電流(A)(at20℃)0.13
ポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-90
三木プーリ¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。仕様標準仕様寸法L(mm)28シリーズPSL-G寸法d(mm)90寸法L1(mm)38許容トルク(N・m)6880寸法D(mm)130寸法l(mm)24軸側面圧(N/mm2)188許容スラスト力(N)153000M1用3-M12
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
D-G(90Φ)/D-G2(60Φ) 受皿ラバータイプ
ダイワアドテック¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から12日以内出荷受皿全体にゴムカバーを使用、中に鉄芯が入っています。ねじ軸は回転します。微振動の機械等に適しています。耐荷重(N)9807
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥26~税込¥29~1個当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G90-N
NOK¥179税込¥1971個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG90N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00213-AJIS呼び旧JIS:G90太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)89.4内径許容差(mm)±0.77バリ寸法(mm)0.14以下
G- 90 オーリング (固定用/10個)
エスコ¥740税込¥8141個当日出荷エスコ品番EA423RG-90材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)89.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)95.6JIS呼びG-90
...