カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g081cg」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 散水パーツ コック付きジョイントニップル タカギ

    散水パーツ コック付きジョイントニップル

    タカギ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個(1個)
    当日出荷
    ホースコネクター同士を接続するコック付きのジョイントニップルです。
    用途コネクター同士を接続してジョイントニップルで通止水切替えしたい方に。トラスコ品番701-2475高さ(mm)120適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合コネクタタカギ製コネクタ推奨適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDS-020E-81 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDS-020E-81

    ナブテスコサービス
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
    減速比81出力(kW)0.38種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)882バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)49モーメント剛性(Nm/arc.min.)372許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDS-040E-81 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDS-040E-81

    ナブテスコサービス
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
    減速比81出力(kW)0.92種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)412許容モーメント(N・m)1666バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)108モーメント剛性(Nm/arc.min.)931許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000