カテゴリ
- 鈑金・塗装(649)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(387)
- 農業機械(141)
- 制御機器(80)
- パソコン/周辺機器(78)
- 測定用品(61)
- メカニカル部品(60)
- 食品・飲料(58)
- 科学研究・開発用品(38)
- バイク部品(26)
- 厨房用品(23)
- 印刷用紙/インク/印刷機(22)
- 日用品(17)
- 洗剤・除去剤(12)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- タイヤ・足回り(11)
- 電気材料(10)
- 自動車補修部品(10)
- 卓上消耗品(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 接着剤・補修材(6)
- 事務用品(6)
- 作業工具(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 研磨材(5)
- 縫製用品(5)
- 機構部品(4)
- 理美容(4)
- 防災用品(4)
- 家電(4)
- 農業・園芸資材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 物流用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 建築金物(3)
- 切削工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 自転車部品(3)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- 作業服(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 防犯用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- PROST's(649)
- SMC(362)
- BIGM(丸山製作所)(137)
- MURATA(村田製作所)(49)
- コノエ(36)
- Canon(21)
- IKO(日本トムソン)(20)
- エスコ(18)
- StarTech.com(16)
- アライドテレシス(15)
- CKD(13)
- タニタ(10)
- TOKO(東興化学研究所)(8)
- オーハウス(7)
- 大電(7)
- ELPA(6)
- エレコム(6)
- コガネイ(6)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「g1-1000」の検索結果

SEAFLO シリーズ06 1100GPH オートビルジポンプ 12V
SEAFLO(シーフロ)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のオートマチックビルジポンプです。 ポンプ本体内にフロードが内蔵されているオールインワンタイプで、水位が上がると自動的にポンプのスイッチが入り、水の排出が完了すると停止します。電源(V)DC12/6.0A寸法(幅W×高さH)(mm)83×103流量(L/h)4158(1100GPH)適合ホース1-1/8"(28.5mm)
難燃シリコンスポンジシート
スリーハイ¥29,880税込¥32,8681枚4日以内出荷難燃性UL94V-0を実現したシリコンスポンジシートです。SSGタイプは、耐熱200℃の性能を有したUL適合品です。(認証品ではありません。)用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類RoHS指令(10物質対応)対応
SCMKFTG 調質歯研ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷種別ラックギヤ材質合金鋼圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級DIN 3962 Q6歯面硬度HB230~352RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ PG プラス バラ
SK(新潟精機)¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷から46日以内出荷●呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に径精度(μm)+2~+5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
導電マット 静電気対策 ESD アズピュア AP-ESMシリーズ
アズピュア(アズワン)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から12日以内出荷静電気対策が必要な作業台、保管棚などに適しています。オイルやグリースなどに耐性があります。材質表面/静電気拡散性ニトリルゴム、裏面/導電性ニトリルゴム厚さ(mm)2 (±0.2)表面抵抗値(Ω)表面/<9.9×10^8Ω、裏面/<9.9×10^5Ω
YG-1100 (PAF) 保護ゴーグル用 スペアレンズ
山本光学¥2,498税込¥2,7481枚6日以内出荷◆UVカット 有害な紫外線(380nm以下)を99.9%以上カット。◆レンズの傷つきにくさも確保しつつ、過酷な環境下においても、継続的な使用や、長時間の使用にも耐えることができる新開発のくもり止めコーティング。ふき取り耐久性20倍、水洗い耐久性10倍入数(枚)1入レンズ色クリアレンズPAF(両面プレミアムハードコートくもり止め)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
鋼ピンゲージ PG マイナス バラ
SK(新潟精機)¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷から46日以内出荷●呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に径精度(μm)-2~-5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
G 1/2"x1000mm 水道用ホース(金具付)
エスコ¥3,660税込¥4,0261個翌日出荷軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。エスコ品番EA424BC-4材質軟質架橋ポリエチレン色白長さ(m)1使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用流体水材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
ヨレーズDX-1000G型(G1/4)
ヤマホ工業¥5,298税込¥5,8281個当日出荷肩掛けバンドでホースを引きながら、ホースねじれを取り、楽に防除作業が行えます。 ヨリモドシ部(自在回転部)が金属製のため、耐久性に優れています。 軽量グリーンホース仕様のため、従来のホースよりも軽くなり、耐圧もアップしました。質量(g)340取付ねじG1/4全長(cm)108
RCSB SV BOOST1000 G1スプール
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷・SV BOOST 1000 スプール G1。SV BOOST 1000 G1はストレスフリーバーサタイルのコンセプトはそのままに、かつてない伸びを実現したBOOST。G1ジュラルミン製Φ34mmスプール。用途カスタムパーツ質量(g)11径(Φmm)スプール:34糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】14-45~90、16-40~80
無香料消臭剤 ビーズタイプ 大容量
(204件のレビュー)¥439税込¥4831個(1000g)当日出荷無香料タイプの大容量消臭剤です。用途室内、トイレの消臭に成分植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤使用方法(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。寸法(mm)135×145×95質量(g)約1000香り無香料使用場所トイレ、室内危険物の類別非危険物使用期間(ヶ月/常温)約1~2商品タイプ本体
天塩の塩あめ 4種ミックス
赤穂化成(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2381袋(1000g)当日出荷簡単に塩分補給ができる塩あめ。「赤穂の天塩」を使用。汗で失う塩分を補給し、汗に近いイオン比率で体を守ります。4種類の味(ぶどう・日向夏・パイン・レモン)のアソートタイプ用途熱中対策、熱中症対策、土木・建築・工場等の現場作業、暑熱環境下の熱中症対策・塩分補給に、炎天下での作業、スポーツ、アウトドア、レジャー内容量(g)約1000名称飴原材料ぶどう味:砂糖(国内製造)、水飴、塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、アントシアニン色素、クチナシ色素、日向夏味・パイン味・レモン味:砂糖(国内製造)、水飴、塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、クチナシ色素香味ぶどう、日向夏、パイン、レモン
カビキラー
ジョンソン(33件のレビュー)¥599~税込¥659~1本(1000g)当日出荷カビキラー独自の強力浸透成分配合で、カビの根の奥の奥まで強力浸透!ゴムパッキンの黒カビまでスッキリ落とす 5分でこすらずカビの根に効く速効性。用途浴室内のカビ汚れ
虫コロリアース (粉剤)
アース製薬(33件のレビュー)¥959税込¥1,0551本(1000g)当日出荷さまざまな害虫まとめて退治!家一軒まるごと防虫!お家の周りにまくだけ 害虫の駆除と屋内への侵入防止にすぐれた効果を発揮します。 速効性と残効性にすぐれています。 水をはじき、雨や湿気に強い撥水性パウダーなので、効きめが持続します。 イヤなニオイがない 大容量、粉剤種別粉剤シリーズ虫コロリアース使用の目安【不快害虫の生息、発生しやすい場所】1平方メートルあたり20gから40g【家屋内への侵入防止】家屋の外壁に沿って約5cm幅の帯状に1mあたり10gから20g【シバンムシ、アリガタバチなど防除と発生予防】畳の下に1平方メートルあたり3gから5g適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、ケムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、アカアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、シロアリ、アリガタバチ、クモ、カメムシ、シバンムシ有効期間約1ヶ月利用場所屋外
鉛フリー鉄製貼付けウエイト 5g刻み ロールBOXタイプ
(36件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1ケース(5g×1000個)当日出荷Hatco製ウエイトを樹脂ケース入りのロールタイプでスッキリ収納できます。 鉛フリーで環境にやさしい商品です。 用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ用途乗用車のバランスウエイトとして材質鉄厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)寸法(mm)19×11.5質量(kg)5(ケース除く)タイプ5g刻み公差±3%販売区分業務用
エアコン用シールパテ
因幡電工(105件のレビュー)¥699~税込¥769~1個(1000g)当日出荷不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40
アクアリフレ メガ&デカ玉消臭ビーズ 本体 無香料
ライオンケミカル(24件のレビュー)¥699税込¥7691個(1000g)当日出荷大きなクリスタルビーズがニオイを取る!。便利な部屋・トイレどちらのニオイにも対応した消臭剤です。色々ないやな臭いに対し消臭作用のある植物系消臭成分などを、しっかり浸透させた消臭剤です。用途室内・トイレなどの臭いが気になる所の消臭に危険物の類別非危険物
SMTアンテナ 1.6dBi 4G LTE 1セット 1000個入
京セラ¥529,800税込¥582,7801セット(1000個)7日以内出荷AVX 汎用ブロードバンド FR4 組み込み LTE / LPWA アンテナは、IMD 技術を採用しているため、あらゆる回路基板の電気フットプリントが削減され、独立したチューニング機能で性能を最適化します。小型フォームファクタで高性能 LTE を実現 最新の RoHS 要件に準拠します(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(1000個入り)●RFプロトコル:4G (LTE)●ゲイン:1.6 dBi, 3.1 dBi, 1.7dBi●寸法:36.0 x 9.0 x 3.2mm●高さ:3.2mm●長さ:36mm●幅:9mmアズワン品番65-7152-57
デジタルクッキングスケール KJ114
タニタ(44件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。 コンパクト・薄型で収納に便利。 引っかけられるフック穴付き。用途料理やお菓子作りをする方。 子どもと一緒に料理をしたい方。 →子どもが好きな色を採用しております。付属品お試し用電池,取扱説明書材質ABS、PET、シリコーンゴム寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)測定範囲0 ~ 1000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム質量(g)約205(乾電池含む)電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本ひょう量(kg)1電源単4形乾電池2本最小表示(g)0.5計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120最小目盛0.5g保証期間1年最大計量(kg)1最小目盛(g)0.5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)計量範囲0~1000g計量精度±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g)ひょう量単位g
RCSB SV BOOST PE 1000 スプールG1
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷都市部の河川や港湾部のデイゲームで気軽に狙える釣りとして大きな注目を集めているフリーリグスタイル「アーバンチニング」に最適な0.8号以下のPEラインの使用を前提にした専用設計。PEライン専用設計スプールです。PE以外のラインは使用しないでください。ラインの伸縮によるスプール変形などのリスクがあります。用途カスタムパーツ色ブラック質量(g)11径(Φmm)スプール:34糸巻き量(号-m)【標準】0.6-90~180、0.8-75~150
HPE Aruba Networking ClearPass N1000 1G Hardware Appliance
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,698,000税込¥1,867,8001個5日以内出荷ネットワークアクセスをロール/デバイスベースで制御します。
鉄製貼付ウエイト 5g×1000pcs
マルエヌ(57件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781箱(5g×1000個)当日出荷高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。 海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式材質耐塩防蝕加工スチール厚さ(mm)3.1(シール部含む)質量(kg)5タイプ5g刻み
アースガーデン ネコ専用立入禁止強力粒剤
アース製薬(20件のレビュー)¥999税込¥1,0991個(1000g)当日出荷【立入禁止忌避のしくみ】 猫の優れた嗅覚と同じ場所でフン尿を繰り返す習性を利用し、嫌なニオイで近づけないようにするしくみ。 猫が過剰に嫌がる植物由来成分を配合した猫専用忌避剤です。 粒状だから庭などで使いやすく、大容量なので広い範囲にたっぷり使えます。 土壌にやさしいゼオライトを使用しています。 【猫が嫌がる植物由来成分】 シトロネラ:レモンに似た香りのするイネ科の植物 ユーカリ:ミント系の香りのするフトモモ科の植物用途【使い方】 (1)猫の残したフン尿やニオイを取り除く。フン尿やその周辺の土を取り除き、きれいにする。 ※本品の使用前に姉妹品「ネコ専用立入禁止フン尿消臭液」で消臭すると効果的です。 (2)本品を散布する。 フン尿の被害を受けた場所、猫の侵入口、通り道等に散布する。 ※雨水などにより、忌避成分が流れ効果が弱まった場合は、再度散布してください。 ※本品は猫がイヤな所には近づきたくないという「学習効果」を利用したものです。繰り返し使用すると効果的です。 (3)本品を保管する。 使用後はキャップをしっかりと締め、直射日光を避けた冷暗所に保管する。 【使用の目安】約1m間隔で小山ができるように50g程度を散布する。 【使用場所】庭・花壇まわり・駐車場など ※植物は枯れるおそれがあるため、あらかじめ目立たない場所で薬害の有無を確認してからご使用ください。有効成分植物精油(シトロネラ・ユーカリ・カンファ)など対象動物ネコ
RCSB MAG-Z BOOST1000 スプールG1 SL
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷・MAG-Z BOOST 1000 スプール G1。MAGFORCE-Zの遠投性能を極限まで引き出した飛距離重視セッティング。 キャスト中盤~着水間際までのびやかな弾道で最大飛距離を実現させた、G1ジュラルミン製Φ34mm超高精度 MAG-Z BOOSTスプール。用途カスタムパーツ色シルバー質量(g)14径(Φmm)スプール:34糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】8-50~100、10-40~80、12-35~70
汎用チップ バルク RC UNV 10μL G 1000A/1
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥8,298税込¥9,1281個(1000本)7日以内出荷経済的な袋入タイプ。汎用チップ 。汎用チップ バルク。シャフトガード10μL。1000本容量(μL)10アズワン品番64-3931-71
SFPモジュール/Arista Networks SFP-1G-T互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m
StarTech.com¥8,298税込¥9,1281個当日出荷Arista Networks製SFP-1G-Tと100%互換:Arista Networks製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供。技術仕様:1000BASE-T /1Gbps /銅線/RJ-45コネクター /最大転送距離 100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Arista Networks製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
...