カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(147)
    • フレキシブルホース用継手(9)
    • 給水管継手(17)
    • ステンレス製ねじ込み継手(36)
    • 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(115)
    • 高圧用エルボ(55)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
    • カプラー(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(43)
  • 農業機械(22)
  • 電気材料(3)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
ブランド
モノタロウ・カクダイ・KVK・リビラック・エスコ・清水製作所[継手]・TRUSCO・TBC(タブチ)・コーヨー[油圧機器・油圧ホース]・オンダ製作所・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・RS PRO・SMC・フジトク・BIGM(丸山製作所)・東尾メック・GAONA(ガオナ)・イハラサイエンス・YOKOHAMA(横浜ゴム)・ミヤコ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g1/2 エルボ」の検索結果

368件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片ナット付フレキエルボ リビラック片ナット付フレキエルボリビラック(23件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
仕様パッキン付材質青銅形状エルボ呼び径(B)1/2呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G
フレキエルボ 片ナット付 モノタロウフレキエルボ 片ナット付モノタロウ(8件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷
給水管接続に便利。 クロムメッキで錆びにくい。
用途フレキ用継手。仕様パッキン付材質黄銅形状エルボ呼び径(B)1/2ねじの種類平行ネジ表面処理クロムメッキ呼び径(A)15材質(パッキン)EPDM接続ねじサイズG1/2
片ナットエルボ(短) メッキ有 KVK片ナットエルボ(短) メッキ有KVK(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
仕様メッキ有、ノンアスベストパッキン付材質黄銅形状エルボ種類ねじ込み継手表面処理メッキ有呼び径(A)13パッキンあり接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
ねじ込みストリートエルボ ステンレス製 モノタロウねじ込みストリートエルボ ステンレス製モノタロウ(39件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ストリートエルボねじの種類PTネジ
ナットつきフレキ用エルボ カクダイナットつきフレキ用エルボカクダイ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様パッキン付材質青銅、黄銅形状エルボ種類ねじ込み継手パッキンアリ接続ねじ種類G
フレキ用エルボ カクダイフレキ用エルボカクダイ(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G
内・外エルボ TRUSCO内・外エルボTRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状内・外エルボ使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100生産国イタリア小箱入数(個)1
G1/2"xG1/2" フレキ用エルボ エスコG1/2"xG1/2" フレキ用エルボエスコ(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷
材質青銅寸法(mm)31×31呼び13アズワン品番64-2208-36
フレキ用エルボ TBC(タブチ)フレキ用エルボTBC(タブチ)(2件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×R
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)GAONA(ガオナ)(23件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
これカモ シャワーホース 取替用(シルバー) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(シルバー)GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個シルバー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
エルボユニオン KQB2L SMCエルボユニオン KQB2LSMC(2件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状エルボユニオン
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン)GAONA(ガオナ)(15件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
金属ラセン管タイプです。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂メッキ材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径G1/2
SR33異径アダプタ 清水製作所[継手]SR33異径アダプタ清水製作所[継手](3件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
SR33アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手]SR33アダプタ(90°エルボ)清水製作所[継手](2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャワホース用アダプター(各社混合栓用) カクダイシャワホース用アダプター(各社混合栓用)カクダイ(8件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
カクダイのシャワーホースと各社混合栓との接続用アダプター
材質黄銅
オネジエルボ メッキ有 KVKオネジエルボ メッキ有KVK
699税込769
1個
当日出荷
仕様メッキ有材質黄銅製形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×R
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) ニッタアダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付)ニッタ
719税込791特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用温度範囲(℃)-55~120適合流体鉱物性一般作動油接続ねじ種類G×R
SR34アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手]SR34アダプタ(90°エルボ)清水製作所[継手](6件のレビュー)
469税込516特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャワーホース INAX(LIXIL)シャワーホースINAX(LIXIL)(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
カビによる汚れがつきにくい防カビ仕様です。
長さ(m)1.5適合ヴィラーゴ、クロマーレ、ノルマーレ、アステシア、ミーティスシリーズ、BF-2147TK(N)G、BF-HB145T(N)、BF-HB147T(N)、BF-HB145T(N)G、BF-HB147T(N)G、BF-HE145T(N)、BF-HE147T(N)、BF-HE145T(N)G、BF-HE147T(N)Gホワイト材質(本体)塩ビ接続ねじシャワーエルボ側手締め:G1/2、シャワーホースヘッド側:G1/2ホース長さ(m)1.5取付ネジ径シャワーエルボ側手締め:G1/2、シャワーホースヘッド側:G1/2
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L06) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L06)SMC
3,698税込4,068
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
L型(90°エルボ)ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)L型(90°エルボ)ケーブルグランドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
909税込1,000
1個
当日出荷から27日以内出荷
L型(90°エルボ)ケーブルグランドです。 日本エイ・ヴィー・シー製。
真鍮製ホースアダプタ YOKOHAMA(横浜ゴム)真鍮製ホースアダプタYOKOHAMA(横浜ゴム)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
中低圧ホース専用ホースアダプター
用途HTW10・WS18ZのLAR1004に使用材質真鍮タイプ管用テーパーおねじ×管用平行(おすシート)
SR34異径アダプタ 清水製作所[継手]SR34異径アダプタ清水製作所[継手](1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から4日以内出荷
フレキエルボ リビラックフレキエルボリビラック
529税込582
1個
当日出荷
材質青銅規格R1/2×G1/2
ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウねじ込みエルボ ステンレス製モノタロウ(136件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
SWO4座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]SWO4座付エルボ(Oリング付)清水製作所[継手]
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
片ナットエルボ(長) メッキ有 KVK片ナットエルボ(長) メッキ有KVK(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
仕様メッキ有材質黄銅形状エルボ種類ねじ込み継手表面処理メッキ有呼び径(A)13接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
SR36異径アダプタ 清水製作所[継手]SR36異径アダプタ清水製作所[継手]
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
ナットつきフレキ用エルボ(クローム) カクダイナットつきフレキ用エルボ(クローム)カクダイ
2,198税込2,418
1個
欠品中
種類ねじ込み継手形状エルボ材質青銅、黄銅仕様パッキン付
UL90(0609)アダプタ 清水製作所[継手]UL90(0609)アダプタ清水製作所[継手](3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
UL90(06)アダプタ(ユニオン90°エルボ) 清水製作所[継手]UL90(06)アダプタ(ユニオン90°エルボ)清水製作所[継手](1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR36アダプタ(45°エルボ) 清水製作所[継手]SR36アダプタ(45°エルボ)清水製作所[継手](4件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から4日以内出荷
SR35アダプタ(45°エルボ) 清水製作所[継手]SR35アダプタ(45°エルボ)清水製作所[継手](3件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニオンHI1種 TBC(タブチ)ユニオンHI1種TBC(タブチ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。材質青銅鋳物形状ユニオン流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 アルミボディ CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 アルミボディCKD
5,152税込5,667
1個
当日出荷から16日以内出荷
圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。アルミボディタイプで、金属配管やエルボ継手の接続に対応します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。
用途エアブロー用に作動方式NC(通電時開)形ポート数2ポート作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)周囲温度(℃)-5~55雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所取付姿勢自在RoHS指令(10物質対応)対応仕様内部排気仕様