カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,034)
  • 農業機械(646)
  • 制御機器(326)
  • 物流用品(305)
  • 配管・水廻り設備部材(298)
  • パソコン/周辺機器(282)
  • 測定用品(269)
  • 油圧機器・油圧ホース(169)
  • FA担当者のオススメ新商品(116)
  • 自動車補修部品(100)
  • 作業工具(81)
  • 学童・教育用品(66)
  • 事務用品(62)
  • 自動車純正部品(59)
  • バイク部品(55)
  • 空調・照明・電設資材(52)
  • 船舶用品・漁業資材(51)
  • 切削工具(51)
  • 日用品(49)
  • 科学研究・開発用品(48)
  • 鈑金・塗装(42)
  • 電気材料(41)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(35)
  • 塗料(31)
  • メカニカル部品(31)
  • 家電(31)
  • 食品・飲料(29)
  • 農業・園芸資材(24)
  • 整備工具・収納(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 防犯用品(17)
  • オフィス家具(16)
  • 建築金物(16)
  • 電動工具(16)
  • 梱包用品(15)
  • カー用品(15)
  • 縫製用品(15)
  • 防災用品(14)
  • 厨房用品(13)
  • 機構部品(13)
  • 清掃用品(12)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • 介護用品(10)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • バイク純正部品(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 住設機器(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 作業服(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 空圧工具(5)
  • 医療(4)
  • 安全用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 完成車(1)
  • 自転車部品(1)

「g1/2 1/4」の検索結果

関連キーワード
5,669件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G × G レデューサー エスコ

    G × G レデューサー

    エスコ(1件のレビュー)
    335税込369
    1個
    当日出荷
    材質真鍮形状レジューサー流体圧縮空気、ガスなど使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • ネジ変換アダプタA ミヤコ

    ネジ変換アダプタA

    ミヤコ(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
  • G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製) エスコ

    G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CF-46材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5質量(g)約41ねじ径【雄】G(PF)3/4”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)17.5×12
  • ブッシング アソー

    ブッシング

    アソー(39件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • ステンレス ブッシング TBC(タブチ)

    ステンレス ブッシング

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    形状ブッシング種類ねじ込み継手
  • G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    595税込655
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-24材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)23.7質量(g)約26ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8×10
  • 異径フレキパイプ用ニップル カクダイ

    異径フレキパイプ用ニップル

    カクダイ(7件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅
  • 異径内・外ソケット アソー

    異径内・外ソケット

    アソー(77件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 異径金具 G1/2×G1/4 麻場

    異径金具 G1/2×G1/4

    麻場
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/2/メス ×G1/4
  • 中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ

    中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    エア配管の接続に
    用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続形状中間ニップル材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • 径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

    径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手

    吉年(37件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
  • 異径金具 G1/4×G1/2 麻場

    異径金具 G1/4×G1/2

    麻場(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/4/メス ×G1/2
  • ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みブッシング ステンレス製

    モノタロウ(26件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
  • コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所

    コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付

    三桂製作所(5件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • 管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ) TRUSCO

    管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
    用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PFおねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)加工ねじ管用平行ねじPF・G
  • バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用)

    モノタロウ(16件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
  • 圧力計用ジョイント イチネンTASCO

    圧力計用ジョイント

    イチネンTASCO(13件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質黄銅製最高使用圧力(MPa)50耐圧(MPa)75
  • (09111)スクリュー ジャッキ トヨタ

    (09111)スクリュー ジャッキ

    トヨタ(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
  • ネジニップル 13 カクダイ

    ネジニップル 13

    カクダイ
    409税込450
    1個
    当日出荷
    用途散水用パーツ材質PPブラウン呼び径13取付ねじG1/2流路内径(Φmm)9
  • ネジニップル 20 カクダイ

    ネジニップル 20

    カクダイ(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
    材質PP呼び径(mm)20取付ねじG3/4流路内径(Φmm)9
  • 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • 管用平行ねじ用ハンドタップ G YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用ハンドタップ G

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級食付3.5P
  • USB3.2G1+2.0 / 4ポートハブ ナカバヤシ

    USB3.2G1+2.0 / 4ポートハブ

    ナカバヤシ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    極薄7.4mmのアルミボディ。
    用途【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。寸法(mm)W107xD20xH7グレー質量(g)約25ポート数4対応OS機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS保証期間6ヶ月電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約7(コネクタ含まず)転送速度(Gbps)最大転送速度 2( 2理論値):5(3.2Gen1ポートのみ)最大供給電流(mA)電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Aオスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×4(3.2Gen1×1)
  • PD USB3.2G1+2.0 / 4P アルミハブ ナカバヤシ

    PD USB3.2G1+2.0 / 4P アルミハブ

    ナカバヤシ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ポート不足に悩むノートパソコンユーザー
    用途PD充電をしつつType-CやType-Aを使用できるアルミニウムハブ。スリム設計で、省スペース。耐久性と放熱性を持ち合わせたアルミボディ。<ご使用上の注意>。PD充電できるのはPD対応機器のみです。100WPD充電に対応していますが、100Wのチャージャーを接続した場合95W程度の給電になります。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。LightningコネクタのiPadでは使用できません。Type-CポートはAlternative Modeに対応していません。寸法(mm)W102xD18xH8グレー質量(g)/23ポート数4対応OSwindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS 13.4以降/Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大供給電力:5V720最大電力(W)PD:100(20V5)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)、USB Type-Cメス×1(PD非対応)、C(PD専用)
  • アダプタ(G1/2XG1/4) BIGM(丸山製作所)

    アダプタ(G1/2XG1/4)

    BIGM(丸山製作所)
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷
    規格1067-08-04ヨコハマ部品名称アダプタ(G1/2XG1/4)図解NoBSM-1270SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.60、BSM-1670SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.60、BSM-1670SLT(18) 動力噴霧機2 増速機部品_No.60、BSM-1070SLT(18) 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.60、BSM-1070SLT 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.60、BSM-1270SLT(18) 動力噴霧機2 (倍速機)部品_No.60
  • エクステンシヨン(G1/2XG1/4) BIGM(丸山製作所)

    エクステンシヨン(G1/2XG1/4)

    BIGM(丸山製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    備考G1/2XG1/4部品名称エクステンシヨン(G1/2XG1/4)図解NoSSA-Z601S 薬剤タンク部品_No.24、SSA-E540DX 薬剤タンク部品_No.19、BSM-1670SLT(18) オプション9 ブームマーカランプ,スイッチボックス取付台,ジェットノズル,タンク洗浄ノズル部品_No.15、KBM-55DX 薬剤タンク部品_No.12、BSM-500S-1 薬剤タンク部品_No.11、BSM-500S 薬剤タンク部品_No.12、BSM-500J 薬剤タンク部品_No.12、BSA-400 薬剤タンク 座席部品_No.11、BSM-1270SLT(18) オプション9 (ブームマーカランプ スイッチボックス取付台 ジェットノズル タンク洗浄ノズル)部品_No.15、SSA-E500 薬剤タンク部品_No.20、BSA-600LDEQ(JP) 薬剤タンク、座席部品_No.25、SSA-Z601S-1 薬剤タンク部品_No.24、BSA-500JD-125THシリーズ 薬剤タンク部品_No.29、SSA-E501DX 薬剤タンク部品_No.23、SSA-Z550 薬剤タンク部品_No.24など
  • ニップル G1/4×R1/2 麻場

    ニップル G1/4×R1/2

    麻場
    699税込769
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/4×オス R1/2
  • ニップル (G 1/2"xG 1/4") エスコ

    ニップル (G 1/2"xG 1/4")

    エスコ
    665税込732
    1個
    翌々日出荷
    材質真鍮ねじ径G (PF)1/2”×G (PF)1/4”使用圧力(MPa)1
  • G1/2"xR3/4" フレキパイプ用異径ニップル エスコ

    G1/2"xR3/4" フレキパイプ用異径ニップル

    エスコ
    605税込666
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432L-46形状異径ニップル
  • コルト噴口C-2 (G1/4) 永田製作所

    コルト噴口C-2 (G1/4)

    永田製作所(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    1枚の噴板より6ヶ所噴霧することによりフルコーン状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
    用途果樹、野菜、立木園芸。全長(mm)315タイプ動力本体質量(g)495最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.8出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
  • G1/2ネジ式(Φ11用)ローレットカプラ ツツミ工業

    G1/2ネジ式(Φ11用)ローレットカプラ

    ツツミ工業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高圧洗浄機で使用されているG1/2ネジ式(Φ11用)ローレットカプラ
    用途高圧洗浄機、水配管仕様互換メーカー:スーパー工業、蔵王産業、ホンダ最高使用圧力(MPa)28寸法D(mm)11最高使用温度(℃)150
  • 工進噴霧器用 2頭口噴口 G1/4ネジ 工進

    工進噴霧器用 2頭口噴口 G1/4ネジ

    工進(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として適合機種人力・充電式噴霧器(G1/4ネジ)質量(g)24種類動力式噴霧器パーツ接続ねじG1/4噴霧調整霧・直射
  • ネジ変換ニップル G1/2XG3/4 ジョイント ブッシング 継手 樹脂製 GAONA(ガオナ)

    ネジ変換ニップル G1/2XG3/4 ジョイント ブッシング 継手 樹脂製

    GAONA(ガオナ)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ◆呼13の平行ネジから呼20の平行ネジに変換できます。◆カップリング付き水栓などの先端に取付けることができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途呼13(G1/2)の外ネジと呼20(G3/4)の内ネジを接続できるアダプタです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • G 1/2"/4連 マルチ連結自在カップリング エスコ

    G 1/2"/4連 マルチ連結自在カップリング

    エスコ
    9,960税込10,956
    1個
    当日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
    仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-4材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1
  • ナイロン ケーブルグランド デンカエレクトロン

    ナイロン ケーブルグランド

    デンカエレクトロン
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブルの固定と、ケーブル差込口からの水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部を保護します。 IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がございません。防水、防塵、防湿に安心してご利用頂けます。 ナイロンケーブルグランドは、ナイロン素材のため軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができ、作業能率が大幅に向上します。
    用途盤、屋外用通信器、太陽光発電、鉄道・船舶、工作機械など防水・防塵が必要な機械使用温度範囲(℃)-40~100
  • ワンタッチタップコレット 日研工作所

    ワンタッチタップコレット

    日研工作所
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    トルク変動に対し俊敏に応答し、ショックレスで動作します。すべてのタッパチャックでご使用いただけます。逆転トルクは正転の1.4倍。切粉のトラブルを防止。タップをワンタッチクランプ。操作性抜群です。
  • 新広角タテ2頭口(G1/4) ヤマホ工業

    新広角タテ2頭口(G1/4)

    ヤマホ工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    質量(g)79取付ねじG1/4全長(cm)17散布幅(m)約0.8噴出量(L/min)7.3(1.5MPa)
  • 金属カップリング G1/4 3FAG2Fシリーズ 千代田通商

    金属カップリング G1/4 3FAG2Fシリーズ

    千代田通商
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。エア工具などの手元の自在継手として。
  • 限界ゲージ OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • カードスイッチ 東芝ライテック

    カードスイッチ

    東芝ライテック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ニューホワイト電源15A-300V
...