カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(66)
- 継手(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(395)
- 配管用ワンタッチ管継手(6)
- エアダスターガン関連商品(3)
- カプラー(15)
- くい込み管継手・インサート管継手(6)
- 油圧機器・油圧ホース(254)
- 高圧用アダプタ(103)
- 高圧用ニップル(4)
- 測定用品(47)
- ジョイント(15)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 冷媒用ゲージ用アクセサリ(1)
- 農業機械(166)
- 動力式噴霧器パーツ(8)
- FA担当者のオススメ新商品(95)
- 制御機器(54)
- パソコン/周辺機器(48)
- 自動車純正部品(39)
- バイク部品(33)
- 科学研究・開発用品(26)
- 自動車補修部品(18)
- メカニカル部品(13)
- 切削工具(9)
- 防犯用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 電動工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空圧工具(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 清掃用品(3)
- 住設機器(3)
- 家電(3)
- 梱包用品(2)
- 溶接用品(2)
- カー用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 千代田通商(9)
- ミヤコ(4)
- エスコ(54)
- 清水製作所[継手](49)
- アソー(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(35)
- 長野計器(4)
- イチネンTASCO(3)
- 麻場(6)
- BeHAUS(3)
- BIGM(丸山製作所)(157)
- Festo(108)
- SMC(103)
- CKD(80)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(64)
- フジトク(57)
- MAZDA(マツダ)(38)
- NEC(20)
- NACHI(不二越)(18)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「g1/4 r1/4」の検索結果

ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4
千代田通商(13件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷トラスコ品番808-4683形状ブッシュ質量(g)19.5使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)16寸法A(mm)22使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4×1/4使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ニップル ブッシュ 同径
BeHAUS(2件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷管用の同径ねじです。テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュです。用途テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュとして最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
ストレートおねじ用変換ソケット G1/4・Rc1/4
千代田通商(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581袋(10個)当日出荷トラスコ品番808-4684形状ソケット質量(g)27使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法A(mm)23使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4X1/4使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類GXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ネジ変換アダプタA
ミヤコ(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
異径内・外ソケット
アソー(77件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
ジョイント FJシリーズ
長野計器(18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から32日以内出荷形番により各種仕様をご用意しております。用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
R 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥740税込¥8141個当日出荷エスコ品番EA141CA-2材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約38ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)24.5寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ
エスコ¥399税込¥4391個当日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:8mm●重量(g):40●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
G1/4"xR1/4" フレアーニップル(Φ8銅管接続用)
エスコ¥199税込¥2191個当日出荷仕様適合フレアーナット:EA426AW-53材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~120適合流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7849-13ねじサイズG1/4"フレア、R1/4"
金属カップリング G1/4 3FAG2Fシリーズ
千代田通商¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から10日以内出荷自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。エア工具などの手元の自在継手として。
雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ
エスコ¥460税込¥5061個翌日出荷。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):36●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
R 1/4"xG 1/8" 中間ニップルソケット
エスコ(1件のレビュー)¥360税込¥3961個当日出荷仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)1/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 片側メスネジG1/4(5) 片側オスネジR1/4(1) ステンレス製
東洋国際¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【口金具】ステンレス品番【口金具】1=5使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0ねじ規格【口金具品番1】R1/4、【口金具品番5】G1/4(メスネジ/30°オスシート)半径(Φmm)【取り回し】50
R 1/4"xG 3/8" 中間ニップルソケット
エスコ(1件のレビュー)¥900税込¥9901個当日出荷仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)3/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
R1/4"xG1/4"x10m 高圧ホース(洗浄機用)
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷エスコ品番EA115BB-1材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)10最高使用圧力(MPa)20.5ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/4”×G1/4”適合流体水
R1/4"xG1/4"x20m 高圧ホース(洗浄機用)
エスコ¥17,400税込¥19,1401個翌日出荷エスコ品番EA115BB-2材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)20最高使用圧力(MPa)20.5ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/4”×G1/4”適合流体水
R 1/4"xG 1/4" Y型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,180税込¥1,2981個当日出荷エスコ品番EA141CB-2材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約43ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11
...








![R 1/4"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690475-210510-02.jpg)












![SR07異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682216-130919-02.jpg)