カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g1/4xrc1/4」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G 1/4"xRc1/4" ニードルバルブ(圧力計/青銅) エスコ

    G 1/4"xRc1/4" ニードルバルブ(圧力計/青銅)

    エスコ
    4,150税込4,565
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:46、H:25、D:23質量(kg)0.1材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)使用温度範囲(℃)-29~80使用流体空気・水・油材質(ステム)黄銅(C3604)ねじサイズG1/4"×Rc1/4"バルブ種類ニードルバルブ圧力(MPa)2.8以下
  • G 1/4"xRc1/4"ニードルバルブ(圧力計/ロングハンドル エスコ

    G 1/4"xRc1/4"ニードルバルブ(圧力計/ロングハンドル

    エスコ
    4,490税込4,939
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:46、H:53.5、D:23質量(kg)0.1材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)使用温度範囲(℃)-29~80使用流体空気・水・油材質(ステム)黄銅(C3604)ねじサイズG1/4"×Rc1/4"バルブ種類ニードルバルブ圧力(MPa)2.8以下
バルブカテゴリ