カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(168)
  • メカニカル部品(114)
  • 油圧機器・油圧ホース(98)
  • FA担当者のオススメ新商品(72)
  • 農業機械(49)
  • 制御機器(43)
  • 測定用品(36)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • バイク部品(21)
  • 自動車純正部品(18)
  • 自動車補修部品(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 切削工具(12)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g1/8 r1/8」の検索結果

679件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R 1/8"xG 1/8" [R/G]ニップル エスコ

    R 1/8"xG 1/8" [R/G]ニップル

    エスコ(1件のレビュー)
    150税込165
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • R 1/8"xG 1/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/8"xG 1/8" 中間ニップルソケット

    エスコ
    360税込396
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/8"×G(PF)1/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • 片ニップル テーパー モノタロウ

    片ニップル テーパー

    モノタロウ(8件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    材質真鍮全長(mm)28サイズG1/4×R1/4六角(mm)14販売区分業務用
  • ニップル ブッシュ 同径 BeHAUS

    ニップル ブッシュ 同径

    BeHAUS(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    管用の同径ねじです。テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュです。
    用途テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュとして最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • 内・外ソケット アソー

    内・外ソケット

    アソー(10件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 圧力計用ジョイント イチネンTASCO

    圧力計用ジョイント

    イチネンTASCO(13件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質黄銅製最高使用圧力(MPa)50耐圧(MPa)75
  • ネジ変換アダプタA ミヤコ

    ネジ変換アダプタA

    ミヤコ(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
  • R 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ(3件のレビュー)
    490税込539
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CA-1材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約21ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)18.8寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
  • ネジ変換アダプタB ミヤコ

    ネジ変換アダプタB

    ミヤコ(9件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
  • 異径内・外ソケット アソー

    異径内・外ソケット

    アソー(77件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4 千代田通商

    ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4

    千代田通商(13件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4683形状ブッシュ質量(g)19.5使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)16寸法A(mm)22使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4×1/4使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • SR09アダプタ 清水製作所[継手]

    SR09アダプタ

    清水製作所[継手](7件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • R 1/4"xG 1/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/4"xG 1/8" 中間ニップルソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    360税込396
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)1/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • ジョイント FJシリーズ 長野計器

    ジョイント FJシリーズ

    長野計器(18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形番により各種仕様をご用意しております。
    用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
  • ニップル SK11

    ニップル

    SK11(6件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
  • R 1/8"xG 1/8" ミニボールバルブ エスコ

    R 1/8"xG 1/8" ミニボールバルブ

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425BS-311バルブ種類ボールバルブ
  • アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) ニッタ

    アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付)

    ニッタ
    189税込208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~120適合流体鉱物性一般作動油接続ねじ種類G×R
  • R 1/8"xG 1/8" ミニボールバルブ エスコ

    R 1/8"xG 1/8" ミニボールバルブ

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425BS-11バルブ種類ボールバルブ
  • R 1/8"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコ

    R 1/8"xG 1/4" [R/G]ニップル

    エスコ
    215税込237
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • ニップル TRUSCO

    ニップル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1パック(5個)
    当日出荷
    用途機器の接続形状ニップル使用圧力(MPa)3.45使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
  • エルボ(銅管接続用) R1/8×G1/8 オンダ製作所

    エルボ(銅管接続用) R1/8×G1/8

    オンダ製作所
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    ・テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。・銅管フレア用継手。・90°配管に使用
    材質黄銅ねじR1/8×G1/8
  • エルボ(銅管接続用) R1/8×G1/4 オンダ製作所

    エルボ(銅管接続用) R1/8×G1/4

    オンダ製作所
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    ・テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。・銅管フレア用継手。・90°配管に使用
    材質黄銅ねじR1/8×G1/4
  • R 1/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    450税込495
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/8"×G(PF)1/4"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • R 1/8"xΦ 7.0mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/8"xΦ 7.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):43●ねじ径(R):1/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):12●ナット六角対辺(mm):12●適合ホース内径※:6mm●重量(g):20●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • BSP BrassNic FITT R1/8-G1/8 ELBOW CONN 1袋 5個入 NORGREN

    BSP BrassNic FITT R1/8-G1/8 ELBOW CONN 1袋 5個入

    NORGREN
    3,798税込4,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。IMI Norgren エルボコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●メーカーシリーズ:15043●コード番号:218-0101アズワン品番65-7906-68
  • ミーリング/アダプター 部品 イスカル

    ミーリング/アダプター 部品

    イスカル
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
  • 元用ボールコック G1/4×R3/8 麻場

    元用ボールコック G1/4×R3/8

    麻場
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    噴口をスムーズに開閉可能!
    取付ねじG1/4×R3/8適合ホース径(Φmm)8.5
  • R 1/8"xG 1/8" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/8"xG 1/8" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    695税込765
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CC-21材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約26ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)42寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
  • R 1/8"xG 1/8" Y型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/8"xG 1/8" Y型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CB-1材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約22ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8
  • R 1/8"xG 1/4" ミニボールバルブ エスコ

    R 1/8"xG 1/4" ミニボールバルブ

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425BS-12バルブ種類ボールバルブ
  • 溝入れ突切り用チップ TCG18R/L タンガロイ

    溝入れ突切り用チップ TCG18R/L

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TCP18R/L タンガロイ

    チップ TCP18R/L

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    好評発売中の「TetraMiniCut」シリーズに、インサート 49 アイテムを拡充する。 自動旋盤加工に最適な「TCP ブレーカ」に、最大溝深さ 3.5mm、コーナ R0.05 のアイテムを追加。 自動車部品や一般部品加工に最適な汎用「TCG ブレーカ」を拡充。 欠け、塑性変形に強い溝入れ専用材種「AH7025」を新たに設定。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溝入れ突切り用チップ TCG18R/L タンガロイ

    溝入れ突切り用チップ TCG18R/L

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(5個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • R 3/8"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコ

    R 3/8"xG 1/4" [R/G]ニップル

    エスコ
    330税込363
    1個
    欠品中
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • カバー フロントバスケットセンタ(ベージュ) 46552-32G01-R8H スズキ

    カバー フロントバスケットセンタ(ベージュ) 46552-32G01-R8H

    スズキ
    4,712税込5,183
    1個
    4日以内出荷
  • R 1/2"xG 3/8" [R/G]ニップル エスコ

    R 1/2"xG 3/8" [R/G]ニップル

    エスコ(1件のレビュー)
    620税込682
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • 自動盤用コネクタ CHP CONNECTOR タンガロイ

    自動盤用コネクタ CHP CONNECTOR

    タンガロイ
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)25寸法CNTG1/8"-28 BSPP寸法CXTR1/8"-28 BSPT
  • ニップル G1/2×R3/8 麻場

    ニップル G1/2×R3/8

    麻場
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/2×オス R3/8
  • 45°エルボ(G1/8XR1/4) BIGM(丸山製作所)

    45°エルボ(G1/8XR1/4)

    BIGM(丸山製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    規格1036-04-02ヨコハマ部品名称45°エルボ(G1/8XR1/4)図解NoBSM-1350L-18DUBK オプション1 アキュムレータ部品_No.31、BSM-1365SLT-20HA オプション4 アキュムレータ,右ステップ部品_No.7、BSM-1065SLT-20HA オプション 4 (アキュムレータ 右ステップ)部品_No.7、BSM-1550L-22AU オプション1 アキュムレータ部品_No.31、BSM-1350L-18AUBK オプション1 アキュムレータ部品_No.31、BSM-1350L-18GK オプション4 アキュムレータ部品_No.9、BSM-1550L-22DUBK オプション1 アキュムレータ部品_No.31、BSM-1350L-18AU オプション1 アキュムレータ部品_No.31、BSM-1550L-22DU オプション1 アキュムレータ部品_No.31、BSM-1550L-22AUBK オプション1 アキュムレータ部品_No.31、BSM-1065SLT-20BA オプション4 (アキュムレータ 右ステップ)部品_No.7、BSM-1550L-18GK オプション4 アキュムレータ2012部品_No.9、BSM-1350L-18DU オプション1 アキュムレータ部品_No.31
  • 45°エルボ(R1/8XG1/4) BIGM(丸山製作所)

    45°エルボ(R1/8XG1/4)

    BIGM(丸山製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    規格1036-02-04ヨコハマ部品名称45°エルボ(R1/8XG1/4)図解NoBSA-500JD-125THシリーズ ブームリフト部品_No.34
...