カテゴリ

  • 農業機械(9)
  • 電動工具(7)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測定用品(3)
  • メカニカル部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「g10mh」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 ディスクグラインダ G10MH HiKOKI(旧:日立工機)部品 ディスクグラインダ G10MHHiKOKI(旧:日立工機)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
部品名称アマチュア.ギヤ.スピンドルセット形状図番60A
部品 電気ディスクグラインダ G10MH HiKOKI(旧:日立工機)部品 電気ディスクグラインダ G10MHHiKOKI(旧:日立工機)
149税込164
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
電気ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)電気ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!
仕様アルミ二重絶縁付属品レジノイドフレキシブルトイシ・スパナトラスコ品番377-9939全長(mm)258消費電力(W)720最大出力(W)930スイッチ形状スナップスイッチ絶縁種別二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21
【修理】電気ディスクグラインダ (HiKOKI) 修理【修理】電気ディスクグラインダ (HiKOKI)修理
6,398税込7,038
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
グラインダー用カーボン HiKOKI(旧:日立工機)グラインダー用カーボンHiKOKI(旧:日立工機)(56件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
ホイルガード組 HiKOKI(旧:日立工機)ホイルガード組HiKOKI(旧:日立工機)(13件のレビュー)
669税込736
1組
当日出荷
仕様電気ディスクグラインダ G10SH3/G10SH4用パーツ、標準付属品と同じ形、同じものでございますセット内容ホイルガード+取り付けネジ等
ホイルワッシャ HiKOKI(旧:日立工機)ホイルワッシャHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
適合機種G10SH3/G10SH3(E)/G10SL3/G10SL3/G10SP3/G10SM2/G10MH/G10ML/G10VE/PDA-100H/PDA-100H(E)/PDH-100H/PDH-100H(E)
ファンクション・ジェネレータ AGシリーズ (5MHz~60MHz、1/2CH) OWONファンクション・ジェネレータ AGシリーズ (5MHz~60MHz、1/2CH)OWON
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
●1chモデル 【幅広い波形生成に対応】最大5MHz/10MHz出力(モデルで異なる)、125Mサンプル/秒、14ビット分解能を実現。正弦波・矩形波・パルス・ランプ波・ノイズに加え、45種類のビルトイン波形を搭載し、さらに任意波形を自由に定義可能。研究開発や教育、実験の幅広いシーンで多彩な信号生成が可能になります。 【高精度かつ柔軟な設定】周波数分解能1μHz、任意波形長8kポイントをサポートし、細やかな信号制御が可能。小さな周波数変化も正確に設定できるため、電子回路の評価や検証に最適。安定した波形出力により、再現性の高いテスト環境を構築できます。 【便利な変調・スイープ機能】AM、FM、PM、FSK変調に加え、スイープ機能やバースト機能を搭載(AG051F、AG1011F)。外部入力にも対応し、複雑な信号生成や応用試験が可能。通信回路の評価や信号処理の学習にも活用でき、試験効率を大幅に向上させます。 【操作性と拡張性】USBインターフェースと4インチカラーLCD(480×320ピクセル)で波形や設定をわかりやすく表示。オシロスコープと組み合わせることで、信号発生から波形解析までスムーズに行えます。 ●2chモデル 【2チャンネル出力で柔軟な試験】2チャンネル出力に対応し、波形や設定のコピーやチャンネル間の同期(周波数・振幅・位相のカップリング)が可能。複数の信号源を必要とする試験でも1台で効率的に対応でき、研究開発や教育、製造現場での実験をよりシンプルに行えます。 【幅広い周波数と高分解能】最大60MHzまでの出力、サンプルレート125MS/s~300MS/s(モデルで異なる)、14ビット分解能を搭載。周波数分解能は1μHzと高精度で、細かな信号制御が可能です。正確な任意波形生成により、電子回路の評価や高度なシミュレーションにも安心して活用できます。 【多彩な波形と変調機能】正弦波・矩形波など基本波形5種に加え、45種類のビルトイン波形を内蔵。さらにAM、FM、PM、FSK、PWMなど多様な変調機能、スイープ・バースト機能、200MHz対応の周波数カウンタを搭載。(AG1012, AG1022対象外)通信・制御システムの信号解析に幅広く対応します。 【操作性と拡張性】USBインターフェースと4インチカラーLCD(480×320ピクセル)で波形や設定をわかりやすく表示。オシロスコープと組み合わせることで、信号発生から波形解析までスムーズに行えます。
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています質量(kg)約3.0分解能14ビット、1 μHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295ディスプレイ4インチLCD
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Marshall EMBERTON 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Marshall EMBERTON 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】Marshallアンプ/スピーカーEMBERTONEMBERTON DIAMOND JUBILEEEMBERTON IIMIDDLETONSTOCKWELL IIWILLEN・イヤホン/ヘッドホンMAJOR VMAJORMINOR IIIMINOR IVMODEMONITOR A.N.C.MONITOR A.N.C. DIMOND JUBIEEMOTIF A.N.CMOTIF A.N.C DIAMOND JUBILEEMOTIF II A.N.C山善・スピーカーQBS-120QBU-02YTR-D500・LEDランタンBBL-300DBZ-001SPR-800CASIO・ハンディターミナルDT-X400DT-X450ET-L10IT-G600IT-G650ヤマダデンキ・ネック/ハンディファンRANC-W26J1(K)・ミニハンディクリーナーNC-MH20JNVC30MK2(K)YC-MH20JYVC30MK2(UW)ヨドバシカメラ・モバイルバッテリーEMB-B5000GDEMB-B5000NVEMB-B5000PKEMB-B5000SVEMB-D10000BKEMB-D10000WTEMB-D20000BKすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
任意波形/ファンクション・ジェネレータ SDG1000X/SDG2000X/SDG6000Xシリーズ(30MHz~500Mhz、2ch) SIGLENT任意波形/ファンクション・ジェネレータ SDG1000X/SDG2000X/SDG6000Xシリーズ(30MHz~500Mhz、2ch)SIGLENT
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
【高性能デュアル出力】 正弦波・方形波、150M、1.2G、2.4GSa/sサンプリング、14ビット/16ビット分解能で精密な信号を生成。研究・教育から電子回路検証まで幅広く活用可能。 【低ジッタ・高品質信号】 EasyPulseテクノロジー対応。低ジッタ・高性能なパルス/矩形波出力により、高速回路評価に最適。 【直感操作&拡張性】 付属ソフト「EasyWave」で自由に波形を作成。デュアルチャンネルの合成出力や高調波シミュレーションを搭載し、効率的に試験環境を構築可能。
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています質量(kg)3.5電源電源容量:100V 0.5Aチャンネル数2ch外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×296×108インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LANディスプレイ4.3インチLCD波形標準波形:サイン波、方形波、パルス、ランプ、ノイズ、任意波形:196種のビルトイン波形、ユーザー定義任意波形変調方式AM、FM、PM、FSK、ASK、PSK、PWM、スイープ、バースト
25 ドラッガーMX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 ドラッガーMXDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
求めるのは「さらなる飛距離とキレのある操作性」軽量設計のこだわり湾岸ショアジギングロッド。【93ML】小型青物を30g前後のジグやブレード、125mmまでのミノーで狙うのに最適なMLパワーモデル。ショートレングスなのでジグを軽快にシャクることができる。しなやかな調子のため、背面を広くとれない釣り公園や、狭い堤防でもキャストしやすい。女性や子供にも最適。【100ML】小型青物を30g前後のジグやブレード、125mmまでのミノーで狙うのに最適なMLパワーモデル。遠投性とルアー操作性を両立するレングスで、場所やルアーを問わずオールラウンドに扱える。【96M】3kgクラスまでの青物を、40g前後のジグやブレード、140mmまでのミノーで狙うのに最適なMパワーモデル。取り回しがよいショートレングスなので軽快にキャストを続けることができる。ミノーや鉄板バイブレーションなどの理想のアクションを引き出す調子。【103M】3kgクラスまでの青物を狙うのに最適なMパワーモデル。足場が高い堤防でのショアジギングを念頭に開発。遠投性とルアー操作性を高次元で兼ね備える絶妙なレングスとなっている。軽快にキャストを続け、足元までルアーをきっちりとトレースできるのが魅力。【106M】3kgクラスまでの青物を狙うのに最適なMパワーモデル。遠投に特化したロングレングスで、横に並ぶライバルよりも更に沖へアプローチしたいアングラーに最適。ロッドの重量バランスが良いので、ロングレングスながら難なくジグをシャクることができる。【96MH】5kgクラスまでの青物を、40~60g前後のジグを軽快に操って誘い出すMHパワーモデル。ショートレングスとレギュラーテーパーに設定したブランクによって、深くまで沈めたジグを軽快にシャクリ続けることができる。粘り強いパワーが大物の引きをしっかりとタメて寄せる。【100MH】5kgクラスまでの青物を、40~60g前後のジグやブレード、ミノーなどで狙うのに最適なMHパワーモデル。釣り公園や堤防、地磯まであらゆるフィールドに対応。釣り場やルアーを選ばないオールラウンドモデル。【96H】10kgクラスの青物を100g近いジグを駆使して誘い出し、捕らえるパワフルなHパワーモデル。ショートレングスとレギュラーテーパーに設定したブランクによって、深くまで沈めたジグを軽快にシャクリ続けることができる。粘り強いパワーが大物の引きをしっかりとタメて寄せる。【100H】10kgクラスの青物を190mmまでのダイビングペンシルや、80g前後のジグを駆使して捕らえるパワフルなHパワーモデル。ルアーを選ばない調子とレングスによって、ミノーやヘビーシンキングペンシルにも対応。粘り強いパワーが大物の引きをしっかりとタメて寄せる。【103MB】3kgクラスまでの青物を狙うのに最適なMパワーモデル。ウエイトを乗せやすいブランクにより、ベイトリールでのスムーズなキャストを実現。ルアーをシャープに沖まで送り届ける。巻きパワーの強いベイトリールとのマッチングにより、巻き心地の軽いブレードなどはもちろん、引き重りしがちな鉄板バイブレーションなども快適にリトリーブできる。【106MHB】5kgクラスまでの青物を、190mmまでのダイビングペンシルや80g前後のジグを駆使して捕らえるMHパワーモデル。ウエイトを乗せやすく粘りのあるブランクにより、大型のルアーでもスムーズなキャストを実現。巻きパワーの強いベイトリールとのマッチングにより、大物の引きをロッドの粘りで封じ込め、リールで力強く巻いて寄せることができる。【107HB】10kgクラスの青物を、190mm前後のダイビングペンシルや大型のミノーなどで誘い出して捕らえるハイパワーモデル。長めのレングスと荷重移動のスムーズなブランクによって、体に無理な力をかけることなく、重量級ルアーの遠投を実現し、ルアーを自在に操ることができる。
継数(本)2
任意波形発生器 SDG1000X Plusシリーズ(2ch、25M/30M/60MHz、1GS/s、16bit、8M) SIGLENT任意波形発生器 SDG1000X Plusシリーズ(2ch、25M/30M/60MHz、1GS/s、16bit、8M)SIGLENT
75,980税込83,578
1台
5日以内出荷から32日以内出荷
【高性能デュアルチャンネル】最 大60MHz出力、20Vpp(±10V)振幅に対応。1GSa/sサンプリングと16ビット分解能で高忠実度な信号を生成。 【大容量メモリ&任意波形対応】8Mptsのメモリ長を搭載し、複雑な任意波形を再現。シーケンス再生やARB編集に対応し、詳細な信号シナリオを柔軟に構築可能。 【多彩な機能とパルス出力】PRBSコード出力、最 大40Mbpsやダブル/マルチパルス機能を搭載。高速シリアルチャネル試験やパワーデバイス特性評価に。 【操作性と拡張性】4.3インチディスプレイで視認性抜群。USB/LANを備え、WebServer経由でのリモート制御で測定環境を構築。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様ダブルパルス出力機能対応、PRBSコードタイプ最大出力40Mbps、シリアル波形再生機能対応質量(kg)3.5チャンネル数2ch分解能16ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×107×295インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LANディスプレイ4.3インチRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1 GSa/sメモリ長さ8M
Salty Style Shore Jigging (ソルティースタイルショアジギング) AbuGarcia(アブガルシア)Salty Style Shore Jigging (ソルティースタイルショアジギング)AbuGarcia(アブガルシア)
24,980税込27,478
1本
6日以内出荷
ソルティースタイルシリーズに待望のショアジギング専用モデルが登場。ベイトキャスティングモデルもラインナップし、全包囲網で大型の青物を狙えます!もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」。感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用!これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!STJS-962MH-KR スタンダード、ショアジギングモデル!STJS-1062MH-KR 遠投性能も備えた万能モデル!STJS-1032H-KR 大型狙いに最適モデル!STJC-1002MH-KR ベイトモデルのスタンダード!製品特徴Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP! トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。PTSシート(ベイトモデル):最高のフィット感、感度を実現。グリップ力が高いのでロックフィッシュ釣りに最適
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド製法チューブラ継数(本)2
Salty Style Flatfish(ソルティースタイルフラットフィッシュ) AbuGarcia(アブガルシア)Salty Style Flatfish(ソルティースタイルフラットフィッシュ)AbuGarcia(アブガルシア)
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」!フラットフィッシュモデル!主な対象魚ヒラメ、マゴチ、感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用!これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!STFS-962MH-KR【サーフキャスティングのスタンダードモデル!】シンキングミノーやバイブレーション等を多用するときに最適。ルアーの重さは12~30gがベスト。ヒラメのポイントをピンポイントで狙い撃つ操作性重視タイプ。深い場所から釣りあげることが多いシチュエーションでは、パワーが必要になるため、長い竿よりもパワーを出しやすい短いこのモデルが有利。STFS-1032MH-KR【遠浅なサーフなど横方向にヒラメを狙い撃つ、遠投パワーモデル!】主にミノーやジグを多用するときに最適。ルアーの重さは16~35gがベスト。ヒラメのポイントを広範囲でリサーチする飛距離重視タイプ。遠浅なサーフで、飛距離を出すことが必要で、なおかつ足場が低く、波によるラインに起こる影響を抑えるには、この長さ。10フィート以上の長さでありながら、驚くほどの軽快さ。一日中投げて巻くことをやり続けられます。製品特徴Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP! トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッドタイプSP継数(本)2
Salty Style Rockfish (ソルティースタイルロックフィッシュ) AbuGarcia(アブガルシア)Salty Style Rockfish (ソルティースタイルロックフィッシュ)AbuGarcia(アブガルシア)
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用!これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!そのシリーズにロックフィッシュ専用モデルが登場。北は北海道、南は沖縄、全国各地に生息するアイナメ、ベッコウゾイ、キジハタ、オオモンハタなど、ロックフィッシュがターゲットです。STRS-802MH-KR スタンダード、ロングスピンモデルSTRC-6102MHFR-KR 可変テーパー採用のトルクフルモデルSTRC-732H-KR ロックフィッシュ・スタンダードモデル!STRC-802EXH-KR卓越した遠投性能とパワーが魅力、大型専用モデル!STRS-782LH-F-KR繊細とパワーの融合、ロック用スピニングモデルSTRC-762M+BF-KR ロック専用ベイトフィネス、ロングモデル製品特徴Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!PTSシート(ベイトモデル):最高のフィット感、感度を実現。グリップ力が高いのでロックフィッシュ釣りに最適
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン98%、グラス2%継数(本)2
チャンバー BIGM(丸山製作所)チャンバーBIGM(丸山製作所)
760税込836
1個
7日以内出荷
部品名称チヤンバ関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.6MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.6MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(1.25MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(0.63MB) 展開図20(0.63MB)図解Noセオイ15Aガタ 本体部品_No.14、セオイ13Sガタ 本体部品_No.12、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.19、セオイ10Xガタ 本体部品_No.30、MHD18A 本体部品_No.12、MHD13A 本体部品_No.12、GH15P 人力噴霧機部品 チャンバ_No.59、MH15P-1 本体部品_No.59、MH15P 本体部品_No.59、MH10AP 本体部品_No.11、MH15AP 本体部品_No.11、セオイ18Sガタ 本体部品_No.12、セオイ15Xガタ 本体部品_No.30、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.19、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.30、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.59、背負い10A型部品_No.10、MH15P-2 本体部品_No.59、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.30、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.19、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.19
タテガタ2トウコウ(PF1/4) BIGM(丸山製作所)タテガタ2トウコウ(PF1/4)BIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
備考G1/4部品名称タテガタ2トウコウ(PF1/4)関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(0.67MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(0.67MB)図解Noセオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.23、セオイ15Aガタ 本体部品_No.23、MH15P 本体部品_No.61、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.23、MH10AP 本体部品_No.23、セオイ15Xガタ 本体部品_No.68、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.23、MH15P-1 本体部品_No.61、GH15P 人力噴霧機部品 タテガタ2トウコウ(PF1/4)_No.61、MHD10P-1 本体部品_No.24、MH15AP 本体部品_No.23、MHD15P-1 本体部品_No.24、セオイ10Xガタ 本体部品_No.68、MH15P-2 本体部品_No.61、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.61、背負い10A型部品_No.27、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.23
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
799税込879
1セット(5個)
7日以内出荷
備考Φ39×Φ3.0部品名称Oリング関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.6MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.6MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(0.63MB) 展開図22(0.67MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(0.63MB)図解Noセオイ13Sガタ 本体部品_No.13、MHD13A 本体部品_No.13、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.46、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.18、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.18、MH15P 本体部品_No.55、MH15P-2 本体部品_No.55、背負い10A型部品_No.9、MHD15P-1 本体部品_No.47、セオイ18Sガタ 本体部品_No.13、セオイ15Xガタ 本体部品_No.46、セオイ15Aガタ 本体部品_No.13、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.46、GH15P 人力噴霧機部品 Oリング_No.55、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.18、MHD10P-1 本体部品_No.47、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.18、MHD18A 本体部品_No.13、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.46、MH15AP 本体部品_No.10、セオイ10Xガタ 本体部品_No.46、MH15P-1 本体部品_No.55、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.46、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.55、MH10AP 本体部品_No.10
ハキダシベン BIGM(丸山製作所)ハキダシベンBIGM(丸山製作所)
149税込164
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(1.25MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.25MB)図解Noセオイ15Xガタ 本体部品_No.31、GH15P 人力噴霧機部品 ハキダシベン_No.51、セオイ10Xガタ 本体部品_No.31、MH15P-1 本体部品_No.51、MH15P 本体部品_No.51、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.31、MH15P-2 本体部品_No.51、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.51、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.31
スナップピン BIGM(丸山製作所)スナップピンBIGM(丸山製作所)
749税込824
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称スナツプピン関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.6MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.6MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(1.25MB) 展開図15(1.25MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(0.63MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(0.63MB)図解NoMHD15P-1 本体部品_No.9、MHD10P-1 本体部品_No.9、MH15P-1 本体部品_No.13、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.9、MH15P 本体部品_No.13、セオイ13Sガタ 本体部品_No.9、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.8、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.9、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.8、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.10、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.10、MHD13A 本体部品_No.9、GH15P 人力噴霧機部品 スナップピン_No.13、セオイ15Xガタ 本体部品_No.8、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.10、MHD18A 本体部品_No.9、セオイ18Sガタ 本体部品_No.9、セオイ10Xガタ 本体部品_No.8、MH15P-2 本体部品_No.13、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.13、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.10
ハキダシベンオサエ BIGM(丸山製作所)ハキダシベンオサエBIGM(丸山製作所)
143税込157
1個
7日以内出荷
部品名称ハキダシベンオサエ関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(1.25MB) 展開図7(0.67MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(0.67MB) 展開図10(1.06MB)図解NoMHD15P-1 本体部品_No.35、MH15P-2 本体部品_No.54、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.34、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.34、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.54、セオイ15Xガタ 本体部品_No.34、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.34、セオイ10Xガタ 本体部品_No.34、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.34、GH15P 人力噴霧機部品 ハキダシベンオサエ_No.54、MHD10P-1 本体部品_No.35
パッキン BIGM(丸山製作所)パッキンBIGM(丸山製作所)
259税込285
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(1.25MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(0.67MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(0.67MB) 展開図12(1.06MB)図解NoMHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.44、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.44、MHD10P-1 本体部品_No.45、セオイ15Xガタ 本体部品_No.44、セオイ10Xガタ 本体部品_No.44、MH15P 本体部品_No.52、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.44、MH15P-1 本体部品_No.52、MH15P-2 本体部品_No.52、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.52、MHD15P-1 本体部品_No.45、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.44、GH15P 人力噴霧機部品 パッキン_No.52
パッキン BIGM(丸山製作所)パッキンBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称パツキン関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.6MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.6MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(1.25MB) 展開図23(1.25MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(0.63MB) 展開図26(0.67MB) 展開図27(0.63MB) 展開図28(0.73MB)図解NoBIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.73、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.59、MHD13A 本体部品_No.28、MH15P-2 本体部品_No.71、MS056 付属品部品_No.20、SP-M056 付属品部品 パッキン_No.20、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.18、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.18、MHD18A 本体部品_No.28、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.59、MH15P 本体部品_No.79、セオイ10Xガタ 本体部品_No.23、GS101B 付属品部品 パッキン_No.3、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.75、セオイ13Sガタ 本体部品_No.30、セオイ18Sガタ 本体部品_No.30、MHD15P-1 本体部品_No.20、MHD10P-1 本体部品_No.20、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.71、MK055 付属品部品_No.20、カタカケS10BガタDX 部品_No.26、セオイ13Sガタ 本体部品_No.26、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.59など
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
499税込549
1セット(5個)
7日以内出荷
備考P-8部品名称Oリング関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(1.25MB) 展開図16(1.25MB) 展開図17(0.67MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(1.06MB)図解Noセオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.45、GH15P 人力噴霧機部品 Oリング_No.56、MH10AP 本体部品_No.8、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.16、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.16、背負い10A型部品_No.7、MH15P-2 本体部品_No.28、MH15P-1 本体部品_No.28、MH15AP 本体部品_No.8、セオイ15Aガタ 本体部品_No.11、MHD10P-1 本体部品_No.46、セオイ10Xガタ 本体部品_No.45、セオイ15Xガタ 本体部品_No.45、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.28、GH15P 人力噴霧機部品 Oリング_No.28、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.45、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.45、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.16、MHD15P-1 本体部品_No.46、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.56、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.45、MH15P 本体部品_No.28、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.16
HBステッピングモーター ミネベアミツミHBステッピングモーターミネベアミツミ
6,298税込6,928
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
装置:医療検査機器、半導体・電子部品製造装置、FAロボ関連装置等、駆動例:ベルト搬送、インデックステーブル駆動、ボールねじ駆動等、使用箇所:ローダー/アンローダコンベア、X-Y-Z-θ軸搬送 等