カテゴリ
- 電動工具(3)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「g10sh7」の検索結果

ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
microUSB モノラルイヤホンマイク スイッチ付
ラスタバナナ(1件のレビュー)¥1,080税込¥1,1881個当日出荷本製品は携帯電話やスマートフォン(以下、機器)のマイクロUSB端子用のイヤホンマイクです。 機器を手に持たずに通話や音楽視聴ができます。 ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。 S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)適合機種(2019/7月現在)【ドコモ】SH-02L (AQUOS ケータイ)、SH-01J (AQUOS ケータイ)、SH-06G (AQUOS ケータイ)、SH-10D (AQUOS PHONE sv)、P-01J (P-smartケータイ)、F-02J (らくらくホン)、F-05G (ARROWS ケータイ)、【au】KYF38 (かんたんケータイ)、KYF37 (GRATINA)、KYF36 (かんたんケータイ)、KYF35 (MARVERA)、KYF34 (GRATINA 4G)、KYF33 (TORQUE X01)、KYF32 (かんたんケータイ)、SHF34 (AQUOS K)、SHF33 (AQUOS K)、SHF32 (AQUOS K)、IS 15SH (AQUOS PHONE SL)、INFOBAR C01、IS 14SH (AQUOS PHONE)、INFOBAR A01、IS 11SH (AQUOS PHONE)、【ソフトバンク】DIGNO ケータイ2、AQUOS ケータイ3、AQUOS ケータイ2、AQUOS ケータイセット内容USB microUSB 携帯/スマートフォン用片耳イヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型本体質量(g)約8消費電流(mA)0.5出力インピーダンス(Ω)2200プラグmicro USBコード長さ(cm)104再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性全指向性インピーダンス(Ω)16±15%周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5音圧感度(dB)100±4(at 1kHz/0.126V)イヤホン形状カナル型動作電圧(V)1~10
クラッチドラムマトメ
BIGM(丸山製作所)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷規格54XM7図解NoBCW234S 本体部品_No.8、BC23B 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 クラッチドラムマトメ_No.8、BCW233S 本体部品_No.8、TK23G 本体部品_No.10、TK23L 本体部品_No.10、BCW233SH-1 本体部品_No.8、KC23A(コメリ) 本体部品_No.7、BK23 本体部品_No.7、BMC263S+アタッチメント 本体部品 クラッチドラムマトメ_No.8、KC23BL 本体部品_No.8、BCW233SH 本体部品_No.8、BMC264S 本体部品 クラッチドラムマトメ_No.8