カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(60)
  • メカニカル部品(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • バイク純正部品(30)
  • 機構部品(15)
  • 制御機器(10)
  • 物流用品(9)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 切削工具(8)
  • 作業工具(8)
  • 安全保護具(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 照明(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 事務用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g1330」の検索結果

関連キーワード
319件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インクジェットプリンター G1330 Canonインクジェットプリンター G1330Canon
27,980税込30,778
1台
当日出荷
特大容量タンク搭載エントリープリンター。補充の手間を削減!「特大容量タンク」インクボトル各色1本でブラック最大6000枚※、カラー最大7700枚※の大量出力が可能です。特大容量「ギガタンク」だからカートリッジ式と比べて交換頻度も少なく済み、コストを気にせず印刷できます。※2回目以降に充填するインクボトル使用、印字可能枚数(A4カラー文書ISO/IEC 24712使用)は、キヤノン独自の測定方法で算出。経費削減に貢献する「低ランニングコスト」1枚当たりのプリント代が大幅にダウン。印刷する機会が多い業務に、優れたコストパフォーマンスで応えます。「4色ハイブリッドインク」で写真も文書も幅広く写真印刷には発色の良い染料インク、文書印刷にはシャープな顔料ブラックインクのハイブリッドシステム採用により、より美しい表現を可能にし、幅広いプリントに対応しています。修理の手間を省き、使えない時間をなくす「本体のプリントヘッド交換」メンテナンスカートリッジとともにご自身で本体のプリントヘッドが交換できるので、修理に出す手間が省けます。置き場所を選ばないコンパクトサイズ最長1200mmという長尺用紙印刷やポスター印刷などビジネスにも対応可能ながらも、リビングや書斎などに置けるコンパクトサイズで置き場所を選びません。
付属品インクボトル(GI-31C/31M/31Y/31PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)質量(kg)約4.6(プリントヘッド、インクを含む)シリーズPIXUS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約416(横)×330×146(カセット収納時・トレイ類/突起部を含まず)用紙使用可能:普通紙、光沢紙※、マット紙※、 郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき、郵便往復はがき、封筒、フォトシールセット※、貼ってはがせるプリントシール※、オリジナルマグネットシート※、アイロンプリントシート(※キヤノン純正紙のみ対応)インターフェース(PC用)Hi-Speed USB※ ※パソコン側が対応している必要あり最大解像度4800(横)×1200(縦)プリント方式インクジェット方式給紙可能枚数普通紙 100枚、郵便はがき 40枚プリントヘッド(総ノズル数)1792使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4・A5・A6・B5・レター・リーガル・洋形封筒4号/6号・長形封筒3号/4号・商用10号封筒・DL封筒・はがき・郵便往復はがき・名刺・六切・2L判・L判・KGサイズ・スクエア(127mm)・スクエア(89mm)・ユーザー定義サイズ(幅55~216mm・長さ89~1200mm)給紙方式後トレイRoHS指令(10物質対応)対応色数4色ハイブリッド(独立インクタンク)グリーン購入法適合商品タイププリンター
フレキパイプ 水道用 モノタロウフレキパイプ 水道用モノタロウ(10件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
グロメット NGシリーズ タカチ電機工業グロメット NGシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
249税込274
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーレーザー&カラーコピー用紙 光沢・厚手 コクヨカラーレーザー&カラーコピー用紙 光沢・厚手コクヨ(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(50枚)
当日出荷
店頭POPメニュー、結婚式の案内など写真を使用した印刷物に。
坪量(g/m2)186種別厚手厚さ(mm)0.19白色度(%)78程度紙質光沢紙印刷方式片面入数50枚
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-1330A~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-1330A~)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1330
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40G-1330 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40G-1330SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1330配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40G-1330 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40G-1330SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1330配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
PUMA GLOVE ラジアルブレス PUMA GLOVEPUMA GLOVE ラジアルブレスPUMA GLOVE(2件のレビュー)
362税込398
1双
当日出荷
通気性抜群のハイグレードフィットグローブ
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業などレッドブラック入数(双)1機能通気性RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から3日以内出荷
刃長15全長50材質超硬超微粒子刃数4食付長さ0.5公差+0.005 0刃形ストレート柄径(Φmm)1.5シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ) ノーブランド無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)ノーブランド
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.005-1.995 F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.005-1.995F.P.(エフ・ピー・ツール)
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷から51日以内出荷
シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃径公差(mm)0~+0.005
セフティ遮光ハードグラス SK11セフティ遮光ハードグラスSK11
3,500税込3,850
1個
当日出荷
抜群の防護性能と装着性を追求したジャパンフィット設計で、従来にない掛け心地を実現したオーバーグラスの遮光保護めがねです。 遮光度濃度が♯3になります。 顔面に沿うアイカップフレーム採用で、より高い防護性能を実現しました。 遮光度濃度が1.7番と3番の2種類あり、作業に合わせてお好みの濃度を選んでご使用いただけます。 曇り止め加工レンズ採用で視野を確保します。 フレーム幅やつるの角度が変わるので顔の大きさに合わせてお好みの形状に調節可能なプロ仕様です。
用途ガス溶接、ガス切断、高熱炉前作業や散乱光または側射光からの保護。材質レンズ:ポリカーボネート テンプル:ナイロン、エラストマー レンズ:ハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット質量(g)約54種類遮光メガネレンズハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット遮光度3
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 1-1.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 1-1.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷から52日以内出荷
材質H.S.S.被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティングシャンク径d(Φmm)3.0突出しセンタ
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 13.020-14.005  (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 13.020-14.005 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷から85日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ) ノーブランド無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ)ノーブランド
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
メンテナンスカートリッジ MC-G04 Canonメンテナンスカートリッジ MC-G04Canon(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ヘッドクリーニング等のメンテナンスで使用したインクを吸収する為の取替え用メンテナンスカートリッジ(G3370/G1330専用)です。
適合機種メーカーCanon対応機種G3370、G1330RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 13-13.495 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 13-13.495 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷から85日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
ラベル ロゴ (F2) MAZDA(マツダ)ラベル ロゴ (F2)MAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
HDMIケーブル 各社市販ナビ汎用 TypeA-TypeA (3m) ENDYHDMIケーブル 各社市販ナビ汎用 TypeA-TypeA (3m)ENDY
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用HDMIケーブルでクリアな映像や音声を実現します。AVナビメーカー挿入口対応の小さめコネクターサイズで狭い車内空間にも便利です。
仕様TypeA(プラグ)ーTypeA(プラグ)タイプHDMIケーブルケーブル長(m)1
グランスケア F型集水器 Panasonic(パナソニック)グランスケア F型集水器Panasonic(パナソニック)
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
サイズPGR60種類集水器
オイルポンプアセンブリ 5SG-13300-01 YAMAHA(ヤマハ)オイルポンプアセンブリ 5SG-13300-01YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5SG-13300-00
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16G-1330 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16G-1330SMC
43,980税込48,378
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)1330配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25G-1330Z SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25G-1330ZSMC
62,980税込69,278
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1330配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25G-1330HZ SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25G-1330HZSMC
76,980税込84,678
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1330配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
重量用ローラースライドレール LAMP(スガツネ工業)重量用ローラースライドレールLAMP(スガツネ工業)
299,800税込329,780
1本
4日以内出荷
ダブルボールベアリング内蔵のローラー式スライドレールです。 レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもたわみが少なくスムーズにスライドします。 レールは高周波焼き入れまたは窒化処理を施し、コンパクトで耐久性に優れています。 大口径ローラーと転動面研削により動作が滑らかで静かです。 垂直方向の移動にも使用できます。
種類ローラー式スライドレール
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-1330HZ) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-1330HZ)SMC
85,980税込94,578
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1330配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M50G) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M50G)SMC
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C40G SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C40GSMC
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個(300g)
5日以内出荷
ミツビシ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーミツビシ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CWK25G SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CWK25GSMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
マグネット式 プライバシー フィルター Sony CPD-L133 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター Sony CPD-L133 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
3,898税込4,288
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種SONY CPD-L133入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)294×179 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1024×768)特性のぞき見防止180度
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMCMY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC
369,800税込406,780
1個
15日以内出荷
高さを抑えた薄形・低重心設計
配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(8.95MB)オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50G-13~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50G-13~)SMC
129,800税込142,780
1個
25日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)
電源タップ 4個口 3P 2P変換アダプタ付 延長コード マグネット付 RoHS準拠 抜け止め機能 熱に強い二重構造 コンセント エレコム電源タップ 4個口 3P 2P変換アダプタ付 延長コード マグネット付 RoHS準拠 抜け止め機能 熱に強い二重構造 コンセントエレコム(26件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。付属品3ピン→2ピン変換アダプタ(アース付き)材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂グレースイッチ×定格電力(W)1500まで定格15A 125V 1500Wまで適合規格PSE適合定格電圧(V)125コンセント個数4個口コンセント形状3P抜け止めアース付定格電流(A)15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30※コード部分及びプラグ部分を除く機能【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×フック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
HPE Aruba Networking 50G BiDi 10kmDownstream 1330/1270 Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba Networking 50G BiDi 10kmDownstream 1330/1270 TransceiverHP(日本ヒューレット・パッカード)
709,800税込780,780
1個
9日以内出荷
トランシーバー。HPE Aruba Networking 50G BiDi 10kmDownstream 1330/1270 Transceiver。
HPE Aruba Networking 25G BiDi 10kmDownstream 1330/1270 Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba Networking 25G BiDi 10kmDownstream 1330/1270 TransceiverHP(日本ヒューレット・パッカード)
539,800税込593,780
1個
9日以内出荷
トランシーバー。HPE Aruba Networking 25G BiDi 10kmDownstream 1330/1270 Transceiver。
投光器 二芯 タイカツ投光器 二芯タイカツ(21件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球使用場所屋外用電源タイプ電源コード式付属品電球 1個定格電圧(V)100耐水性防雨タイプ芯数2
キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド Canonキヤノン写真用紙・光沢 ゴールドCanon(29件のレビュー)
499税込549
1冊(20枚)ほか
当日出荷
6層構造採用により広い色域を獲得。これまで再現できなかった色もプリントできます。 プリント直後の濃度がアップし、発色まで時間がかかった色も写真本来の色まで素早く発色します。 手に持ったときに高級感が感じられる厚みとコシがあります。
ホワイト用紙印画紙紙質光沢坪量(g/m2)265
純正プリントヘッドCANON BH-30/CH-30 Canon純正プリントヘッドCANON BH-30/CH-30Canon(16件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
CANON純正プリントヘッド
種別純正適合機種メーカーCanon
HPE Aruba Networking 25G BiDi 10kmUpstream 1270/1330 Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba Networking 25G BiDi 10kmUpstream 1270/1330 TransceiverHP(日本ヒューレット・パッカード)
539,800税込593,780
1個
9日以内出荷
トランシーバー。HPE Aruba Networking 25G BiDi 10kmUpstream 1270/1330 Transceiver。