カテゴリ

  • 電動工具(8)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「g13sh」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 125mm 電気ディスクグラインダ G13SH5 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 125mm 電気ディスクグラインダ G13SH5

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    過負荷耐力が約17%アップ! 最大出力1,160Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)270最大出力(W)1160コード長さ(m)2心・2.5スイッチ形状スライドスイッチ材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    過負荷耐力が約10%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
    全長(mm)268電流(A)8電源(V)単相100消費電力(W)780最大出力(W)1100コード長さ(m)3心・2.5スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])9000材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56
  • コード(配線ブロック用) HiKOKI(ハイコーキ)

    コード(配線ブロック用)

    HiKOKI(ハイコーキ)(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    仕様3Pポッキン(可倒式差し込み)プラグ付き適合日立工機G10AB1(旧形G10SH、G10SL、G13SH)長さ(mm)2650
  • 高圧洗浄ノズル SH-13(G1/2) 永田製作所

    高圧洗浄ノズル SH-13(G1/2)

    永田製作所
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
  • グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)

    グラインダー用カーボン

    HiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    電気グラインダー用部品カーボンブラシ
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 宝来すず 日本紐釦貿易

    宝来すず

    日本紐釦貿易(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(27個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄・真鍮メッキ
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合機種CM4YA、CM5YA、FG10SC3、FG10ST、G10B3、G10MH、G10ML、G10SH5、G10SH6、G10SL5、G10SL6、G10SP4、G10ST、G13B、G13S5、G13S6、G13SH5、G13SH6、PDA-100J、PDA-100N、PDH-100J、PDH-100N
  • ホイルガード(125セツダン用) HiKOKI(ハイコーキ)

    ホイルガード(125セツダン用)

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    付属品取り付けネジ
  • ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ) HiKOKI(ハイコーキ)

    ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様乾式ダイヤ層幅(mm)6
  • ダストール W-CH125 ツボ万

    ダストール W-CH125

    ツボ万
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    手軽で大変便利な、ディスクグラインダ用集じんカバーです。 今、お使いのほとんどの電動工具に取付けできます。 集じん機に接続して使用。透明カバーがスッポリと覆うので、粉じんを完全にシャットアウト!! 切り込み深さに合わせてカバー高さ調節可能。
    用途カッター用集じん装置適合ディスクグラインダー:日立工機 125mm用、カッター:105mmカッター、125mmカッター、目地切NEO-88、目地切105mm-10U、コーナーカッター105mm、コーナーカッター125mm適合機種G 13SM2、G 13SH、G 13S4、G 13YH、G 13YA1適合ホース内径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gセットウハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業

    Gセットウハンマー(グラスファイバー柄)

    オーエッチ工業
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
    用途ハツリ作業全長(mm)300種類石頭ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp AQUOS zero シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp AQUOS zero シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。AQUOS zero。AQUOS zero SH-M10/SHM10。AQUOS zero2。AQUOS zero2 SH-02m/SH02m。AQUOS zero2 SH-V47/SHV47。AQUOS zero2 SH-M13/SHM13。AQUOS zero5G basic。AQUOS zero5G basic DX SH-G02/SHG02。AQUOS zero6。AQUOS zero6 SHG04。AQUOS zero6 A102SH。AQUOS ケータイ4。AQUOS ケータイ4 A206SH。BASIO active/ベイシオ アクティブ。BASIO active SHG09。BASIO active2。BASIO active2 SHG12。mamorino6 マモリーノ シックス。SoftBank android one S3。SoftBank android one S5。SoftBank android one S7。Y!mobile android one S3。Y!mobile android one S5。Y!mobile android one X4。シンプルスマホ4。シンプルスマホ5。シンプルスマホ6。かんたん携帯11。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス