カテゴリ
- 切削工具(279)
- 測定用品(29)
- 科学研究・開発用品(27)
- 船舶用品・漁業資材(23)
- メカニカル部品(18)
- 機構部品(13)
- 研磨材(7)
- 作業工具(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 事務用品(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- 制御機器(4)
- 厨房用品(4)
- 介護用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 物流用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 作業服(3)
- 食品・飲料(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- タンガロイ(70)
- 京セラ(59)
- 三菱マテリアル(45)
- イスカル(25)
- ケナメタル(21)
- エスコ(20)
- シンコー(14)
- メイキコウ(14)
- セコ・ツールズ・ジャパン(14)
- ワルター(13)
- コノエ(12)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(11)
- サンドビック(8)
- アズワン(6)
- クボタ計装(6)
- 住友電工ハードメタル(6)
- がまかつ Gamakatsu(5)
- ニッセイ(4)
- SANDVIK(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「g150-60」の検索結果

ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
SUS430 戸棚(片面/上ガラス戸・下ステンレス戸)
シンコー¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷付属品中棚上下各1段高さ(mm)1800タイプCG型2段式使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス保管庫 (VG型・上ガラス戸・下ステンレス戸仕様・二段式)(SUS430)
シンコー¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス保管庫 (LG型・ガラス戸仕様・一段式)(SUS430)
シンコー(1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷付属品シリンダー錠付仕様ガラス戸仕様・一段式材質(本体)SUS430 No.4仕上板厚(mm)天板:1.0横板:1.0後板:0.8底板:0.8ガラス戸:3.0中棚:1.0ガラス部透明棚SUS430 No.4仕上 (間口1500mm・1800mmの中棚は、左右二分割です。材質(ベース)SUS430 No.4仕上 アジャスト付材質(戸)枠:SUS430 No.4仕上引手:ステンレスプレス製品鍵:シリンダー錠戸車:樹脂成型品使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス保管庫二段式
シンコー¥249,800税込¥274,7801台翌々日出荷上部と下部に分かれており、搬入・設置が簡単な製品です。ステンレス製で耐久性に優れ、手入れが簡単。清潔な状態を維持しやすい商品です。上部ガラス戸・下部ステンレス戸で見える収納と隠す収納の使い分けが可能です。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合保管庫二段式高さ(mm)1750均等荷重(kg)棚:100・総耐荷重:800棚段数(段)上1・下1使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)30
ステンレス保管庫一段式
シンコー¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷ステンレス製で耐久性に優れ、手入れが簡単。清潔な状態を維持しやすい商品です。見せる収納に便利なガラス戸付き、引出を省いたシンプルな仕様です。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合保管庫一段式高さ(mm)950均等荷重(kg)天板:150・棚:100・総耐荷重:400棚段数(段)1使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)30
ステンレス保管庫 (VDG型・上ガラス戸・下ステンレス戸仕様・引出付・二段式)(SUS430)
シンコー¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷中棚:上下各1段付属 戸:上下シリンダー錠付使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス保管庫 (LDG型・ガラス戸仕様・引出付・一段式)(SUS430)
シンコー¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷付属品シリンダー錠・引出付仕様ガラス戸仕様材質(本体)SUS430 No.4仕上板厚(mm)天板:1.0横板:1.0後板:0.8底板:0.8ガラス戸:3.0中棚:1.0引出:0.8ガラス部透明棚板耐荷重(kg)天板150、中棚100、底板200棚SUS430 No.4仕上 (間口1500mm・1800mmの中棚は、左右二分割です。材質(ベース)SUS430 No.4仕上 アジャスト付材質(引出し)本体:SUS430引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品材質(戸)枠:SUS430 No.4仕上引手:ステンレスプレス製品鍵:シリンダー錠戸車:樹脂成型品使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス保管庫(片面/上下ガラス戸・二段式)ベース仕様 SUS430
シンコー¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷付属品中棚上下×各1仕様上下ガラス戸、ベース付適合シリンダー錠(上下)、耐震固定金具(上下)タイプ2段式
ステンレス保管庫一段式
シンコー¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷ステンレス製で耐久性に優れ、手入れが簡単。清潔な状態を維持しやすい商品です。ガラス戸で中が見やすく、便利な引出付き仕様です。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合保管庫一段式高さ(mm)950均等荷重(kg)天板:150・棚:100・総耐荷重:400棚段数(段)1使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)30
ステンレス保管庫
ケニス¥279,800税込¥307,7801個5日以内出荷上ガラス戸・下ステンレス戸の保管庫です。付属品中棚上下各1段、シリンダー錠(上下)、耐震固定金具(上部・下部)材質SUS430高さ(mm)1750
ステンレス保管庫(片面引出付/上下ガラス戸・二段式)ベース仕様 SUS430
シンコー¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷付属品中棚上下×各1仕様引出、上下ガラス戸、ベース付適合シリンダー錠(上下)、耐震固定金具(上下)タイプ2段式
ステンレス保管庫(片面引出付/上ガラス戸・下ステンレス戸・二段式)アジャスト仕様 SUS430
シンコー¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷付属品中棚上下×各1仕様引出、上ガラス戸、下ステンレス戸、アジャスト付適合シリンダー錠(上下)、耐震固定金具(上)タイプ2段式
ステンレス保管庫(片面/上下ガラス戸・二段式)アジャスト仕様 SUS430
シンコー¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷付属品中棚上下×各1仕様片面/上下ガラス戸、アジャスト付適合シリンダー錠(上下)、耐震固定金具(上)タイプ2段式
ステンレス保管庫(片面引出付/上下ガラス戸・二段式)アジャスト仕様 SUS430
シンコー¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷付属品中棚上下×各1仕様引出、上下ガラス戸、アジャスト付適合シリンダー錠(上下)、耐震固定金具(上)タイプ2段式
バイト用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)ステンレス用CVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷ステンレス用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
55°菱形ネガチップ T-Max P 4405
サンドビック¥26,980税込¥29,6781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4405
ISO旋削チップ DNMG-F3M
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼・低炭素鋼の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形ネガチップ T-Max P 4415
サンドビック¥26,980税込¥29,6781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PKコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TP2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501寸法L(mm)15.5寸法S(mm)6.35材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
55°菱形 ネガチップ PR120S
京セラ¥33,980税込¥37,3781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形55°材種PR120S
旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TH1000
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000寸法L(mm)15.5寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.15材種TH1000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
55°菱形 ネガチップ PR115S
京セラ¥33,980税込¥37,3781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形55°材種PR115S
旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TM2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501寸法L(mm)15.5寸法S(mm)6.35材種TM2501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TK1501
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK1501寸法L(mm)15.5寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.15材種TK1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TP3501
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP3501寸法L(mm)15.5寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.15材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
...