カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(135)
  • 機構部品(10)
  • 切削工具(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 作業工具(8)
  • 建築金物(7)
  • 制御機器(6)
  • 物流用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 測定用品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電動工具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 手袋(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g150n」の検索結果

254件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G150-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G150-NNOK
469税込516
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1BG150N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00225-BJIS呼び旧JIS:G150太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)149.3内径許容差(mm)±1.19バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G150-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G150-NNOK
409税込450
1個
3日以内出荷
型式旧型式:OR1AG150N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00225-AJIS呼び旧JIS:G150太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)149.3内径許容差(mm)±1.19バリ寸法(mm)0.18以下
Φ123mmパッドAssy(G-150N用) コンパクトツールΦ123mmパッドAssy(G-150N用)コンパクトツール(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
適合G-150Nサイズ(Φmm)123
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
G-150Nなど用 No45 ロワーヘッド コンパクトツールG-150Nなど用 No45 ロワーヘッドコンパクトツール(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
仕様G-150など用 o45 ロワーヘッドトラスコ品番411-9852
ベンチグラインダー SHINKO(新興製作所)ベンチグラインダーSHINKO(新興製作所)(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。固定してご使用できる為、作業がし易いです。円形刃物ガイド付です。保護用アイシールド付です。
用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に電源(V)単相100消費電力(W)150電流(A)1.6コード長さ(m)2砥石寸法(Φmm)外径(右)150、(左)150砥石寸法(Φmm)穴径(右)12.7、(左)12.7砥石寸法(mm)厚さ(右)19、(左)6.4回転数(min-1[r.p.m])2950/3500付属品円形刃物ガイド、保護用アイシールド付使用砥石(右)A60P、(左)A80Pアズワン品番64-3673-95
G-150N、935GP-S用Φ123パッド コンパクトツールG-150N、935GP-S用Φ123パッドコンパクトツール
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
補修用MPパッドです。
用途補修用交換パーツ。トラスコ品番807-1374適合機種G-150N、935GP-S、GP-ARC1材質エポキシガラス板摘要マジック仕様質量(g)38パッド寸法(mm)1232018年トラスコ掲載ページ5 0525
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
型式OR
ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) ニトリルコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
平形パッド単体 PFG コンバム(旧:妙徳)平形パッド単体 PFGコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
電動ギアアクションポリッシャー コンパクトツール電動ギアアクションポリッシャーコンパクトツール(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷
バフ目、オーロラマークが出にくい!研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼き付きを軽減するギアアクションポリッシャー!
電源(V)100電流(A)4.5コード長さ(m)5バフサイズ(Φmm)150パッドサイズ(Φmm)123回転数(min-1[r.p.m])500トラスコ品番365-0791質量(kg)1.8寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×187×248入力(W)430
メモリーバックアップ+ケーブルセット カイセメモリーバックアップ+ケーブルセットカイセ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
OBDⅡ接続で、確実なバックアップが可能です。小型・軽量で携帯性に優れています。USB出力端子を搭載し、携帯端末などの充電が可能です。過充電・過電流・温度保護の保護機能を搭載し安全性に優れています。過充電・過電流・温度保護DC12V機器の電源として5A以内使用可能です。808バッテリークリップ変換ケーブルを標準セットしました。OBDⅡコネクターに電源が無い車両は、バッテリー端子接続によるバックアップが可能です。
用途自動車用バッテリーバックアップバッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(18650サイズ/LifePO4)バッテリー容量(mAh)6000出力USB出力端子(DC5V/2A)・バックアップ出力端子(DC12V/5A)充電方式充電用USB5V電源(PC不可)充電時間(時間)約3(付属ケーブル及び2AのUSB ACアダプター使用)付属品806 OBDⅡケーブル、808バッテリークリップ変換ケーブル、807シガーソケット、913本体充電用USBケーブル、取扱説明書、警告カードインジケータ残量:5個のLEDで7段階表示寿命サイクル:約2000回(目安)保護機能(出力/入力)過放電、過電流、温度/過充電、温度使用温度範囲(℃)0~45(本体)、-10~45(環境)ケーブル長(mm)バッテリークリップ変換:全長470バッテリー電圧(V)3.2バッテリー容量(Ah)6
透明布粘着テープ コクヨ透明布粘着テープコクヨ
799税込879
1巻
当日出荷
半透明タイプなので、貼り付け面の文字を隠さず美しく貼れます。 手で簡単に切ることができます。 重ね貼りができ、すべりにくく、文字が書けます。 段ボールの封緘やご家庭での簡単な包装に最適です。
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
ストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用 ショーボンドストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用ショーボンド(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
溶接・ネジ切り不要で、トルクレンチ一本で配管を接続できます。 グリップリングとシールゴムにより、高い脱管性能とシール性能を実現しました。 作業時間短縮で人的コストを削減できます。
用途油、ガス、給水など各種配管の接続に形状カップリング種類メカニカル継手流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません)適合流体有機ガス、油類可とう角片側±2°(両側4°)
薄手ニトリルコーティング背抜き手袋 ミドリ安全薄手ニトリルコーティング背抜き手袋ミドリ安全(1件のレビュー)
439税込483
1双
当日出荷
薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。 手にぴったりフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。 手の甲が背抜きになっており、通気性がよく快適です。
首振りパッド(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)首振りパッド(ゴムのみ) ニトリルコンバム(旧:妙徳)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
SUS製厚型グリル ユニックス[建築金物]SUS製厚型グリルユニックス[建築金物]
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
屋外用排気口グリル。ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質ステンレス(SUS304)種類厚型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
スプールガン SUZUKID(スズキッド)スプールガンSUZUKID(スズキッド)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
SAY-150N用の スプールガン付コード 5.0m、 アース延長コード 3.0m です。
用途現場や工場の作業でも本体を移動することなく、効率的に広範囲での作業が可能です。適合機種SAY-150N
エアーキャスター(自在車) ワコーパレットエアーキャスター(自在車)ワコーパレット
5,298税込5,828
1個
当日出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式車輪幅(mm)38穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)40特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
強力防鳥網(800D)ブルー 東京戸張強力防鳥網(800D)ブルー東京戸張
29,980税込32,978
1枚
5日以内出荷
PE防鳥網に比べ強さは約2~6倍あります。網の両端(耳糸)は高強力糸で補強してあります。巾18mのものについては、網の中央部も強力異色糸で補強してあります。網張りの目じるしにもなって便利です。網目は30m/m・20m/mと細かく防鳥効果は抜群です。
ブルー関連資料(4.63MB)適合作物水稲/麦/キャベツ/トウモロコシ/梨/ブドウ/ブルーベリー/イチジク対象動物ヒヨドリ/スズメ/カラス/ハト/ムクドリ
エアーキャスター(自在車) ワコーパレットエアーキャスター(自在車)ワコーパレット
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
材質(車輪)ナイロン(B入)車仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式車輪幅(mm)38穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし偏芯E(mm)40取付ピッチX×Y(mm)80×80キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
薄手ニトリルコーティング背抜き手袋 ミドリ安全薄手ニトリルコーティング背抜き手袋ミドリ安全
439税込483
1双
当日出荷
薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。手にぴったりフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。手の甲が背抜きになっており、通気性がよく快適です。
用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに。トラスコ品番217-8472材質繊維部:ナイロン、ゴム、ポリエステル、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)0.5【本体】ブルー【リスト】イエローサイズLL全長(cm)24.6中指長(cm)8.1手のひらまわり(cm)19.6ゲージ数15
ストラブ・グリップ Gタイプ  NBR/クロモリボルト ショーボンドストラブ・グリップ Gタイプ NBR/クロモリボルトショーボンド
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。 従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。 シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。 皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。 トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません)適合流体有機ガス、油類材質(ゴム)NBR材質(ボルト)クロモリ鋼適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±2°(両側4°)
エアーキャスター(自在車S付) ワコーパレットエアーキャスター(自在車S付)ワコーパレット
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
材質(車輪)ナイロン(B入)車仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)38穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102偏芯E(mm)40取付ピッチX×Y(mm)80×80キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(自在車S付) ワコーパレットエアーキャスター(自在車S付)ワコーパレット
5,798税込6,378
1個
当日出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)38穴径P(Φmm)11偏芯E(mm)40特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
シリーズGシリーズ
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・重荷重タイプ) 自在式 ワコーパレットナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・重荷重タイプ) 自在式ワコーパレット
5,198税込5,718
1個
当日出荷
車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。 超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。 クリーンルーム内などでのご使用に最適です。
材質(車輪)ホワイトゴム仕様プレート式形状自在車荷重種別重荷重金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(自在車ストッパー付) 200mm ホワイトゴム車 ワコーパレットエアーキャスター(自在車ストッパー付) 200mm ホワイトゴム車ワコーパレット
6,298税込6,928
1個
当日出荷
車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。クリーンルーム内などでのご使用に最適です。
仕様プレート式形状自在車S金具仕上三価クロムメッキ仕上げ材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス プレス自在キャスター(ストッパーなし) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス プレス自在キャスター(ストッパーなし)TAKIGEN(タキゲン)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。 車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で 旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。
用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
丸型ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス網付です。
種類丸型ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付シルバーメタリック仕上焼付塗装
MXG1シリーズ 電動式ボールバルブ 3ポート弁 CKDMXG1シリーズ 電動式ボールバルブ 3ポート弁CKD(1件のレビュー)
83,238税込91,562
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
制御機器 azbil(旧:山武)制御機器azbil(旧:山武)
74,980税込82,478
1個
当日出荷から60日以内出荷
丸型ガラリ(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
防火ダンパー付ステンレス網付です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様防火ダンパー付、ステンレス網付シルバーメタリック仕上焼付塗装
546シリーズ ダイヤルテンションゲージDTG Mitutoyo(ミツトヨ)546シリーズ ダイヤルテンションゲージDTGMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1台ほか
当日出荷から92日以内出荷
瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。また、ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブ等の接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています。 アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
精度±0.5目盛
エクステンドアーム BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)エクステンドアームBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,898税込2,088
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
BMOフィッシングギアの取付ベース~アタッチメントの距離を延長ができます。 取付ベースとアタッチメント(ロッドホルダーなど)の間に組み合わせる事で、取付ベースからアタッチメントまでの距離を拡張する事が可能です。 ロッドホルダーの高さが足りない場合や、横方向にアタッチメントをオフセットしたい場合などにご利用ください。
材質樹脂/アルミ付属品ノブねじ1個
ICF/VG変換ニップル コスモ・テックICF/VG変換ニップルコスモ・テック
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
SUS製厚型グリル 網付 ユニックス[建築金物]SUS製厚型グリル 網付ユニックス[建築金物]
3,598税込3,958
1個
11日以内出荷
屋外用排気口グリル。アミ付き。ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質ステンレス(SUS304)種類厚型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
ヤマハ グリースN 150G YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ グリースN 150GYAMAHA(ヤマハ)
2,798税込3,078
1個(150g)
5日以内出荷
増ちょう剤にウレアを使用した耐フレッチング性に優れたグリースです。
用途主な使用部位ロアブラケットピボットパイプ仕様ウレア系グリース使用温度範囲(℃)-20~170混和ちょう度300危険物の類別非危険物
SUS製厚型グリル 網付・FD付(120℃) ユニックス[建築金物]SUS製厚型グリル 網付・FD付(120℃)ユニックス[建築金物]
5,998税込6,598
1個
11日以内出荷
網、防火ダンパー(120°)付き屋外用排気口グリル。ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類厚型グリル温度(℃)120表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
SUS製厚型グリル 網付・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]SUS製厚型グリル 網付・FD付(72℃)ユニックス[建築金物]
5,998税込6,598
1個
11日以内出荷
網、防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類厚型グリル温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)