カテゴリ

  • 切削工具(1,021)
  • 作業工具(391)
  • メカニカル部品(205)
  • 制御機器(189)
  • 機構部品(184)
  • パソコン/周辺機器(184)
  • 厨房用品(170)
  • 船舶用品・漁業資材(154)
  • 空調・照明・電設資材(123)
  • 油圧機器・油圧ホース(115)
  • 測定用品(110)
  • 食品・飲料(110)
  • 物流用品(95)
  • 研磨材(81)
  • 事務用品(80)
  • 卓上消耗品(76)
  • 家電(70)
  • 店舗什器・備品(69)
  • 安全保護具(64)
  • 日用品(63)
  • 農具(62)
  • 配管・水廻り設備部材(59)
  • 作業服(58)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • 学童・教育用品(50)
  • カー用品(49)
  • 手袋(49)
  • 清掃用品(41)
  • 介護用品(38)
  • 梱包用品(34)
  • 塗装・養生・内装用品(34)
  • 測量用品(土木/建設)(33)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • 電気材料(30)
  • 安全用品(30)
  • 農業機械(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • 自転車部品(28)
  • 農業・園芸資材(27)
  • 建築金物(25)
  • 防災用品(22)
  • 自動車補修部品(22)
  • テープ(21)
  • 電動工具(21)
  • 安全標識(20)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • スプレー・オイル・グリス(18)
  • オフィス家具(17)
  • 医療(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • ヘルスケア(16)
  • 整備工具・収納(16)
  • 安全靴・作業靴(16)
  • 理美容(15)
  • 防犯用品(15)
  • 空圧工具(13)
  • 保管用品(12)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 塗料(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 縫製用品(8)
  • 溶接用品(7)
  • マスク(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • バイク部品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 名入れカレンダー(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「g160」の検索結果

関連キーワード
4,742件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(120件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • Oリング G(固定用) NBR マスオカ

    Oリング G(固定用) NBR

    マスオカ(60件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング G(固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(40件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
  • G-160S単品 TMEHジャパン

    G-160S単品

    TMEHジャパン
    332税込365
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)106
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • PTFE Oリング コクゴ

    PTFE Oリング

    コクゴ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR

    NOK(19件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • ORバックアップリング BRT2型 NOK

    ORバックアップリング BRT2型

    NOK(34件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • OリングGシリーズ赤シリコン NOK

    OリングGシリーズ赤シリコン

    NOK(25件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋 モノタロウ

    シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋

    モノタロウ(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1缶(50g×160個)
    当日出荷
    シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。 不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
    用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶)区分A形pH値5.27吸湿率(相対湿度50%)27.3吸湿度(%)36
  • Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)

    武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    材質JIS 4種 D(フッソゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • ORバックアップリング BRT3型 NOK

    ORバックアップリング BRT3型

    NOK(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(10FF)型式BRT3
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • 鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア チップソージャパン

    鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア

    チップソージャパン(16件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
    用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)使用チップサーメット切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
  • スタックボックス リヒトラブ

    スタックボックス

    リヒトラブ(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    丈夫な樹脂のファイル・イン・ボックスカラフルファイリングに最適!!書類のファイリングはもちろん、雑誌やポスター、小物などを整理するのにも便利です。机の引出しやキャビネットに入れて、また机の上や書架でもお使いいただけます。
    背幅(mm)117外形寸法(幅W×高さH)(mm)341×246材質ポリスチレン(ハイインパクト加工)サイズA4規格A4内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×310×212(243)
  • プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]

    プッシュリベット

    BRIDGE[自動車用品](6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFA被覆Oリング コクゴ

    PFA被覆Oリング

    コクゴ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 伸縮ハンドル H-230・G-160用 ムサシ

    伸縮ハンドル H-230・G-160用

    ムサシ
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    伸縮機能、ヘッド部首振り機能がありますので、高くて届かなかった場所を刈込したり、楽な姿勢で芝生を刈り込んだりすることが可能です。 ガーデンバリカンG-160・レディスバリカンH-230専用ハンドルです。
    幅(mm)110全長(mm)730~1055高さ(mm)160質量(g)710電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード2芯キャプタイヤコード300mm電源タイプAC電源式
  • デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用

    ミヤナガ(50件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
  • ミニッツメイド クー オレンジ 缶 160g コカ・コーラ

    ミニッツメイド クー オレンジ 缶 160g

    コカ・コーラ(1件のレビュー)
    2,498税込2,698
    1箱(160g×30本)
    翌日出荷
    子どもでも飲みやすいすっきり果汁感。マルチビタミン入りの管理栄養士推奨品。
    シリーズミニッツメイド容量(g)160容器原材料果実(オレンジ(メキシコまたはブラジル)、うんしゅうみかん)、果糖ぶどう糖液糖/香料、酸味料、ビタミンC、カロチン色素、パントテン酸Ca、ナイアシン、ビタミンB6アレルギー特定原材料:オレンジ成分/分量(100mL中)エネルギー44kcal、脂質0g、食塩相当量0g、炭水化物11g、たんぱく質0g、ビタミンC7.5~90mg、ナイアシン1mg、ビタミンB60.1~0.3mg、パントテン酸0.36~2.5mg
  • 固定用Oリング 日近

    固定用Oリング

    日近(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 玉付ファスナー YKK

    玉付ファスナー

    YKK(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。
    材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
  • スライド式ギヤプーラー TRUSCO

    スライド式ギヤプーラー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    爪の平行移動でスムーズな作業ができ、能率アップにつながります。
  • ハイパー 160g A4 (50枚入) 伊東屋

    ハイパー 160g A4 (50枚入)

    伊東屋
    1,198税込1,318
    1パック(50枚)
    当日出荷
    入数50枚厚さ(mm)0.166サイズA4紙質中性紙印刷方式両面適合プリンタカラーレーザープリンタ
  • JDW110V85WGS/K(EU11) ELPA

    JDW110V85WGS/K(EU11)

    ELPA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    2重管型ハロゲン 2重構造により、安全性がさらに向上。 器具の前面ガラスが不要で、取り替え、メンテナンスも容易です。
    口金EU11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)85定格電圧(V)110全長(mm)75定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)18
  • ハンギング見出し リヒトラブ

    ハンギング見出し

    リヒトラブ
    149税込164
    1組(5個)
    当日出荷
    グリーン購入法適合セット内容P.P.カバー(テープ付き)5個・見出し紙1枚縦(mm)29横(mm)72
  • Oリング 1A-G 大阪魂

    Oリング 1A-G

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • OリングG番(1Aニトリルゴム) 森清化工

    OリングG番(1Aニトリルゴム)

    森清化工
    339税込373
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質1Aニトリルゴム寸法W(mm)5.7±1.13
  • 内径ねじクリーナー ノガ

    内径ねじクリーナー

    ノガ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    錆びたねじ、つまったねじなどをねじの径・ピッチを問わず補正する工具です。9mm以上のねじの掃除にも適しています。
    ハンドルNG1000付属品ブレード BC1010質量(g)49トラスコ品番304-3495
  • ホワイトグリース 454G ボスティック(Bostik)

    ホワイトグリース 454G

    ボスティック(Bostik)
    4,198税込4,618
    1缶(454g)
    当日出荷
    トラスコ品番781-3732容量(g)454危険物の類別非危険物
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • WiggleRider/ウィグルライダー 160g ネイチャーボーイズ

    WiggleRider/ウィグルライダー 160g

    ネイチャーボーイズ
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    セミロング形状とこだわりの軽比重肉薄シェイプにより、ワンピッチジャーク時にも軽い操作でキレのあるスライド発生、Wiggle(ウィグル=クネクネ動くの意)+ローリングフォールで強烈フラッシングでのハイ・アピールを実現しました。加工難度の高い鉄素材でエッジに曲面加工を施し、類まれな流体性能をブラッシュアップ。
    材質鉄、ステンレス質量(g)160
  • オーシャンフラッシュ 160g オーパデザイン

    オーシャンフラッシュ 160g

    オーパデザイン
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    このジグの特徴をもっとも表しているのは、スクリューカット。独自の形状によりこのジグは動きに回転を伴う。はたして早巻きで回転するジグなど、釣れるのだろうか。そのような疑問が生じるジグなのだが、よく考えてみると回転で釣果につながるルアーは意外と多い。例えば、スピナーやスピナーベイト。だが、それ以上に威力を発揮するルアーといえば漁師が使用する弓角である。漁獲を得るプロといえる漁師が使用するだけあって、その効果は絶大である。そんな、弓角の特徴を取り入れたともいえるジグ。それがオーシャンフラッシュである。さらに、オーシャンフラッシュの威力はそれだけでは止まらない。フォールの際には非常に多彩なパターンでアクションする。むしろ、毎回同じフォールアクションをさせる方が難しいくらいである。このように滞空時間の長い多彩なアクションを見せるが故に、ターゲットから見切られにくく、またいずれかのアクションがターゲットの琴線に触れ、更に滞空時間の長さがフォールでのバイトに繋がるのである。また、スクリューカットが故、距離の短い入力でジグが横に向きやすく、ヒットチャンスを生みやすい。タダ巻きでもテールを振るので、ミノーライクな演出が可能。回転するかしないかギリギリのスピードで巻くと、イレギュラーアクションを意識的に演出する事も出来る。など、特徴がはっきりしているだけに、使い方次第でいろんな状況を打破することが出来るのである。作り手の予想を超えた使い方が可能なジグ、それがオーシャンフラッシュに秘められた可能性である。 ジグのアクションにひねりが加わるスクリューカット形状。200gは他のサイズと縦横比率が異なります。短い移動距離で強いアクションを加えやすく、またフォールでのアピールはバツグン!根魚は特に好反応です。回転を活かす為にBBスイベルの仕様がオススメです。SLJで活躍する30~75gは、フラッシュアシストとの相性抜群!フックとジグのダブルアピールでターゲットを根こそぎゲット!
    用途<オーシャンフラッシュを使いこなす!>1ワンピッチやハーフピッチ:ピッチ毎にヒラっと一瞬アピールさせながら誘い上げます。ワンアクション毎に、一瞬ラインテンションを抜くのがコツ。2ボトム付近のロングフォール:チョンと軽くシャクってからフォールさせる事で回転を伴いながらゆっくりとフォール。フラッシング効果バツグン!3タダ巻き:そのまま巻くだけでもミノーのようにテールを振りながら泳ぎます。スピードの変化で喰わせのスイッチを入れてやることも、、、。4早巻きからのストップやフォール:早巻きで急に抵抗が重くなったらジグが回転し始めた合図。回転したまま巻き続けフラッシングと波動で魚を寄せて、、、からのストップやフォールで一気にターゲットのスイッチが入ることも!5ディープレンジでのノーアクションやスローリフト:100m以深のボトムで止めっぱなしや超スローで持ち上げていると、潮流を受けてユラっとするので根魚にも効果的!サイズ160g
  • Oリング 4D-G 大阪魂

    Oリング 4D-G

    大阪魂
    3,809税込4,190
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング 1B-G 大阪魂

    Oリング 1B-G

    大阪魂
    4,938税込5,432
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング 4C-G 大阪魂

    Oリング 4C-G

    大阪魂
    8,298税込9,128
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • オイルシール MG型 NOK

    オイルシール MG型

    NOK
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    型式MG
  • ハイパー 160g A4(250枚入) 伊東屋

    ハイパー 160g A4(250枚入)

    伊東屋
    4,398税込4,838
    1パック(250枚)
    当日出荷
    入数250枚サイズA4紙質中性紙坪量(g/m2)160印刷方式両面適合プリンタカラーレーザープリンタ
関連キーワード
...