カテゴリ

  • 作業工具(101)
  • 制御機器(90)
  • 機構部品(78)
  • 事務用品(67)
  • 日用品(58)
  • 厨房用品(45)
  • 学童・教育用品(38)
  • 自動車純正部品(34)
  • 卓上消耗品(33)
  • 農具(28)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • メカニカル部品(25)
  • 作業服(25)
  • 清掃用品(24)
  • 梱包用品(23)
  • カー用品(23)
  • 手袋(23)
  • 物流用品(20)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • 理美容(17)
  • 食品・飲料(17)
  • 介護用品(16)
  • 農業・園芸資材(16)
  • 家電(15)
  • 安全標識(14)
  • 安全保護具(14)
  • 研磨材(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 建築金物(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 農業機械(11)
  • テープ(10)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 保管用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 防災用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 切削工具(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 測定用品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 縫製用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 自転車部品(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • オフィス家具(3)
  • 防犯用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 医療(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • マスク(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • エンジン工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g160」の検索結果

関連キーワード
1,174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G160-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G160-N

    NOK
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
    型式旧型式:OR1BG160N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00227-BJIS呼び旧JIS:G160太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)159.3内径許容差(mm)±1.26バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G160-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G160-N

    NOK
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
    型式旧型式:OR1AG160N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00227-AJIS呼び旧JIS:G160太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)159.3内径許容差(mm)±1.26バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(120件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • Oリング G(固定用) NBR マスオカ

    Oリング G(固定用) NBR

    マスオカ(60件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング G(固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(40件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
  • G-160S単品 TMEHジャパン

    G-160S単品

    TMEHジャパン
    332税込365
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)106
  • Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR

    NOK(19件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • OリングGシリーズ赤シリコン NOK

    OリングGシリーズ赤シリコン

    NOK(25件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)

    武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別G形固定用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • Oリング G(固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランド

    Oリング G(固定用)エチレンプロピレンゴム

    ノーブランド
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
    用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタックボックス リヒトラブ

    スタックボックス

    リヒトラブ(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    丈夫な樹脂のファイル・イン・ボックスカラフルファイリングに最適!!書類のファイリングはもちろん、雑誌やポスター、小物などを整理するのにも便利です。机の引出しやキャビネットに入れて、また机の上や書架でもお使いいただけます。
    材質ポリスチレン(ハイインパクト加工)サイズA4規格A4背幅(mm)117内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×310×212(243)外形寸法(幅W×高さH)(mm)341×246
  • プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]

    プッシュリベット

    BRIDGE[自動車用品](6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング G(固定用)フッ素/バイトン ノーブランド

    Oリング G(固定用)フッ素/バイトン

    ノーブランド
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・耐油性に優れています
    用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定用Oリング 日近

    固定用Oリング

    日近(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング 1A-G 大阪魂

    Oリング 1A-G

    大阪魂
    667税込734
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ハイパー 160g A4 (50枚入) 伊東屋

    ハイパー 160g A4 (50枚入)

    伊東屋
    1,198税込1,318
    1パック(50枚)
    当日出荷
    厚さ(mm)0.166サイズA4紙質中性紙印刷方式両面入数50枚適合プリンタカラーレーザープリンタ
  • ハンギング見出し リヒトラブ

    ハンギング見出し

    リヒトラブ
    149税込164
    1組(5個)
    当日出荷
    セット内容P.P.カバー(テープ付き)5個・見出し紙1枚縦(mm)29横(mm)72グリーン購入法適合
  • 玉付ファスナー YKK

    玉付ファスナー

    YKK(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。
    材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
  • OリングG番(1Aニトリルゴム) 森清化工

    OリングG番(1Aニトリルゴム)

    森清化工
    339税込373
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質1Aニトリルゴム寸法W(mm)5.7±1.13
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • Clesh アロエ スキンクリーム 160g ロケット

    Clesh アロエ スキンクリーム 160g

    ロケット
    569税込626
    1個
    欠品中
    アロエベラエキス配合で、肌荒れや乾燥からお肌を保護し、うるおいのあるなめらかなお肌に保ちます。入浴・シャワー後、ひげそりの後などにもご使用できます
    質量(g)195容量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×77×60アズワン品番64-7757-61
  • Oリング G(固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド

    Oリング G(固定用) NBR/ニトリル/1A

    ノーブランド
    184税込202
    1個
    4日以内出荷
    耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
    用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング G(固定用)赤シリコン ノーブランド

    Oリング G(固定用)赤シリコン

    ノーブランド
    269税込296
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
    用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)硬度70(±5)°機能耐熱性・耐寒性耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • フルボ 160g アズーロ

    フルボ 160g

    アズーロ
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    超効率サーチ系メタルジグ『Furbo(フルボ)』 近海エリアをスピーディーにサーチ可能な万能メタルジグ スリムなシルエットに、できる限り厚みを持たせたデザインは、大阪湾で良く発生するやっかいな二枚潮にも影響されにくい設計 特に大阪湾のタチウオジギングは、上潮と底潮の流れの異なるタイミングで狙う事も多く、二枚潮を攻略する釣りといっても過言ではありませんが、フルボであればラインを張ったまま釣りが可能 フォールスピードも速いので、同船者よりも早くボトムに落しアクションをスタートさせることが出来ます 水切れの良いアクションは、引き抵抗の軽さを生み出すのもメリットです 最近流行のトンジギ(トンボジギング)にも完全対応!トンボジギングでも多用する250g以上の重さもラインアップしており、アピール重視のカラーラインナップですので、ぜひフルボでタネトン狙いにチャレンジしてみてください
    用途【対象エリアカテゴリ】近海オフショアジギング質量(g)160対象ブリ、ヒラマサ、根魚など
  • アイズ 国産18雑穀ごはん 160g アイズ

    アイズ 国産18雑穀ごはん 160g

    アイズ
    1,298税込1,402
    1箱(160g×3個)
    翌日出荷
    18種類すべて国産の穀物を使用しております。国産の丸形パックごはんになります。炊きムラがなく、ふっくらとした仕上がりになります。ひきわり大豆を使用する事で、白米に馴染みやすく、どなたでも食べ易いごはんになります。石川県産のゆめみずほという品種を使用しております。
    用途直射日光、高温、多湿を避けて保管してください。
  • ファンガード TRUSCO

    ファンガード

    TRUSCO
    329税込362
    1個
    当日出荷
    ファンを異物から保護するためのガードです。ファンガードを取り付けることで回転部分への指の挿入を防ぎます。
    材質軟鋼線材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防風手袋 裏フリース ジェイワークスプランニング

    防風手袋 裏フリース

    ジェイワークスプランニング
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    *防風ラミネート内蔵で風をブロック!。*寒い日の作業も、内側のフリースで暖かい!
    用途運搬・倉庫業務などでの荷受け作業に。。建設・土木・農業・林業などに。。DIY・家庭での作業などに。。寒い日のお出かけに。 。雪かきに 。。アウトドアやレジャーにブラック素材(本体)ポリエステル、(本体内側)ポリエステルフリース、(防風ラミネート)ポリエステル
  • モールドスプリング(SG 超重荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SG 超重荷重用)

    SAMSOL(1件のレビュー)
    209税込230
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高品質でリーズナブル
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類超重荷重用
  • ボードソー SK11

    ボードソー

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。壁、天井への穴あけ作業や、配管、電気工事に最適です。庭木や雑草の根切り作業にも使用出来ます。 サビに強いメッキ加工です。手によくなじみ、握りやすいソフトグリップです。押挽きなので切りクズを手前に落としたくない形や曲線を切る作業に最適です。
    用途石膏ボード・合板等への穴開け、切断作業。刃厚(mm)1.8刃渡り(mm)160
  • ガーデンフラワー用肥料 160g 日東エフシー

    ガーデンフラワー用肥料 160g

    日東エフシー
    469税込516
    1個(160g)
    5日以内出荷
    自然暮らし 美しいガーデンのための肥料 ガーデンフラワー用 元肥&追肥兼用 有機化成 チッソ:リンサン:カリ[8:12:10] 草花・球根・花木などガーデンフラワーに花色鮮やか、花咲き長持ち
    適合作物ガーデンフラワー
  • (21501)ラジエター ホース ニッサン

    (21501)ラジエター ホース

    ニッサン(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • やわらか牛おかゆ 160g 個 吉野家

    やわらか牛おかゆ 160g 個

    吉野家
    249税込269
    1個
    4日以内出荷
    吉野家の牛丼の美味しさそのままに、食べやすく加工しました
    材質原材料表示:米(国産)、牛肉加工品(牛肉、調味液(発行調味料・しょう油・佐藤・しょう油化工品・その他)、その他)、玉ねぎペースト、調味液(発行調味料・しょう油・佐藤・しょう油化工品、その他)。佐藤、なたね油、香味食用油、しょう油、中鎖脂肪酸油/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、香辛料抽出物、(一部に小麦、牛肉、大豆、りんご、ゼラチンを含む)サイズ(1袋・160gあたり):熱量167Kcal、たんぱく質2.3g、脂質7.3g、炭水化物23.0g、糖質22.2g、食物繊維0.8g、食塩相当量1.2g、亜鉛0.2mg、カルシウム0.7mg、カリウム75.0mg、リン35.0mg
  • ワイドベーシック元肥&追肥 160g 日東エフシー

    ワイドベーシック元肥&追肥 160g

    日東エフシー
    469税込516
    1個(160g)
    5日以内出荷
    自然暮らし 美味しい野菜のための肥料 ワイドベーシック 元肥&追肥兼用 チッソ:リンサン:カリ:マグネシウム[8:8:8:1.5] 肥料の特徴:。園芸初心者でも失敗がない安心設計 肥料焼けのリスクが少ない成分設計です。粒が細かいから均等にまけます。粒のサイズが1mm~1.8mmの粒サイズで均等に肥料がまけるので、成分の偏りを軽減させることができ、生育のバラつきを防ぎます。通常のチッソ成分よりも長く効くUF(緩効性窒素成分ウレアホルム)とチッソ成分の硝酸化を抑えるDd(硝酸化成抑制材ジシアンジアミド)の2つの効果で肥効をさらに長持ちさせます。
    適合作物野菜
  • ラウンドグリル用フタ(refine) CAPTAIN STAG

    ラウンドグリル用フタ(refine)

    CAPTAIN STAG
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    ラウンドグリルプレート25cm用のフタ。フタをすることで、焼き・蒸し料理の幅が広がり効率アップ。つまみを起こして横にスライドすることで立てて固定することができます。鉄板焼きにも使えます
    材質本体:アルスター鋼板、つまみ:鉄(クロムめっき)質量(g)200寸法(外径×高さ)(mm)240×50適合寸法(cm)25用
  • ラウンドグリル用フタ(refine) CAPTAIN STAG

    ラウンドグリル用フタ(refine)

    CAPTAIN STAG
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    ラウンドグリルプレート20cm用のフタ。フタをすることで、焼き・蒸し料理の幅が広がり効率アップ。つまみを起こして横にスライドすることで立てて固定することができます。鉄板焼きにも使えます
    材質本体:アルスター鋼板、つまみ:鉄(クロムめっき)質量(g)130寸法(外径×高さ)(mm)187×40適合寸法(cm)20用
  • ラウンドグリル用フタ(refine) CAPTAIN STAG

    ラウンドグリル用フタ(refine)

    CAPTAIN STAG
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    ラウンドグリルプレート30・34cm用のフタ。フタをすることで、焼き・蒸し料理の幅が広がり効率アップ。つまみを起こして横にスライドすることで立てて固定することができます。鉄板焼きにも使えます
    材質本体:アルスター鋼板、つまみ:鉄(クロムめっき)質量(g)350寸法(外径×高さ)(mm)285×80適合寸法(cm)30・34用
  • シム タペット 12892-35G00-160 スズキ

    シム タペット 12892-35G00-160

    スズキ
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
  • 6.3x0.8 / 30.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    6.3x0.8 / 30.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    845税込930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-160材質SUS304高さ(mm)30.7線径(Φmm)0.8外径(Φmm)6.3ばね定数(N/mm)0.845フック形状逆丸フック許容荷重(N)16.97初張力(N)4.511フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)45.4
  • トリムTBGシリーズ抗菌(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリムTBGシリーズ抗菌(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所
    859税込945
    1袋(1本)
    当日出荷から翌々日出荷
    食品機械に最適な抗菌仕様(無機系抗菌剤) 食品衛生法適合(ゴム製の器具または容器包装) 密着性に優れた先端形状
    用途エッジ部の安全対策、美観の提供グレー材質(本体)抗菌TPE(熱可塑性エラストマー)材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
関連キーワード
...