カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(32)
  • メカニカル部品(21)
  • オフィス家具(18)
  • 機構部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 作業工具(12)
  • 厨房用品(8)
  • 測定用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 物流用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 制御機器(5)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • 空圧工具(2)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g1620」の検索結果

163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リクエストブックスタンド リヒトラブ

    リクエストブックスタンド

    リヒトラブ(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    縦に使えばファイルや書籍用として、横に使えばフォルダー用等、便利に使える仕切り付スタンド。 並べて使用する場合は付属のジョイントでしっかり連結可能。 底部と背部にファイルやフォルダーがすべりにくい工夫をしています。
    付属品専用仕切板(1枚)、連結用ジョイント材質ハイインパクトポリスチレン厚さ(mm)(仕切板)2.5サイズA4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×204×274
  • ダイヤモンド剛彩段付ビット ベッセル

    ダイヤモンド剛彩段付ビット

    ベッセル(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    刃先先端にダイヤモンド粒子をコーティング、ネジに食いつく。全身無電解ニッケルメッキでビットをサビから守る。マグネットなしで、鉄紛を嫌うドリルネジ作業に最適。サキスボ刃先でネジ頭や打込み箇所が見やすい。ネック部のトーションが着座時の衝撃を吸収。ビット新素材・ダイハード鋼、強さと粘り違う、最高硬度HRC62。
    種類段付先端サイズ+2差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
  • サクションフィルター 大生工業

    サクションフィルター

    大生工業
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    難燃性作動油用のタンク内装式フィルタです。 オールステンレス製です。 ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。
    ろ過材の種類金網(SUS)
  • スーパー研磨 粗目 クリスタルプロセス

    スーパー研磨 粗目

    クリスタルプロセス(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本(2L)
    当日出荷から3日以内出荷
    1500#~2000#のペーパー目も簡単に消すことができる超ハイスピード研磨! しかも、バフ目を最小限に抑えた特殊研磨剤。
    用途キズ取り仕様水性・ノンシリコンタイプ液状目の粗さ粗目危険物の類別非危険物
  • ワンタッチタップコレット 日研工作所

    ワンタッチタップコレット

    日研工作所
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    トルク変動に対し俊敏に応答し、ショックレスで動作します。すべてのタッパチャックでご使用いただけます。逆転トルクは正転の1.4倍。切粉のトラブルを防止。タップをワンタッチクランプ。操作性抜群です。
  • SMGシリーズ スーパーマウントシリンダ SMG /SMG-L CKD

    SMGシリーズ スーパーマウントシリンダ SMG /SMG-L

    CKD
    3,625税込3,988
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    複動・片ロッド形
  • 無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ) ノーブランド

    無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)

    ノーブランド
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
  • ダイスライド スラストブシュ SAFG 大同メタル工業

    ダイスライド スラストブシュ SAFG

    大同メタル工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    硬さ200HB以上比重8.2伸び(%)12以上材質(ベース)高力黄銅引張強力(N/mm2)690以上長さ公差(mm)-0.1/-0.3線膨張係数(×10-6/℃)16~20熱伝導率(cal/s・cm・℃)0.09~0.13
  • 業務用フェイスタオル ショートパイル 5枚組 240匁 小野商事

    業務用フェイスタオル ショートパイル 5枚組 240匁

    小野商事(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(5枚)
    3日以内出荷
    通常よりも高価で細い32番手の糸を2本撚った双糸で織られた肌触りの良いサロン用フェイスタオル。 ショートパイルにすることで毛羽立ちが少なく、耐久性に優れ風合いを保ちます。
    用途美容サロン、エステ、ホテル、旅館、温泉、銭湯などホワイト混率(%)綿100寸法(cm)約34×85質量(g/枚)約75
  • コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 超重荷重用

    TRUSCO
    379税込417
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • 無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ) ノーブランド

    無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ)

    ノーブランド
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
  • 高強度6x37 かがやき 大綱

    高強度6x37 かがやき

    大綱
    8,788税込9,667
    1本
    4日以内出荷
    6×37の特別設計で、IWRC6×Fi(29)を上回る強度を持ちながら柔軟性も確保。鋼心ワイヤロープと比較して約20%軽量化できる高強度ワイヤロープ。テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径40ミリまでラインアップ。
    用途一般玉掛け作業、重量物吊り等
  • ゴーグル型保護メガネ用スペアレンズ TRUSCO

    ゴーグル型保護メガネ用スペアレンズ

    TRUSCO
    369税込406
    1パック(5枚)
    当日出荷
    適合機種TSG-16、TSG-20質量(g/枚)30トラスコ品番301-2581質量(g)150材質(レンズ)ポリカーボネート
  • PG PG・グリッパー(アジャストタイプ) イマオコーポレーション

    PG PG・グリッパー(アジャストタイプ)

    イマオコーポレーション
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKD

    LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~)

    CKD
    31,763税込34,939
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
  • PG・グリッパー(アジャストタイプ) Fairlane

    PG・グリッパー(アジャストタイプ)

    Fairlane
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番805-8224材質本体:SCM440 焼入焼戻 黒染め、チップ:超硬 HRC72
  • PG PG・グリッパー フォアチップ(アジャストタイプ) イマオコーポレーション

    PG PG・グリッパー フォアチップ(アジャストタイプ)

    イマオコーポレーション
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
  • ワンタッチタップコレットロングサイズ 日研工作所

    ワンタッチタップコレットロングサイズ

    日研工作所
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • メートルネジリングゲージ 第一測範

    メートルネジリングゲージ

    第一測範
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
  • メートルネジリングゲージ 測範社

    メートルネジリングゲージ

    測範社
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷から51日以内出荷
    メートルねじ ISO方式 JISB 0205/0209
  • MRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダ CKD

    MRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダ

    CKD
    38,088税込41,897
    1個
    8日以内出荷から44日以内出荷
  • CoroMill(R) Plura 倣い加工用超硬ボールエンドミル サンドビック

    CoroMill(R) Plura 倣い加工用超硬ボールエンドミル

    サンドビック
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • CoroMill(R) Plura マイクロ加工用超硬ボールエンドミル サンドビック

    CoroMill(R) Plura マイクロ加工用超硬ボールエンドミル

    サンドビック
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    材質1620
  • CoroMill(R) Plura マイクロ加工用超硬エンドミル サンドビック

    CoroMill(R) Plura マイクロ加工用超硬エンドミル

    サンドビック
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    材質1620
  • Schutzinger テストリード線, 黒, 2m Schutzinger

    Schutzinger テストリード線, 黒, 2m

    Schutzinger
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 黒コネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger テストリード線, 青, 2m Schutzinger

    Schutzinger テストリード線, 青, 2m

    Schutzinger
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 青コネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROTR,MUFFLER ホンダ

    PROTR,MUFFLER

    ホンダ
    3,198税込3,518
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • MUFFLER COMP. ホンダ

    MUFFLER COMP.

    ホンダ
    7,998税込8,798
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 折りたたみコンテナ 軽量タイプ モノタロウ

    折りたたみコンテナ 軽量タイプ

    モノタロウ(84件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
    フタの有無なし材質PP耐荷重(kg)10外寸法・幅(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・幅(mm)493
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCO

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(31件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6900番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900番台 開放形

    NTN(エヌティーエヌ)(21件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニリレー G6A Aratas(旧:omron)

    ミニリレー G6A

    Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • ダストボックス 矢崎化工

    ダストボックス

    矢崎化工(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    長方形のため狭い場所でも効率良く設置が出来ます。 投入口が広いため大きな物が投入出来ます。 蓋の枠とフラップの部分の隙間が少ないため、中の臭気が出にくい設計になっています。 家庭はもちろん、業務用としてご使用頂けます。
    材質ポリエチレン(体)・ポリプロピレン(蓋)グレーRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体(蓋付)
  • ちょ~かるクロスバラシバール バクマ工業

    ちょ~かるクロスバラシバール

    バクマ工業(5件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    丈夫で曲がりにくい全体焼入れW接合 接合部強度が従来品の2倍
    全長(mm)900質量(g)1620
  • ロープ水位計シータ ヤマヨ

    ロープ水位計シータ

    ヤマヨ
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    テープは、円形断面で管に貼り付きにくい。 テープの被覆は、十分な厚みがあり、断線しにくく耐摩耗性も抜群。 従来の水位計での実績のある扱いやすく堅牢な巻き取りケースを採用。 平面に印刷し透明な円形被覆を施しているのでレンズ効果もあり目盛が読み取りやすい。
    付属品単三乾電池2本、テーパーストラップ材質プローブ:ステンレステープ幅(mm)3.5電源単三乾電池×2本目盛片面1cm材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)2.9連続使用時間(時間)約24
  • スクレッパーバール Mokuba(小山刃物製作所)

    スクレッパーバール

    Mokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    軽い!曲がりにくい!。完全焼入パイプ使用。継ぎ目は完全圧入・溶接で丈夫。クロームメッキ仕上 工業用特殊鋼材を使用しています。
    用途くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に
  • 万能金属ケース CUシリーズ タカチ電機工業

    万能金属ケース CUシリーズ

    タカチ電機工業
    6,198税込6,818
    1台
    3日以内出荷
    カバーが鉄製、シャーシがアルミ製の汎用金属ケースです。シャーシは裏面導通処理のアルミ板を使用しています。内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。計器、電源装置、コントローラーなどにご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    付属品取付ビス・ゴム足材質カバー:鋼板/シャーシ:アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所

    トルクリミッタ フランジタイプ TF series

    三共製作所
    89,980税込98,978
    1個
    40日以内出荷
    回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
    用途過負荷保護装置質量(kg)1.5寸法L(mm)25.5寸法X(mm)2寸法Z(mm)3.2寸法Y(mm)max9.8トルク調整範囲(N・m)遮断:15~50RoHS指令(10物質対応)対応