カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- バイク純正部品(5)
- 電気材料(3)
- マスク(3)
- 制御機器(2)
- 農業機械(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所(6)
- ホンダ(5)
- 興研(3)
- スズキ(2)
- 東芝ライテック(2)
- ベッセル(2)
- 椿本チエイン(1)
- TRUSCO(1)
- リヒトラブ(1)
- 弁慶(本間冬治工業)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- RSタイチ(1)
- ゼピール(1)
- トーエイライト(1)
- Hirschmann Test & Measurement(1)
- NBK(1)
- GB[制御機器](1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「g1621」の検索結果

ダイヤモンド剛彩段付ビット
ベッセル(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷刃先先端にダイヤモンド粒子をコーティング、ネジに食いつく。全身無電解ニッケルメッキでビットをサビから守る。マグネットなしで、鉄紛を嫌うドリルネジ作業に最適。サキスボ刃先でネジ頭や打込み箇所が見やすい。ネック部のトーションが着座時の衝撃を吸収。ビット新素材・ダイハード鋼、強さと粘り違う、最高硬度HRC62。種類段付先端サイズ+2差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
16仕切りグラスラック
弁慶(本間冬治工業)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷から7日以内出荷破損の低減 タンブラーの破損を防ぎ、尚且グラスを取り出しやすく考えられたガードに改良しました。材質ポリプロピレン
玉付ファスナーゴールド
NBK¥969税込¥1,0661袋(10本)3日以内出荷から4日以内出荷お好みの色が見つかる!カラーバリエーション・サイズが豊富の玉つきファスナー♪金属なので壊れにくい!金具ゴールド
スターティングブロック
トーエイライト¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷細かな角度調節が可能な無段階調節(持ち運びに便利な取手付)仕様全天候型トラック用ピン付、ラバークッション付、取手付方式平行連結式、角度無段階調節式![OBD2コネクタ メス GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68738900-251222-02.jpg)
OBD2コネクタ メス
GB[制御機器]¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷OBDII・メスタイプのコネクタになります。 コネクタ両端に羽が付いているので、車内のダッシュボードなどにネジや両面テープで固定して使用できます。 ポータブルナビやレーダー探知機などの付属ケーブル延長などにも使用できます。 ピンをコネクターに簡単に装着できるアタッチメント付きです。定格電圧(V)DC12コネクタ形状OBDIIコネクター(メス)電流容量(A)0.8ピン数(ピン)16適合車種2001年以降にフルモデルチェンジした国産ガソリン車 / 2004年以降にフルモデルチェンジした国産ディーゼル車色(コネクター)ブラック
フラットオーブンレンジ
ゼピール¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷グリル・オーブン機能を搭載したオーブンレンジ お弁当も温められる庫内フラットタイプ 見やすいバックライト付き液晶 自動メニューキー12種類で簡単便利! 付属品(角皿) 全国どこでも使えるヘルツフリー仕様ヘルツフリー:○、自動メニュー数:12種類、バックライト:○色ブラック区分B出力(W)【レンジ】500/400/200(50Hz)・600/500/200(60Hz)、【グリル】1200(上350/下850)、【オーブン】1200(上350/下850)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)レンジ:980/1280、グリル:1200、オーブン:1200本体質量(kg)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】455×335×282(ドアハンドルを除く)、【加熱有効】297×284×180電源コード(m)1.4扉開閉方式横開き高周波出力(W)500/650タイマー30分(600/500/400W)、99分(200W)庫内容量(L)16年間消費電力量(kWh/年)73.4、電子レンジ:62.2、オーブンレンジ:11.2省エネ基準達成率(%)100
防毒マスク 直結式小型 1621G-02型
興研(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷全面形防毒マスクダブルタイプで使用時間がシングルタイプの2倍。有機溶剤や擦り傷への耐久性に優れるガラス製アイピース【国家合格検定第TN455号】用途防毒マスク仕様直結式小型、全面形、伝声器付、しめひも:ゴムハーネスO型用適合吸収缶:KGC-1型、KGC-5MC型(各2個必要)材質アイピース:ガラス製質量(g)690以下タイプ全面タイプ
スイッチカバー表示付
東芝ライテック¥309税込¥3401個3日以内出荷から46日以内出荷住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。色黒
サーフェス・マウントリレー G6S
Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷から71日以内出荷コイル接点間で高耐電圧2000V AC、高耐衝撃電圧2500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。定格消費電力140mWの高感度化を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。耐熱材料の使用により、IRS実装法に対応。標準形式でUL/CSA規格取得。プリント基板用端子タイプ(形G6S□-2)をシリーズ追加。EN60950認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
RS50 ロックスプロケット Sタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から57日以内出荷軸穴種別面圧タイプチェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.9種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50スプロケット形状B形
Wスライドエアーニッパーブラケット型
ベッセル¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷大径のゲートカットでもスムーズな連続スライドを実現。引き10mm/左右50mm動作のダブルスライド。スライド機構高精度型。用途ゲートカットに。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。質量(g)1621範囲(mm)バック方向と範囲:引き0~10/横0~50切断能力(mm)軟質樹脂Φ7.0、硬質樹脂Φ5.0、銅線Φ2.6、鉄線Φ2.0
ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子731725021 RSC 162 Ag 1袋 100個入
Hirschmann Test & Measurement¥14,980税込¥16,4781袋(100個)7日以内出荷圧着コンタクト仕様●オス/メス:オス●結線方法:圧着●長さ:27.1mm●表面処理:コンタクト:銀●定格電圧:25 V ac●コンタクト材質:真鍮●動作温度 Min:-25℃●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-2394アズワン品番65-7770-01
TECCELL チェスト プロテクター(ボタンタイプ) 女性用
RSタイチ¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷prEN1621-3(フルチェストタイプ)Level2をクリアした製品では世界最軽量、ポリプロピレンを使用したハニカム構造の採用で、17mmという薄さとわずか230gという軽さを実現。プロテクター装着による胸元のかさばりは最小限に抑え、安全性の高いプロテクターを装着できる様になりました。 RSタイチジャケットのCPS(チェストプロテクターシステム)か、他社製のジャケットでもでも、プロテクター装着用のボタンシステムがあれば簡単に装着することができますが、そうでない場合はTRV064(ベルトタイプ)を購入することで身体に装着することもできます。色BLACK/YELLOW質量(g)230寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)220×250×17(8.5×2層)














![OBD2コネクタ メス GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68738900-251222-02.jpg)