カテゴリ
- 作業工具(158)
- 作業服(128)
- パソコン/周辺機器(116)
- 機構部品(110)
- 厨房用品(82)
- 船舶用品・漁業資材(68)
- 制御機器(60)
- 空調・照明・電設資材(50)
- 食品・飲料(42)
- 切削工具(41)
- メカニカル部品(40)
- 介護用品(40)
- 卓上消耗品(36)
- 測定用品(32)
- 事務用品(32)
- 家電(30)
- 店舗什器・備品(28)
- 安全保護具(26)
- 配管・水廻り設備部材(24)
- 日用品(22)
- 物流用品(21)
- カー用品(20)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 自動車補修部品(16)
- 電気材料(15)
- 農具(15)
- 学童・教育用品(13)
- テープ(12)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- マスク(12)
- 手袋(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 科学研究・開発用品(11)
- 建築金物(11)
- 研磨材(11)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 梱包用品(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 安全用品(9)
- 縫製用品(9)
- 清掃用品(8)
- 農業機械(8)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 農業・園芸資材(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 防災用品(5)
- 自転車部品(5)
- 電動工具(5)
- 空圧工具(5)
- バイク部品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 保管用品(4)
- 防犯用品(4)
- 医療(4)
- 整備工具・収納(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 溶接用品(3)
- 安全標識(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 理美容(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- オフィス家具(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- ヘルスケア(2)
- バッテリー・電装(2)
- 洗車・清掃(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- サンエス(106)
- メディアカバーマーケット(70)
- TRUSCO(54)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](24)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22)
- イマオコーポレーション(21)
- マリアンヌ製靴(20)
- 山崎実業(18)
- SHIMANO(シマノ)(18)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(18)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(17)
- 徳武産業(15)
- ナカバヤシ(14)
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- タカチ電機工業(12)
- ホンダ(12)
- ヤマニパッケージ(12)
- NOK(10)
- 福井クラフト(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「g165」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥26~税込¥29~1個当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(40件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から33日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
のぞき見防止 プライバシー フィルム ドスパラ GALLERIA RL5R-G165 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,298税込¥5,8281枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ドスパラ GALLERIA RL5R-G165取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター ドスパラ GALLERIA RL5R-G165 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,498税込¥4,9481枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種ドスパラ GALLERIA RL5R-G165入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥44~税込¥48~1個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
上下吸着式 プライバシー フィルター ドスパラ GALLERIA RL5R-G165 15.6インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品
メディアカバーマーケット¥4,998税込¥5,4981枚4日以内出荷◆吸着式プライバシーフィルター特徴。吸着固定 取り外しも簡単。 フィルターの上下に配置された吸着シールの剥離フィルムをはがし、ノートパソコンのベゼル(枠)上下部分に数秒間押し当てると密着します。 金属・磁石・粘着剤不使用のため端末を傷つけず、吸着面をきれいに保てば何度でも繰り返し貼り直してお使いいただけます。 もし吸着力が弱く感じられた際には予備の吸着シールをご使用ください。左右からの覗き見をしっかり防止。 画面の正面を中心に約60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、画面に表示した情報を見られる心配がありません。オフィスやカフェ、電車や飛行機などにおいて、横から覗き見されることなく安心してパソコンを使用することができます。反射防止 UVハード加工。 フィルター表面は反射防止加工されており、蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。 またUVハード加工により、耐傷性、耐摩耗性に優れています。ブルーライト 紫外線カット。 ブルーライトカット率:約48% 紫外線カット率:99%で、長時間の作業・学習でも目に優しい使い心地です。表面硬度:3~4H。透過率:68% ±5%。厚み:約0.5mm付属品交換用吸着シール×4個適合機種ドスパラ GALLERIA RL5R-G165寸法(mm)352×209(吸着シール貼付部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度アスペクト比16:9
OリングGシリーズ赤シリコン
NOK(25件のレビュー)¥79~税込¥87~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥57~税込¥63~1個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
ホースニップル 真鍮製
ツツミ工業(3件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から翌々日出荷豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。用途水、空気、油など材質黄銅形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)¥56~税込¥62~1個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(33件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80
カプリコン MRGシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から9日以内出荷軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
ホースニップル ステンレス製
ツツミ工業¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌々日出荷豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。用途水、空気、油など材質SUS304/SCS13A形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
UL1015耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻(2m)ほか当日出荷から5日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等UL規格UL1015
デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用
ミヤナガ(50件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から7日以内出荷硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
キッコーマンステーキしょうゆオニオン&G 165gx12
キッコーマン¥3,998税込¥4,3181ケース(165g×12個)3日以内出荷たまねぎをふんだんに使ったベースソースが肉のおいしさを引き立て、ガーリックの風味が食欲をそそります。炒めたうまみと甘みのソテーオニオンと風味豊かなフレッシュオニオンの2種を併用しています。タイプ常温入数1セット(12個入)
ゆであずき165g
ホテイフーズ¥8,598税込¥9,2861ケース(165g×48個)5日以内出荷寸法(mm)86×86×40質量(g)165原材料砂糖、あずき、生あん、食塩/甘味料(ソルビトール)、増粘剤(加工でん粉)栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:283kcal、脂質:0.3g、食塩相当量:0.2g、たん白質:6.3g、炭水化物:66.8g![[冷凍] Delcy シーフードミックス 165g 日本アクセス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50598225-231121-02.jpg)
[冷凍] Delcy シーフードミックス 165g
日本アクセス¥3,198~税込¥3,454~1箱(165g×4個)ほか翌日出荷えび、いか、あさりをミックスしたシーフードミックスです。ミャンマー及びバングラディッシュ産の”天然エビ”、いかは旨味の強い小型サイズのみ使用、あさりは手掘りで漁獲した原料を使用しています。カレーやピラフ、ピザ、八宝菜等のいろいろな料理に便利にお使いいただけます。用途冷凍庫(-18℃以下)で保存してください。
スレン染めフェイスタオル ショートパイル 5枚組 240匁
小野商事(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(5枚)当日出荷から3日以内出荷通常よりも高価で細い32番手の糸を2本撚った双糸で織られた肌触りの良いサロン用フェイスタオル。ショートパイルにすることで毛羽立ちが少なく、耐久性に優れ風合いを保ちます。 塩素系洗剤で洗っても色落ちしにくいスレン染料を使用しており、業務用に最適です。用途美容サロン、エステ、ホテル、旅館、温泉、銭湯など仕様染色方法:スレン染め混率(%)綿100寸法(cm)約34×85質量(g/枚)約75
キリン ファイア贅沢デミタス165g缶
キリン(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,4541箱(165g×30本)4日以内出荷直火仕上げで引き出したコーヒーの深い味わいに、しっかりとしたミルク感と甘さを加えた、贅沢なおいしさのデミタスコーヒー。シリーズキリン ファイア容器缶本数30原材料牛乳、コーヒー、砂糖、全粉乳、脱脂粉乳、デキストリン/香料、乳化剤、カゼインNa、安定剤(カラギナン)、甘味料(アセスルファムK)アレルギー乳栄養成分【表示単位 製品100g当たり】エネルギー(kcal) 32、たんぱく質(g) 0.8、脂質(g) 0.5、炭水化物(g) 6.0、食塩相当量(g) 0.14、ナトリウム(mg) 54、リン(mg) 19、カリウム(mg) 108、カフェイン(mg) 77
...

























![プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44814508-201221-02.jpg)










![[冷凍] Delcy シーフードミックス 165g 日本アクセス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50598225-231121-02.jpg)