カテゴリ
- 農業機械(769)
- バイク部品(374)
- 機構部品(345)
- 作業工具(286)
- 空調・照明・電設資材(268)
- パソコン/周辺機器(250)
- メカニカル部品(221)
- 制御機器(198)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(186)
- 切削工具(183)
- 卓上消耗品(162)
- 研磨材(138)
- 配管・水廻り設備部材(122)
- 作業服(111)
- 油圧機器・油圧ホース(109)
- 物流用品(103)
- 清掃用品(91)
- 事務用品(89)
- 建築金物(74)
- 船舶用品・漁業資材(71)
- ねじ・ボルト・釘(61)
- 厨房用品(55)
- 自動車補修部品(54)
- 電気材料(47)
- 測定用品(46)
- 科学研究・開発用品(41)
- 食品・飲料(40)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(33)
- 店舗什器・備品(33)
- FA担当者のオススメ新商品(33)
- 塗装・養生・内装用品(33)
- 学童・教育用品(31)
- 家電(28)
- 自転車部品(26)
- 測量用品(土木/建設)(25)
- オフィス家具(24)
- カー用品(24)
- 安全保護具(21)
- 安全標識(19)
- 手袋(19)
- 防災用品(17)
- 縫製用品(16)
- 日用品(14)
- 梱包用品(13)
- 農業・園芸資材(13)
- 介護用品(12)
- 鈑金・塗装(12)
- テープ(11)
- 防犯用品(11)
- 電動工具(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 安全用品(10)
- ヘルスケア(10)
- バッテリー・電装(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- 接着剤・補修材(8)
- 保管用品(7)
- 溶接用品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 整備工具・収納(7)
- 空圧工具(7)
- 塗料(6)
- 住設機器(6)
- 医療(5)
- マスク(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- バイク純正部品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 理美容(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 洗車・清掃(2)
- 農具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- BIGM(丸山製作所)(616)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(218)
- ホンダ(120)
- TRUSCO(116)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(100)
- リスパック(98)
- メディアカバーマーケット(74)
- イマオコーポレーション(73)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(71)
- BONOFFICE(70)
- ケルヒャー(68)
- ミニター(62)
- エスコ(61)
- オーム電機(61)
- PISCO(ピスコ)(49)
- 水本機械製作所(46)
- 渡辺電機工業(45)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(43)
- ナベヤ(43)
- ブランドをもっと見る
「g17」の検索結果

ボンドG17
コニシ(256件のレビュー)¥239~税込¥263~1本(20mL)ほか当日出荷トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形色淡黄色特性耐衝撃タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
ボンドG17スリム20ml ブリスター
コニシ(2件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷成分クロロプレン系ゴム溶剤形色淡黄色タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60包装ブリスター粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチック標準使用量130~160g/m2(片面あたり)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
パンチ<ラクアケ>ハンディタイプ
コクヨ(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷新設計によりテコ比がアップし、従来よりも軽い力で穴あけができます。(メーカー従来品比40%軽減) 引き出すだけで使える新設計の「用紙サイズガイド」(特許申請中)を採用、素早くセンター合わせができます。また、収納時は本体に格納できますのでじゃまになりません。 大きく見やすい「センターガイド」で、用紙の位置合わせがしやすくなっています。 横から見やすい「つき当てガイド」で、用紙が奥まで入ったことが確認しやすくなっています。 ハンドル形状は、机に置いても握っても手の掛かりがよく、力がいれやすい形状です。 ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。 ダスターカバーは、キャップに指が掛けやすく、開けやすいので抜きカスを捨てる際に散らばりません。 ハンドルを下げた状態で収納できるハンドルロック付きです。穿孔能力(枚)約17(PPC用紙)材質ダスターカバー:R-PP、用紙ガイド:ABS、ハンドル・本体:鋼板穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80穴数2外寸法・幅(mm)118外寸法・高さ(mm)69(ロック時40)穿孔深さ(mm)13外寸法・奥行(mm)74繰り返し・詰め替え対応
コルゲートチューブ
(747件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレン色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
膜付グロメット SGシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥359税込¥3951袋(10個)当日出荷穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質EPDM色ブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(40件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から33日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
OリングGシリーズ赤シリコン
NOK(25件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
フィンガーガード HF-Gシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。材質JIS 4種 D(フッソゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
膜付グロメット
栃木屋(72件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から9日以内出荷通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ROG Strix G17 17.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥6,398税込¥7,0381枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS ROG Strix G17取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ17.3インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ROG Strix G17 G713IE 17.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥6,998税込¥7,6981枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。サイズ(inch)17.3のぞき見防止○ブルーライトカット○
PNC-17G-13 プラスチックニードル
岩下エンジニアリング¥2,498税込¥2,7481セット(20本)3日以内出荷安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ROG Strix G17 シリーズ 17.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥6,398税込¥7,0381枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS ROG Strix G17 シリーズ取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ17.3インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム
SOFT99(88件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷から6日以内出荷弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
3層プリーツマスク 耳に優しい平ゴム使用 ソフトマスクEX 耳掛け式 50枚入り
東京メディカル(12件のレビュー)¥399税込¥4391個(50枚)当日出荷耳に優しい平ゴムを採用した3層耳掛けタイプの不織布マスクです(JIS T9001適合審査合格品)。 高性能フィルターにより微小粒子・ウイルス飛沫・細菌飛沫・花粉をカットします。 フィルター性能:BFE(細菌ろ過効率)99%以上、 PFE(微粒子ろ過効率)99%以上、VFE(ウィルスろ過効率)99%以上、花粉(花粉粒子捕集効率)99%以上 Wオメガ構造により、口元に広い空間があり、頬部分にしっかりフィットします。 フリーサイズ用途一般作業用(清掃作業・軽作業に)材質本体:ポリプロピレン、耳ひも:ナイロン・ポリウレタン、その他(ノーズフィッター):ポリエチレン形状プリーツ型色ホワイトサイズフリーサイズタイプ耳紐幅5mm入数(枚)50構造3層寸法(cm)約17.5×9対象微小粒子・ウイルス飛沫・細菌飛沫・花粉ひもタイプ耳掛け式
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
リクエスト スライドバーファイル(10冊パック)
リヒトラブ(19件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1組(10冊)当日出荷綴じ具をスライドして書類をとめるかんたんスライドバーファイル。 スライドバーと表紙がセットになったお得用パック。 両端がR形状なので出し入れがスムーズで、手に優しい。 スベリ止め加工付きなので、スムーズにスライドバーを表紙にセットできます。 タイトルシール付きなので分類・整理がスマートにできます。サイズA4・タテ型(S型)材質表紙/ポリプロピレン・バー/ポリアセタール厚さ(mm)表紙生地/0.2グリーン購入法適合
...