カテゴリ
- 作業工具(144)
- 機構部品(96)
- 測定用品(61)
- 事務用品(48)
- 空調・照明・電設資材(47)
- 食品・飲料(47)
- 厨房用品(42)
- メカニカル部品(39)
- パソコン/周辺機器(39)
- 切削工具(25)
- バイク純正部品(24)
- 印刷用紙/インク/印刷機(24)
- 塗装・養生・内装用品(23)
- 自動車純正部品(21)
- 物流用品(20)
- 手袋(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 店舗什器・備品(18)
- 研磨材(17)
- 農具(17)
- 作業服(16)
- 家電(16)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 卓上消耗品(14)
- 清掃用品(13)
- 電気材料(12)
- 測量用品(土木/建設)(12)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- 建築金物(10)
- 制御機器(9)
- 理美容(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 安全保護具(9)
- 自転車部品(9)
- 日用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 介護用品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 梱包用品(6)
- カー用品(6)
- マスク(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 学童・教育用品(6)
- 保管用品(5)
- 安全用品(5)
- テープ(4)
- 溶接用品(4)
- 縫製用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- オフィス家具(3)
- 安全標識(3)
- 住設機器(3)
- ヘルスケア(3)
- 整備工具・収納(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 洗車・清掃(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 農業機械(3)
- 電動工具(3)
- バイク部品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 防犯用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- TRUSCO(52)
- エスコ(43)
- シヤチハタ(33)
- シンワ測定(26)
- MAZDA(マツダ)(21)
- イマオコーポレーション(19)
- TAKIGEN(タキゲン)(17)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(13)
- エレコム(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- NOK(9)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(9)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- トップ工業(7)
- パール金属(7)
- キリン(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「g185」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G185-N
NOK¥779税込¥8571個4日以内出荷型式旧型式:OR1BG185N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00232-BJIS呼び旧JIS:G185太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)184.3内径許容差(mm)±1.44バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G185-N
NOK¥699税込¥7691個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG185N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00232-AJIS呼び旧JIS:G185太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)184.3内径許容差(mm)±1.44バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
BLACK無糖 缶 185g
UCC(上島珈琲)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2381ケース(185g×30本)当日出荷コーヒー専業メーカーだからこその製法で、「おいしさ」の進化。シリーズBLACK無糖容器缶本数30アズワン品番65-0480-10原材料コーヒー
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(40件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から33日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
キリン ファイアブラック185g缶
キリン(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,4541箱(185g×30本)当日出荷直火で仕上げたコーヒーの香ばしさが感じられ、力強いうまさでクリアな味わいのブラックコーヒー。シリーズキリン ファイア容器缶本数30アズワン品番65-0379-57原材料コーヒー/香料アレルギー該当無し栄養成分【表示単位 製品100g当たり】エネルギー(kcal) 0、たんぱく質(g) 0、脂質(g) 0、炭水化物(g) 0.5、食塩相当量(g) 0.04、ナトリウム(mg) 15、リン(mg) 4、カリウム(mg) 77、カフェイン(mg) 49、糖類 0g
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
キリン ファイア挽きたて微糖185g缶
キリン(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,4541箱(185g×30本)当日出荷直火で仕上げたコーヒーの香ばしさが感じられ、飲みごたえがある、後味すっきりの微糖コーヒー。シリーズキリン ファイア容器缶本数30アズワン品番65-0367-23原材料牛乳、コーヒー、砂糖、全粉乳、脱脂粉乳、デキストリン/香料、乳化剤、カゼインNa、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)アレルギー乳栄養成分【表示単位 製品100g当たり】エネルギー(kcal) 15、たんぱく質(g) 0.7、脂質(g) 0.4、炭水化物(g) 2.2、食塩相当量(g) 0.07、ナトリウム(mg) 28、リン(mg) 15、カリウム(mg) 110、カフェイン(mg) 70、糖類 1.5g
OリングGシリーズ赤シリコン
NOK(25件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
ジョージア エメラルドマウンテンブレンド 185g
コカ・コーラ¥3,898税込¥4,2101箱(185g×30本)翌日出荷高級豆と国産牛乳100%の王道バランスが楽しめますシリーズジョージア原材料牛乳(国内製造)、コーヒー、砂糖/香料、カゼインNa、乳化剤アレルギー乳栄養成分エネルギー35kcal/脂質0.5g/食塩相当量0.1g/炭水化物6.9g/たんぱく質0.6g
WONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリル
ユニワールド(8件のレビュー)¥429税込¥4721双当日出荷装着感0グローブ!油に強い!摩耗に強い!用途細かな部品の組立作業・仕分け・ピッキング作業・農作業・日曜大工耐摩耗性レベル3耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1EN388規格EN388
UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(32件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181巻(50m)当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
一眼型安全メガネ
TRUSCO(18件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。スポーツタイプなので、アウトドアで使っても、違和感がありません。材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット形状一眼型質量(g)32規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット材質(フレーム)ナイロンレンズ厚さ(mm)2.75
バックアップリング BRT3型
協同化成(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレス色白RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング G(固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド¥299税込¥3291個当日出荷から5日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
185g 接着剤(ラバー用)
エスコ¥3,570税込¥3,9271個当日出荷接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に特性耐湿性(硬化後)エスコ品番EA935AM-1材質ポリクロロフィレン系色イエローブラウン使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100)容量(g)185硬化時間(分)10主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に完全硬化時間24時間使用量250~350℃/m2施工温度(℃)15~35危険等級Ⅱ引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量185mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外揮発時間(分)5~10被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
ターピー ストロングメッシュ
萩原工業(15件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181枚当日出荷約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。ハトメピッチ(mm)約300タイプ継ぎ目なし仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリプロピレン質量(g/m2)目付け/114材質(ハトメ)アルミ引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466特性耐候、防炎
UL1015耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181巻(50m)当日出荷から5日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
バックアップリング BRT2型
協同化成(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から11日以内出荷Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状バイアスカット色白RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング G(固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ターピーソフトメッシュ
萩原工業(7件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~特価1枚当日出荷から翌々日出荷しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。用途低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。タイプ継ぎ目なしその他ご希望のサイズがない場合はこちらへ形状折りたたみタイプ
キリン ファイア 冴えわたるキリマン 185g缶
キリン(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,4541箱(185g×30本)4日以内出荷高級豆キリマンジャロを100%使用。直火仕上げでキリッと苦く、すっきりとした後味の甘さ控えめミルク入りコーヒー。シリーズキリン ファイア容量(g)185容器缶本数30カロリー(kcal)28原材料牛乳(生乳(国産))、コーヒー、砂糖、脱脂粉乳、デキストリン/カゼインNa、乳化剤アレルギー乳栄養成分たんぱく質:0.7、脂質: 0.3g、炭水化物:5.5g、食塩相当量:0.09g、リン:14mg、カリウム:105mg、カフェイン: 60mg
キリン ファイア直火ブレンド185g缶
キリン¥3,198税込¥3,4541箱(185g×30本)4日以内出荷直火で仕上げたコーヒーの香ばしさが感じられ、ミルクのまろやかさ、砂糖の甘さのバランスが程よいスタンダードコーヒー。シリーズキリン ファイア容器缶本数30アズワン品番65-0451-62原材料牛乳、砂糖、コーヒー、脱脂粉乳、全粉乳、デキストリン/カゼインNa、乳化剤、香料アレルギー乳栄養成分【表示単位 製品100g当たり】エネルギー(kcal) 34、たんぱく質(g) 0.8、脂質(g) 0.5、炭水化物(g) 6.5、糖質(g) 未測定食物繊維(g) 未測定食塩相当量(g) 0.13、ナトリウム(mg) 53、リン(mg) 21、カリウム(mg) 111、カフェイン(mg) 78
WONDER GRIP ユーフィール
ユニワールド¥319税込¥3511双当日出荷から4日以内出荷素手感覚で作業をしたい方向け。超極薄18ゲージ手袋に特殊コーティングを施しました。 マイクロフォーム加工。用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
ハイパーフレックスカップリング MT形
三ツ星ベルト¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から5日以内出荷・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。種類ジョータイプ標準偏角(度)1
Oリング G(固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥188税込¥2071個4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
...