カテゴリ
- パソコン/周辺機器(265)
- 測定用品(169)
- 制御機器(111)
- オフィス家具(73)
- バイク部品(62)
- 農業機械(53)
- 学童・教育用品(45)
- 家電(32)
- 作業工具(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- 科学研究・開発用品(23)
- 医療(23)
- 切削工具(22)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 船舶用品・漁業資材(18)
- 作業服(14)
- 店舗什器・備品(13)
- 厨房用品(13)
- 電気材料(11)
- 安全標識(11)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 建材・エクステリア(11)
- メカニカル部品(10)
- 整備工具・収納(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 事務用品(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 肥料・農薬・除草剤・種(9)
- 測定関連サービス(8)
- カー用品(8)
- 安全保護具(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 防犯用品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 物流用品(4)
- 溶接用品(4)
- 機構部品(4)
- 防災用品(4)
- マスク(4)
- 塗料(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 介護用品(3)
- 研磨材(3)
- 食品・飲料(3)
- 理美容(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全用品(2)
- 建築金物(2)
- バッテリー・電装(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- メディアカバーマーケット(197)
- エスコ(84)
- ナイキ(69)
- 旭計器工業(56)
- POSH Faith(53)
- RS PRO(53)
- 大正天びん製作所(53)
- 麻場(35)
- アーテック[学校教材・教育玩具](25)
- Jabra(20)
- HAMMOND(19)
- 高田ベッド製作所(18)
- 佐藤計量器製作所(12)
- 清水製作所[継手](10)
- C’ultiva(カルティバ)(10)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- つくし工房(9)
- RotopaX(ロトパックス)(9)
- アズワン(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「g2型」の検索結果

ダウンライト DL-G2型 30°
TOSTEM(LIXIL)¥22,980税込¥25,2781台8日以内出荷小さくても高機能なダウンライト。フレームや天井材の意匠になじむミニマム設計でありながら、リフレクターを搭載し高い発光効率で十分な明るさを確保しました。小さなレンズ面から照射される光はまぶしさを抑え、多灯使いでも気になりません。用途天井下面施工用/防沫型仕様取付下穴径(Φmm):50材質パネル:アクリル質量(kg)灯具:0.1材質(本体)アルミダイカストタイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:57奥行(mm)灯具:29寸法L(mm)灯具:L100.4消費電力(W)4.0(LED1個)エネルギー消費効率(Lm/W)73.8取付板厚(mm)0.8~3.0光束(Lm)295
ワイヤーストリッパー FT-802 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥59,980税込¥65,9781セット当日出荷熱式のワイヤーストリッパーを使用することでより高品質で、より精密な被覆処理が可能です。 芯線を傷つけず、リード線の被覆をシャープにストリップできます。 宇宙用はんだ付け工程標準としてJAXAが情報提供しているJERG-0-0039に適合しています。用途高品質で精密な被膜処理にトラスコ品番166-7881セット内容ハンドル(リードアジャスター付)、六角穴付止めねじ(M2.5×2.5)×2、六角レンチ(1.27mm)、取扱説明書幅(mm)76全長(mm)153高さ(mm)159質量(g)47奥行(mm)161電源(V)100消費電力(W)76コード長さ(m)【電源】1.6、【コテ部】1.3
スポットライト SP-G3型
TOSTEM(LIXIL)¥45,980税込¥50,5781台8日以内出荷使いやすさを極めたコンパクトデザイン。門袖からアウトドアリビングまで、壁や柱に取り付けてもなじみやすいシンプルでコンパクトなデザインです。取付けしやすいスリムでスクエアな台座や、ねじを見せないデザイン。そしてメモリ付きヒンジ等々、使いやすさを極めたスポットライトです。用途壁面施工用/防沫型材質パネル:強化ガラス質量(kg)灯具:1.0材質(本体)アルミダイカスト径(Φmm)灯具:105寸法L(mm)灯具:82消費電力(W)15.0(LED1個)寸法P(mm)灯具:(出しろ)156可動範囲100度/回転方向325度
リニア傾斜センサ D5R
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個欠品中±60°の広い測定角度 リニアリティ1%の高精度を実現 IP67の高い防水防塵性 ローコストで省スペース使用温度範囲(℃)-20~+60保護構造IP67感度(非検出軸)±50mV以下使用湿度範囲30~95%RH出力電流(mA)0.1以下絶縁抵抗(MΩ)取りつけパネルと端子一括間:100以上(500Vメガ)直線性1%F.S.以下保存温度範囲(℃)-30~+70保存湿度範囲30~95%RH(ただし、60~70℃の場合は30~60%RH)耐電圧(V)取りつけパネルと端子一括間:1000 1分間(リーク電流1mA以下)
屋内屋外兼用連スシリーズダウンライト ピンホールタイプ
コイズミ照明¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷レンズによる制御で、空間をメリハリのある光で照らすレンズシリーズ。 光だまりの演出が可能なピンホールタイプです。 傾斜天井に取付可能(55°まで)質量(kg)0.4消費電力(W)7.3電球LED色温度(K)2700光源寿命40000時間
トリッパー・IV(IV線皮むき器)
未来工業(3件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー(ドリルチャック式)で簡単にできます。(VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。) コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。用途VVFを剥いたIV状態のケーブルの皮むき等適合シャンク径(Φ6.35mm(6角軸 ))、VVFケーブル(1.6-2C~2.6-3C)※エコケーブルにも対応、IV線(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6)
ナイフ型ワイヤーストリッパーこて部 FT-8003 コンバージョンキット 24V-46W
HAKKO(白光)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷仕様FT-802用トラスコ品番166-7888適合機種FT802-81質量(g)720
自動点滅器
三菱電機(30件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷付属品取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー消費電力(W)消灯時1.0/点灯時0定格電圧(V)AC100周波数50/60Hz共用照度(Lux)10~80(点灯)消灯照度(Lx)400以下
自動ワイヤーストリッパー
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781丁当日出荷一般的な0.2~6mm2までの単線・複合線・より線に対応します。芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。様々な導体断面に自動的に適合するので、芯線を痛めません。軽量ボディーと握りやすいハンドル形状により快適に作業できます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業に最適です。2.5mm2までの銅及びアルミ線を切断できるワイヤーカッター装備しています。6.0~18mmまでの範囲で調整可能な長さ調整ストッパーを装備しており、繰り返しの作業も快適に行えます。ボディーは強化プラスチック製、ハンドル上部はしっかり握ることができるようにソフトな素材を採用しています。用途一般的なケーブルのストリッピング(皮むき)に最適仕様交換部品:替刃 (1269-21)・調整ストッパー (1269-23)全長(mm)180質量(g)151能力ストリッピング(AWG):24-10材質(刃)特殊工具鋼、油焼き入れ材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック能力(mm2)ストリッピング:0.2-6.0
ワイヤーストリッパー
ベッセル(34件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。全長(mm)170質量(g)350
ダウンライト DL-G1型 30°
TOSTEM(LIXIL)¥16,980税込¥18,6781台8日以内出荷小さくても高機能なダウンライト。フレームや天井材の意匠になじむミニマム設計でありながら、リフレクターを搭載し高い発光効率で十分な明るさを確保しました。小さなレンズ面から照射される光はまぶしさを抑え、多灯使いでも気になりません。用途天井下面施工用/防沫型材質パネル:アクリル材質(本体)アルミダイカスト取付板厚(mm)0.8~3.0
ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用)
ベッセル(54件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。全長(mm)155質量(g)100
ベースダウンライト
ENDO(遠藤照明)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷仕様断熱施工不可種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形器具相当質量(kg)0.9電源(V)100消費電力(W)5.0/5.5光源寿命40000時間取付板厚(mm)1.5~35エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト60形拡散温白色
Panasonic(パナソニック)¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から4日以内出荷色温度(K)3500LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
ルミナ自動スプレーガン ST-6-0.5X-G2型(ジョイント・ニップル無し)
扶桑精機¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番346-4794材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大260ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)28噴出量(mL/min)液体:0~62取付口(エア・液体)Rp1/8
スポットライト SP-G2型
TOSTEM(LIXIL)¥28,980税込¥31,8781台8日以内出荷使いやすさを極めたコンパクトデザイン。門袖からアウトドアリビングまで、壁や柱に取り付けてもなじみやすいシンプルでコンパクトなデザインです。取付けしやすいスリムでスクエアな台座や、ねじを見せないデザイン。そしてメモリ付きヒンジ等々、使いやすさを極めたスポットライトです。用途壁面施工用/防沫型材質パネル:強化ガラス質量(kg)灯具:0.6材質(本体)アルミダイカスト径(Φmm)灯具:65寸法L(mm)灯具:82消費電力(W)6.0(LED1個)寸法P(mm)灯具:(出しろ)116可動範囲100度/回転方向325度
ダウンスポットライト DNSP-G2型
TOSTEM(LIXIL)¥31,980税込¥35,1781台8日以内出荷ガーデンリビングのテーブルあかりに最適。垂木やバーゴラに取付けてした方向を照らすダウンスポットライト。ガーデンパーティーにおいて、食事を美味しく見せるポイントはテーブル上に不要な影を作らないことです。ダウンスポットライトをできるだけ上から、また複数灯を使って特別な空間を演出しましょう。用途天井下面施工用/防沫型仕様渡り配線可/2分岐ケーブル必要材質パネル:強化ガラス質量(kg)灯具:0.6材質(本体)アルミダイカスト径(Φmm)灯具:65寸法L(mm)灯具:82消費電力(W)6.0(LED1個)寸法P(mm)灯具:(出しろ)119エネルギー消費効率(Lm/W)75.7光束(Lm)454可動範囲100度/回転方向325度
スパイクスポットライト SSP-G2型
TOSTEM(LIXIL)¥33,980税込¥37,3781台8日以内出荷シンボルツリーのライトアップに最適なあかり。コンパクトでもパワフルな「明るさ」は、シンボルツリーのライティングに最適。植栽に隠せるほどコンパクトでありながら、樹木の幹から枝先まで伸びる「配光」は、エクステリアで最も大切な樹木のライティングに最適なあかりを実現しました。用途スパイク施工用/防噴流型仕様可動範囲上下:100度材質パネル:強化ガラス高さ(mm)灯具:141材質(本体)アルミダイカスト径(Φmm)灯具:65寸法L(mm)灯具:82消費電力(W)6(LED1個)ケーブル長(m)3(防水コネクター付)
バーライト2AーG(2型本体+グリップ)
オーツカ光学¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷BARLIGHT2A本体とグリップのセット品です。※電圧変更は不可です。仕様照射広がり角調整機能:無し/固定質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600防塵防水性能IP40調光の可否無し
バーライト2YGーG(2型本体+グリップ)
オーツカ光学¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷BARLIGHT2YG本体とグリップのセット品です。※電圧変更は不可です。仕様照射広がり角調整機能:無し/固定質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600防塵防水性能IP40調光の可否無し
防毒マスク 直結式小型 1621G-02型
興研(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷全面形防毒マスクダブルタイプで使用時間がシングルタイプの2倍。有機溶剤や擦り傷への耐久性に優れるガラス製アイピース【国家合格検定第TN455号】用途防毒マスク仕様直結式小型、全面形、伝声器付、しめひも:ゴムハーネスO型用適合吸収缶:KGC-1型、KGC-5MC型(各2個必要)材質アイピース:ガラス製質量(g)690以下タイプ全面タイプ
ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKR-G-2型
ダイケン¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷シックで高級感のあるグレーカラー。耐久性に優れた高耐食溶融メッキ鋼板製。内側からレベル調整が可能。高さ調整範囲0~40mm)。外側全面が高級感のあるダークグレーカラー色で、落ち着きのある空間を演出。中面はベージュカラーです。高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)。開閉音が静か:ロータリーダンパーの搭載により開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)。耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格。回転扉の開閉を1世帯当たり8回/週行うと仮定すると約20年相当の開閉数になります。(耐久年数を保証するものではありません、実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります)。スペースを有効活用する扉;上部は回転式で本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。前扉とシートは擦れない設計です。南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で市販の南京錠が取り付けできます。指定日以外のゴミ捨てやいたずら防止に効果的。(南京錠は付属しておりません)南京錠はダイケン製ミスタースリムDPR-125(ツル径Φ4mm)、DPR-130(ツル径Φ5mm)をご使用ください。お掃除カンタン:底板は取り外し可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。
スチール製2G型立脚台
テラウチ(寺内製作所)¥7,998~税込¥8,798~1脚6日以内出荷接合箇所を溶接式にしているため、非常に強固な仕上がりとなっています。材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1249
G 1/2" Y型コネクター(真鍮製)
エスコ¥2,260税込¥2,4861個当日出荷エスコ品番EA141CB-14材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約101ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)26最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14
スーパージェット噴口2型 G1/4
麻場¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷角度があるから葉裏も平面野菜も散布が楽々です。全長(mm)910質量(g)590穴径(Φmm)噴板:1.8吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:4.8、直:6.6【2Mpa】開:5.0、直:7.7【2.5Mpa】開:5.5、直:8.6取付ねじG1/4噴射角度【2.0Mpa】5~55°到達距離(m)【2.0pa/直】8
...




























![T-G2-G2-G2 T型アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19479217-230202-02.jpg)


![T-G2-Rc-G2 T型アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19479829-230202-02.jpg)
![T-G2-R-G2 T型アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19479314-230202-02.jpg)



![SWOT-G2-G2-W T型アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19479549-230202-02.jpg)
![T-G2-G2-R T型アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19479269-230202-02.jpg)
![T-G2-G2-Rc T型アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19479786-230202-02.jpg)


![T-G2-R-Rc T型アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19479908-230202-02.jpg)