カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(218)
  • メカニカル部品(108)
  • 農業機械(41)
  • 測定用品(36)
  • 作業工具(33)
  • 縫製用品(32)
  • 制御機器(25)
  • 家電(24)
  • 自動車補修部品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • 機構部品(8)
  • 電動工具(7)
  • バイク部品(6)
  • 建築金物(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 保管用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • カー用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 食品・飲料(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 農具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「g200s」の検索結果

657件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平形パッド単体 PFG コンバム(旧:妙徳)平形パッド単体 PFGコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
ギヤープーラG型(オートグリップ式)2本爪 スーパーツールギヤープーラG型(オートグリップ式)2本爪スーパーツール(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。
用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
首振りパッド(ゴムのみ) シリコン コンバム(旧:妙徳)首振りパッド(ゴムのみ) シリコンコンバム(旧:妙徳)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から6日以内出荷
半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
形状ニップル
耐震型ドアガード 外開き Benry耐震型ドアガード 外開きBenry(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード アーム付け根部分のクリアランスを大きくし、ビス穴も長穴にすることで地震発生時に開閉不能とならないドアガードです。 大きなクリアランスで建具が歪んで受座がずれても解除できる可能性が高まります。
付属品ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・ナベM4×12mm(3本入)材質亜鉛ダイカスト
LEDエッジイルミシャイン KOITO(小糸製作所)LEDエッジイルミシャインKOITO(小糸製作所)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
トラック・タクシー・バス等の幅広い車両にご装着いただけるイルミネーションランプ
付属品取付けブラケット、ボルト(M3 10mm ×2、M4 20mm ×2)定格電圧(V)12/24
シャッターガード 南国殖産シャッターガード南国殖産(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
手動式軽量シャッターの内側に設置することで、台風などの強風、あるいは盗難などからシャッターを守り、大切な財産を守ることができます。 シャッターガードは、未装着のシャッターに比べ、その耐風圧強度を3倍以上に高めることが可能。 強度試験を実施。風速45m相当まで絶える事が実験により証明されています。 シャッターにキズが付きにくいよう、アンカー部を樹脂製にしています。 シンプルな構造で扱いやすく、軽くて、女性や高齢者でも簡単に確実に設置できます。 2007年度 グッドデザイン賞受賞 国内製造、リサイクル性を考慮したアルミ素材を使用。 特許第3912794号を取得 国際特許出願中
幅(mm)インナー部/36.7(シャッター接触側)アウター部/42.0(シャッター接触側)高さ(mm)インナー部/46.2(シャッター垂直方向)アウター部/53.0(シャッター垂直方向)材質(本体)インナー部/アルミ合金押出形材アウター部/アルミ合金押出形材アンカー部/ABS樹脂材質(シール)天然ゴム材質(ノブ)T字ノブボルト材質(ホルダー)鋼板取付可能対象国産の手動式軽量シャッター。シャッター1枚の横幅が1.4~3m、高さが3mまでのもの。スラットの断面上があるもの。上記内容にあてはまれば、シャッターメーカーに関係なく取付可能です。付属品シャッターガードホルダー×2防犯用シール×4
マルパイジョン ネジストッパータイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン ネジストッパータイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
一次送り用端子台 LTG 河村電器産業一次送り用端子台 LTG河村電器産業
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
取付方式その他結線方式ネジ
GFVシリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーターGFVシリーズ ブラシレスモーターオリエンタルモーター
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
ギヤヘッドの種類平行軸
アルファボールプレシジョンF ABPF形用インサート 強ねじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファボールプレシジョンF ABPF形用インサート 強ねじれ刃形インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
14,980税込16,478
1箱(2個)
翌々日出荷
マルチレイヤー構造で密着性、皮膜硬度、耐酸化性の向上を実現しました。耐欠損性の高い超微粒子超硬合金素材をPNコーティングの組み合わせにより、工具突出しの長い加工や削り代が不均一な加工に対して性能を発揮します。
用途被削材:鋼、鋳鉄用。適合シャンク:ABPF20形トラスコ品番823-0310RoHS指令(10物質対応)対応
TUG200型軽中量棚 下段開放型用中間ビーム TRUSCOTUG200型軽中量棚 下段開放型用中間ビームTRUSCO
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
オイスターホワイト高さ(mm)60奥行(mm)23棚板調整ピッチ(mm)30
LIXILリトイレ用排水アジャスターセット(排水芯200mm用) INAX(LIXIL)LIXILリトイレ用排水アジャスターセット(排水芯200mm用)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット
当日出荷
適合アメージュZAシャワートイレリトイレ(YBC-ZA20Hなど)、アメージュZ便器リトイレ(フチレス)(YBC-ZA10Hなど)
ステンレス製 深形パイプフード (ガラリ付・防火ダンパー付) パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 深形パイプフード (ガラリ付・防火ダンパー付)パナソニック エコシステムズ ベンテック
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
●スクエアデザイン ●壁汚れ軽減仕様 ●サイドアップ水切板付 ●雨水浸入を大幅に軽減
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
エルゴアーチグリップ(抗菌仕様) EAG-SA イマオコーポレーションエルゴアーチグリップ(抗菌仕様) EAG-SAイマオコーポレーション
2,328税込2,561
1個
4日以内出荷
銀イオンと添付した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。(抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は専用のキャップで簡単に被う事ができます。 高温または多湿の条件下でのご使用は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップは搬送中の傷や汚れから防止する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。 【抗菌効果】 JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。 ・大腸菌ATCC25922 ・黄色ブドウ球菌ATCC25923 ・肺炎桿菌ATCC13883 ・緑膿菌ATCC27853 ・カンジダ・アルビカンスATCC10231
使用温度範囲(℃)-30~130材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(キャップ)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 深形パイプフード (ガラリ付) パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 深形パイプフード (ガラリ付)パナソニック エコシステムズ ベンテック
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
●スクエアデザイン ●壁汚れ軽減仕様 ●サイドアップ水切板付 ●雨水浸入を大幅に軽減
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)単体型 TRUSCO軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)単体型TRUSCO
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
材質本体:スチールオイスターホワイト高さ(mm)1800棚段数(段)3均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)30(2段目のみ)
オイルサクションガンホース TRUSCOオイルサクションガンホースTRUSCO
169税込186
1本
当日出荷
材質PVC危険物の類別非危険物
一次送り用端子台 LTGシリーズ 河村電器産業一次送り用端子台 LTGシリーズ河村電器産業
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
モディファイ燃料添加剤 speedHeartモディファイ燃料添加剤speedHeart
1,988税込2,187
1本(0.2L)
6日以内出荷
摩擦低減効果「フリム配合」 燃料系洗浄・保護効果 燃焼室のカーボン除去 汚れ再付着防止効果
用途ガソリン・ディーゼル兼用、クリーンディーゼル車対応使用方法燃料30~50Lにつき1本の割合が目安となります。継続してご利用いただきますと効果が持続して機能維持に役立ちます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
マルチハンガー付属品 ステンレス製(SUS304) 南電機マルチハンガー付属品 ステンレス製(SUS304)南電機
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所ステンレス製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
57,980税込63,778
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル
軽中量ボルトレス棚 TUG型 下段開放用側当たり TRUSCO軽中量ボルトレス棚 TUG型 下段開放用側当たりTRUSCO
2,398税込2,638
1セット(2本)
3日以内出荷
オイスターホワイト高さ(mm)100間口(mm)19.5
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1箱(2個)
当日出荷から6日以内出荷
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級関連資料サイズ表(124MB) 強ねじれ刃形への切り替え対照表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
ステンレス製 防風板付フラットフード覆い付 (ガラリ付) パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 防風板付フラットフード覆い付 (ガラリ付)パナソニック エコシステムズ ベンテック
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
●フルフラットの形状 ●2重整流構造による壁汚れ軽減 ●2ピース構造でメンテナンス性の向上 ●耐外風性能のアップ ●三面コーキング
材質ステンレス呼び径Φ200RoHS指令(10物質対応)対応
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C20G) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C20G)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C20G SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C20GSMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
ステンレス製 防風板付フラットフード覆い付 (ガラリ付・防火ダンパー付) パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 防風板付フラットフード覆い付 (ガラリ付・防火ダンパー付)パナソニック エコシステムズ ベンテック
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
●フルフラットの形状 ●2重整流構造による壁汚れ軽減 ●2ピース構造でメンテナンス性の向上 ●耐外風性能のアップ ●三面コーキング
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,198税込3,518
1箱(2個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B16G SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B16GSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)連結型 TRUSCO軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)連結型TRUSCO
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
材質本体:スチールオイスターホワイト高さ(mm)1800タイプ連結型棚段数3棚段数(段)3均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)30(2段目のみ)均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200
円盤型ブラシ、結び、スチールワイヤー、200d1x16bx44l2 PFERD 馬印円盤型ブラシ、結び、スチールワイヤー、200d1x16bx44l2PFERD 馬印
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
穴径(mm)アーバー:50.8仕様推奨使用速度(rpm):4000~6500、結びの数:34長さ(mm)トリム:44ブラシ幅(mm)16ブラシ径(Φmm)200最高使用速度(m/s)8500(rpm)
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M16G) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M16G)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M20G) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M20G)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20G-2 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20G-2SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20G) SMCMY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20G)SMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMCMY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMCMY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形SMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32G) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32G)SMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25G) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25G)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
...