カテゴリ
- 機構部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ヘルスケア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「g205-4d」の検索結果

Oリング G(固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック
Philips¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷輝度:300cd/m2/応答速度:4ms備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★TCO10対応★Eyesafe certified 2.0対応★DICOM Part14対応ピッチ0.2493 x 0.241 mm寸法21.5型角度調整範囲4ms輝度300cd/m2表示色約1677万色視野角左右178°、 上下178°スピーカーあり 2Wx2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.3以下,0.3以下
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック
Philips¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):65W備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★USB-C給電65W★TCO10対応★Eyesafe certified 2.0対応★DICOM Part14対応ピッチ0.2493 x 0.2410 mm寸法21.5型消費電力(W)19.5電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE、TCO10、Eyesafe certified 2.0最大消費電力(W)139角度調整範囲4ms表示色約1677万色視野角左右178°、上下178°ケーブルHDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、DP cable 1.8M、USB type C-C cable 1.5M入力端子USB Type-C3.2(PD65W) x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.4 x 1スピーカーあり2Wx2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.3以下USBUSB3.2 x 4
RGB USB電源 2.1Ch スピーカー
REDRAGON(レッドラゴン)¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷●派手なデザインとRGB発光するゲーミング2.1chスピーカーです。 「RGB 2.1チャンネルスピーカーToccata」 ●RGB 2.1チャンネルUSBパワードスピーカー 11W ●高音は鮮明に、中低音はパワフルに再生 木製キャビネット仕様。サテライトスピーカーは6W(3W+3W)出力で密閉型フルレンジ、サブウーファーは5W出力でバスレフ型ウーファーユニットとなっています。 パワフルなサウンドと深みのある低音を再現し、あらゆるPCエンターテインメントを堪能できます。 ●VOLUME&BASS調整 ボリュームコントロールでお好みに合わせて低音と適切な音量を調節できます。 ●USBバスパワー対応 ドライバー不要 3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。USB電源ですのでACアダプタ不要です。 ●製品イメージ映像【YouTube映像 18秒】をご確認ください。付属品マニュアル仕様●スピーカー形状(サブウーファー):バスレフ型ウーファーユニット●スピーカー形状(サテライトスピーカー):密閉型フルレンジ●実行最大出力:サブウーファー 5W/サテライトスピーカー 6W(3W×2)●ユニット:サブウーファー 4インチ(約100mm)/サテライトスピーカー:2インチ(約50mm)×2●インピーダンス:サブウーファー 4Ω/サテライトスピーカー 4Ω×2●ライト:LED●サイズ(サブウーファー):約W230×D170×H173mm/約990g●サイズ(サテライトスピーカー):約W73×D95×H120mm/約205g×2●ケーブル長:USBケーブル 約150cm/3.5mmステレオミニケーブル 約150cm形状(サブウーファー)バスレフ型ウーファーユニット、(サテライトスピーカー)密閉型フルレンジ質量(g)(サブウーファー)約990、(サテライトスピーカー)約205×2電源USB電源(DC 5V 1A)ユニット形状サブウーファー 4インチ(約100mm)/サテライトスピーカー:2インチ(約50mm)×2最大出力(W)サブウーファー:5/サテライトスピーカー 6(3×2)周波数特性150Hz~20KHzインピーダンスサブウーファー 4Ω/サテライトスピーカー 4Ω×2保証期間6ヶ月間ライト種類LED入力端子3.5mmステレオミニプラグS/N比≧70dbサイズ(mm)(サブウーファー)約W230×D170×H173、(サテライトスピーカー)約W73×D95×H120ケーブル長(cm)USBケーブル 約150/3.5mmステレオミニケーブル 約150RoHS指令(10物質対応)対応サラウンド2.1ch
Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥3,198税込¥3,5181袋18日以内出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM)使用温度範囲(℃)-15~200規格JIS B 2401規格品線径(mm)5.7
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら