曜日別特売

Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)

Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ) - 森清化工Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ) - 森清化工Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ) - 森清化工

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。
(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)

用途
自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
材質
4種D フッ素ゴム(FKM)
使用温度範囲(℃)
-15~200
規格
JIS B 2401規格品
線径(mm)
5.7
内容量
1袋
全30種類を絞り込む
内径(mm)
トラスコ品番
30種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
073859494D G-250566-4180249.3
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
073876204D G-195566-4169194.3
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
073879524D G-215566-4182214.3
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
18日以内出荷
返品不可
073880494D G-200566-4173199.3
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
073882594D G-240566-4168239.3
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
073885824D G-280566-4181279.3
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
073891174D G-165566-4160164.3
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
073900004D G-205566-4158204.3
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
18日以内出荷
返品不可
073901314D G-210566-4159209.3
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
18日以内出荷
返品不可
073901584D G-270566-4166269.3
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
073902804D G-275566-4178274.3
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
073905264D G-285566-4186284.3
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
073908924D G-175566-4162174.3
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
18日以内出荷
返品不可
073911814D G-245566-4156244.3
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
073917324D G-185566-4155184.3
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
073917774D G-230566-4177229.3
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
073919694D G-225566-4184224.3
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
18日以内出荷
返品不可
073924684D G-290566-4167289.3
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
073930104D G-160566-4172159.3
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
073933084D G-155566-4185154.3
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
073957404D G-180566-4165179.3
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
073959414D G-260566-4157259.3
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
073963364D G-295566-4170294.3
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
073967904D G-235566-4163234.3
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
073968084D G-300566-4176299.3
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
073970614D G-190566-4164189.3
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
073970794D G-265566-4171264.3
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
073971224D G-220566-4174219.3
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
18日以内出荷
返品不可
073971674D G-255566-4175254.3
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
073971924D G-170566-4183169.3
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする