カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 制御機器(10)
  • 事務用品(1)

「g2220-5」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D型リングファイル(A4タテ型) リヒトラブD型リングファイル(A4タテ型)リヒトラブ(34件のレビュー)
359税込395
1冊
当日出荷
リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。 書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。 ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。 取り出しやすいフィンガーホール付き。 タイトル記入に便利な交換式背見出し。
サイズA4タテ材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチールタイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴数2縦(mm)306グリーン購入法適合
スリム型 ソリッドステートリレー AQGシリーズ Panasonic(パナソニック)スリム型 ソリッドステートリレー AQGシリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から翌々日出荷
AQ-Gソリッドステートリレー Panasonic(パナソニック)AQ-GソリッドステートリレーPanasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1箱(20個)
32日以内出荷から62日以内出荷
厚さ4.5mm以下とスリム形状です。 従来機種(AQ-B)の約30%の取付面積でプリント基板の高密度実装に対応、省スペース化が図れます。 スナバ回路内蔵でノイズによる誤差防止 ゼロクロスタイプ、非ゼロクロスタイプを品揃え 入力~出力間3,000Vの高耐圧です。 スナバ回路内蔵です。 誘導負荷、出力側ノイズによる誤動作を防止するスナバ回路が内蔵されています。
用途エアコン、除湿機など各種家電、健康医療機器、NCマシン、マウンタ、射出成形機、ロボットなどの産業用機械、各種マイコンボード、アミューズメント、アメニティ関連機器規格UL/C-UL、VDE
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μFTDK
1,898税込2,088
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
VQ Series(VQZ222~) SMCVQ Series(VQZ222~)SMC
8,698税込9,568
1個
当日出荷から9日以内出荷
使用流体空気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 SeriesSMC(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置ダブルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
V Series(VFN2220N) SMCV Series(VFN2220N)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ソレノイドダブルソレノイド
VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2220) SMCVFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2220)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
VQ Series(VQZ222~) SMCVQ Series(VQZ222~)SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2220B) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2220B)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK22 SMCY型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK22SMC
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
・空気・水・油・蒸気用。 ・省スペース、配管工数削減。 ・ストレーナ内蔵。
作動方式直動式ポート数2
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 250V ac 2211 5728M 1袋 5個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 250V ac 2211 5728M 1袋 5個入KEMET
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMETのCAS表面実装安全認定コンデンサは、干渉抑制ACラインフィルタリング用途専用に設計されています。ラジアルリード付きディスクコンデンサと比較すると、CAS表面実装フォームファクタにより、より高密度のソリューションで設計を小型化できます。Ability表面実装では、より高密度のソリューションを提供します。このコンデンサは、破壊を伴うライン過渡や損傷を生じる可能性がある機器からEMIを除去する必要がある用途に最適です。また、ソースのライン妨害を抑制する必要がある場合にも最適なソリューションです。2.5kV及び5kVインパルス電圧125℃まで確実に動作C0G/X7R誘電体を用意していますケースサイズ:1808、1812、2211、2220静電容量範囲:10pF→22μF静電容量許容差:±0.5pF→±20%用途ライン-ライン間(クラスX)フィルタリングライン-アース間(クラスY)フィルタリングアンテナカップリング一次/二次結合(スイッチング電源)ライン妨害抑制(モータ/モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 2.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:2.5mm●シリーズ:CAS●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7151-68
積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 250V ac 1808 4520M 1袋 5個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 250V ac 1808 4520M 1袋 5個入KEMET
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMETのCAS表面実装安全認定コンデンサは、干渉抑制ACラインフィルタリング用途専用に設計されています。ラジアルリード付きディスクコンデンサと比較すると、CAS表面実装フォームファクタにより、より高密度のソリューションで設計を小型化できます。Ability表面実装では、より高密度のソリューションを提供します。このコンデンサは、破壊を伴うライン過渡や損傷を生じる可能性がある機器からEMIを除去する必要がある用途に最適です。また、ソースのライン妨害を抑制する必要がある場合にも最適なソリューションです。2.5kV及び5kVインパルス電圧125℃まで確実に動作C0G/X7R誘電体を用意していますケースサイズ:1808、1812、2211、2220静電容量範囲:10pF→22μF静電容量許容差:±0.5pF→±20%用途ライン-ライン間(クラスX)フィルタリングライン-アース間(クラスY)フィルタリングアンテナカップリング一次/二次結合(スイッチング電源)ライン妨害抑制(モータ/モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)
仕様●静電容量:10pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1808 (4520M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4.5 x 2.03 x 1.6mm●長さ:4.5mm●奥行き:2.03mm●高さ:1.6mm●シリーズ:CAS●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7148-12
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 250V ac 2220 5750M 1セット 500個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 250V ac 2220 5750M 1セット 500個入KEMET
129,800税込142,780
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:100nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-6949-56
MLCC 22nF 250V dc 2220 5750M 1セット 500個入 KEMETMLCC 22nF 250V dc 2220 5750M 1セット 500個入KEMET
229,800税込252,780
1セット(500個)
7日以内出荷
KEMET CAN シリーズは、安全等級がないセラミックコンデンサで、250 V ac 用途向けに設計されています。これらの用途では、高い CV 値が必要であるにもかかわらず、安全規格に準拠した MLCC を使用できません温度安定誘電体 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 ご要望に応じて柔軟な終端オプションも用意します
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:22nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-7097-39
MLCC 22nF 250V dc 2220 5750M 1セット 2個入 KEMETMLCC 22nF 250V dc 2220 5750M 1セット 2個入KEMET
1,798税込1,978
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:22nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-7097-40
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.068μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.068μFTDK
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 50V dc 2220 (5750M) C2220C474J5GACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 50V dc 2220 (5750M) C2220C474J5GACTUKEMET
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 2220 (5750M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 5.7 x 5 x 1.7mm長さ = 5.7mm奥行き = 5mm高さ = 1.7mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
NAMUR規格準拠 5ポートソレノイドバルブ VFN2000Nシリーズ SMCNAMUR規格準拠 5ポートソレノイドバルブ VFN2000NシリーズSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数5管接続口径1/4
ネームプレート SMCネームプレートSMC
109税込120
1個
9日以内出荷
ネームプレート SMCネームプレートSMC
109税込120
1個
9日以内出荷
Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2220 SMCY型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2220SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc使用流体空気・水
VQZ22 SMCVQZ22SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
使用流体空気
V Series(VXK2220) SMCV Series(VXK2220)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2220) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2220)SMC
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2220B SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2220BSMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2220R) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2220R)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2220BR) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2220BR)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
省電力形2ポートソレノイドバルブ (VXE~) SMC省電力形2ポートソレノイドバルブ (VXE~)SMC(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
13日以内出荷から21日以内出荷
・各種流体用2ポートソレノイドバルブVX2, VXD2, VXZ2シリーズの省電力形。 ・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下
ポート数2
VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2220) SMCVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2220)SMC
4,998税込5,498
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
ポート数2型式22オリフィス径(Φmm)(2) dia 3
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2220G SMC省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2220GSMC
7,498税込8,248
1個
15日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DC接続口径(02) 1/4材質(G) シール: NBR、ボディ: SUSオリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体空気・水
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2220C SMC省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2220CSMC
5,998税込6,598
1個
15日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rc接続口径(02) 1/4材質(C) シール: PTEE、ボディ: C37リード線取出方法(G) グロメットブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(2) dia 3
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2220 SMC省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2220SMC
4,998税込5,498
1個
15日以内出荷
ポート数2オリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体空気・水バルブ(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37追記号(-) なし
省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE22 SMC省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE22SMC
4,998税込5,498
1個
16日以内出荷から37日以内出荷
・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下
ポート数2
V Series(VX2220) SMCV Series(VX2220)SMC
5,398税込5,938
1個
20日以内出荷
シリーズVX2