カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 制御機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 事務用品(1)

「g2220-3」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AT-GS950/16-Z7 レイヤー2スイッチ アライドテレシスAT-GS950/16-Z7 レイヤー2スイッチアライドテレシス
95,980税込105,578
1式
13日以内出荷
仕様●タイプ:スイッチレイヤー2スイッチ●標準ポート数:16●最大ポート数:16●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:あり ポートベースVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 255個、マルチプルVLAN●冷却ファン:なし●拡張スロット数:2●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:あり●最大消費電力:15W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180404●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):330mm●本体サイズ(D):200mm●本体重量:2220g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-03
AT-GS950/16-Z5 レイヤー2スイッチ アライドテレシスAT-GS950/16-Z5 レイヤー2スイッチアライドテレシス
86,980税込95,678
1式
13日以内出荷
仕様●タイプ:スイッチレイヤー2スイッチ●標準ポート数:16●最大ポート数:16●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:あり ポートベースVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 255個、マルチプルVLAN●冷却ファン:なし●拡張スロット数:2●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:あり●最大消費電力:15W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20150722●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):330mm●本体サイズ(D):200mm●本体重量:2220g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-02
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2220 SMC省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2220SMC
4,998税込5,498
1個
15日以内出荷
ポート数2オリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体空気・水バルブ(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37追記号(-) なし
Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2220E SMCY型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2220ESMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径Rc3/8定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体温水
Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2220 SMCY型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2220SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc使用流体空気・水
シャフト カウンタ NT:22 24120-35G20 スズキシャフト カウンタ NT:22 24120-35G20スズキ
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
V Series(VXK2220) SMCV Series(VXK2220)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2
VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2220) SMCVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2220)SMC
4,998税込5,498
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
ポート数2型式22オリフィス径(Φmm)(2) dia 3
V Series(VX2220) SMCV Series(VX2220)SMC
4,498税込4,948
1個
20日以内出荷
シリーズVX2
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2220) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2220)SMC
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2220) SMCVFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2220)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
V Series(VFN2220N) SMCV Series(VFN2220N)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ソレノイドダブルソレノイド
ネームプレート SMCネームプレートSMC
109税込120
1個
9日以内出荷
D型リングファイル(A4タテ型) リヒトラブD型リングファイル(A4タテ型)リヒトラブ(32件のレビュー)
359税込395
1冊
当日出荷
リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。 書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。 ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。 取り出しやすいフィンガーホール付き。 タイトル記入に便利な交換式背見出し。
サイズA4タテ材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチールタイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴数2縦(mm)306グリーン購入法適合
Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK22 SMCY型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK22SMC
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
・空気・水・油・蒸気用。 ・省スペース、配管工数削減。 ・ストレーナ内蔵。
作動方式直動式ポート数2
省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE22 SMC省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE22SMC
4,998税込5,498
1個
16日以内出荷から37日以内出荷
・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下
ポート数2
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ DLリアクトル omron(オムロン)SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ DLリアクトルomron(オムロン)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
インバータが発生する高調波電流を抑制するために使用します。ACリアクトルよりは効果は大きく、ACリアクトルと併用することもできます。
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ ACリアクトル omron(オムロン)SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ ACリアクトルomron(オムロン)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
電源容量がインバータ容量に比べて極めて大きい場合や電源力率を改善したい場合に、ACリアクトルを接続してください。
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 SeriesSMC(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置ダブルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
高機能型汎用インバータ omron(オムロン)高機能型汎用インバータomron(オムロン)
849,800税込934,780
1個
翌日出荷から80日以内出荷
クランクシヤフトアッシ 12200-35G22 スズキクランクシヤフトアッシ 12200-35G22スズキ
60,980税込67,078
1個
4日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら