カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • バイク部品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「g2240-6」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプター ノートPC充電用 ACケーブル別売り 19V3.42A bitstrongACアダプター ノートPC充電用 ACケーブル別売り 19V3.42Abitstrong
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
19V出力のノートパソコン用ACアダプターです。最大3.42Aの出力に対応し、安定した電力を供給します。プラグの寸法は外径7.4mm、内径5.1mmです。お使いの機器に適したプラグの寸法をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。 【互換品】Dell製品Chromebook: Chromebook 11 3180, Chromebook 11 3189 2-in-1, Latitude 5300 2-in-1 Chromebook, Latitude 5400 ChromebookLatitude: Latitude 3120 2-in-1, Latitude 3140, Latitude 3180, Latitude 3189, Latitude 3190, Latitude 3190 2-in-1, Latitude 3300, Latitude 3310, Latitude 3380, Latitude 3480, Latitude 3570, Latitude 3580, Latitude 5290, Latitude 5300, Latitude 5300 2-In-1, Latitude 5310, Latitude 5310 2-in-1, Latitude 5400, Latitude 5410, Latitude 5414, Latitude 5480, Latitude 5490, Latitude 5495, Latitude 5500, Latitude 5510, Latitude 5580, Latitude 5590, Latitude 7280, Latitude 7290, Latitude 7300, Latitude 7380, Latitude 7390, Latitude 7400, Latitude 7480, Latitude 7490, Latitude E5470, Latitude E5570, Latitude E7270Precision: Precision 3540, Precision 3550HP PavilionDVシリーズ: DV7-3165dx, DV7-3079wm, DV7-6c95dx, DV6-1355dx, DV6-1350us, DV6-1359wm, DV6-1030us, DV6-2155dx, DV6-3225dx, DV6-6c35dx, DV4-2145dx, DM4-1160us, DM4-1065dx, DM4-2015dx, DM4-2180us, DM4-2070us, DM4-3055dx, DM4-3099se, DM4-3050usGシリーズ: G7-1260us, G7-1310us, G7-1365dx, G7-1167dx, G7-1219wm, G7-1150us, G7-2269wm, G7-2340dx, G7-2240us, G7-2270us, G6-1b60us 等※ご購入前に、必ずお使いのPCのプラグ形状および出力電圧・電流を確認してください。
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラック質量(g)73出力(W)64.98出力DC19V-3.42A内径(Φ)【DCプラグ】Φ5.1コネクタ形状Φ7.4mm×Φ5.1mm DCプラグ入力電圧(V)100-240外径(Φ)【DCプラグ】Φ7.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×36.2×120入力C8プラグ入力周波数(Hz)50/60電極【センター電極】フォーク(音叉)型極性センタープラスケーブル長(cm)150
SS300 スリップオン ヒートチタンサイレンサー SP 政府認証 BEAMS(ビームス)SS300 スリップオン ヒートチタンサイレンサー SP 政府認証BEAMS(ビームス)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
独自の隔壁構造による心地よいサウンドと静粛性。高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立し、取付には追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を実現した究極の1本。
メーカーヤマハ仕様JMCA認定/政府認証品
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B63G-2240 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B63G-2240SMC
269,800税込296,780
1個
24日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)2240配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
V Series(VXEZ2240) SMCV Series(VXEZ2240)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2
VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2240) SMCVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2240)SMC
5,398税込5,938
1個
15日以内出荷
ポート数2型式22オリフィス径(Φmm)(4) dia 6
V Series(VX2240) SMCV Series(VX2240)SMC
4,698税込5,168
1個
20日以内出荷
シリーズVX2
ネームプレート SMCネームプレートSMC
109税込120
1個
9日以内出荷
D型リングファイル(A4タテ型) リヒトラブD型リングファイル(A4タテ型)リヒトラブ(32件のレビュー)
439税込483
1冊
当日出荷
リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。 書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。 ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。 取り出しやすいフィンガーホール付き。 タイトル記入に便利な交換式背見出し。
サイズA4タテ材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチールタイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴数2縦(mm)306グリーン購入法適合
Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK22 SMCY型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK22SMC
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
・空気・水・油・蒸気用。 ・省スペース、配管工数削減。 ・ストレーナ内蔵。
作動方式直動式ポート数2
集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXEZ2 SMC集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXEZ2SMC
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE22 SMC省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE22SMC
5,998税込6,598
1個
16日以内出荷から37日以内出荷
・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下
ポート数2
省電力形2ポートソレノイドバルブ (VXE~) SMC省電力形2ポートソレノイドバルブ (VXE~)SMC(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
13日以内出荷から21日以内出荷
・各種流体用2ポートソレノイドバルブVX2, VXD2, VXZ2シリーズの省電力形。 ・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下
ポート数2
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら