カテゴリ
- 作業工具(11)
- メカニカル部品(7)
- 機構部品(6)
- 切削工具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 自動車補修部品(4)
- 制御機器(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全保護具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(4)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- 旭精工(2)
- エレコム(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- ダイニチ工業(2)
- 椿本チエイン(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- アソー(1)
- イシハシ精工(1)
- エーモン(1)
- ELPA(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- オーム電機(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- キングジム(1)
- スズキ(1)
- 制研化学工業(1)
- ブランドをもっと見る
「g244」の検索結果

取付金具(90°曲)
エーモン(18件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
PXベルト P2M形
椿本チエイン(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1本当日出荷から5日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。材質ゴム種類PXベルト仕様シナヤカ530仕様タイプ標準ピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.3
標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品)
THK(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1本3日以内出荷から99日以内出荷ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするので高い効率が得られ、従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になります。したがって回転運動を直線運動に変えることだけでなく、直線運動を回転運動に変えることも容易にできます。ボールによる転がり運動のため起動トルクが極めて小さく、すべり運動のようにスティックスリップを起こさないので、正確な微動送りができます。バックラッシがなく、予圧を与えられるので予圧により軸方向すきまをゼロ以下にでき、高い剛性が得られます。効率が高く発熱が小さいので、高速おくりができます。軸端・完成品はねじ軸、ボールねじナットを省スペースに標準化したボールねじユニットです。ねじ軸は端末をサポートユニットに合せて標準化しており、モータとは直結構造になるようにしています。ねじ軸、ボールねじナット形状はコンパクトな設計になっています。ボールねじナットには適量のグリースが封入されています。異物の侵入が考えられる場合は、必ず防じん装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります。ねじれ右方向
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥369~税込¥406~1丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
ドリルチャック インパクト用 キーレス 噛み込み軽減
(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。 手で締めるだけで簡単にドリルを掴めます。 スーパーフェーイスギア採用で噛み込みを軽減。 54枚ギアがしっかりロック、ゆるみや噛み込みを軽減します。 オートロック機構で使用中の緩みも軽減。用途ドリルでの穴あけに。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35色(本体)赤適応充電ドリル・インパクトドライバー
コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(120件のレビュー)¥529~税込¥582~1本ほか当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥57~税込¥63~1本当日出荷から9日以内出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
KURITA グリースニップル A型 規格頭
栗田製作所(10件のレビュー)¥599~税込¥659~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。用途グリースの注油口に。タイプA型(ストレート)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)85
極薄スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(29件のレビュー)¥379~税込¥417~1丁当日出荷キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。商品構成単品
BOXTMシリーズ
東洋技研(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から11日以内出荷BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能端子ねじM3.5×8L定格電圧(V)AC/DC600仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能使用温度範囲(℃)-25~+100適合電線(mm2)(最大)2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500レール取付不可
保存ファイルドッチA4
キングジム(7件のレビュー)¥499~税込¥549~1冊当日出荷保存文書の差し替えをより快適に。 両開きタイプの保存ファイル。左右どちらからでも開閉が可能な、オールプラスチック製の両開き式閉じ具を採用。 保存書類の差し替えが簡単に出来ます。樹脂製とじ具サイズA4タテ色グレー材質表紙:古紙パルプ配合率80%綴じ具:プラスチック幅(mm)240高さ(mm)307タイプタテ型種類チューブファイル両開きエコマーク認定認定穴数2穴穴間隔(mm)80開閉両開きグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 060再生紙使用マーク適合
コンビネーションスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)¥819~税込¥901~1丁ほか当日出荷から5日以内出荷従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクリップ SS
アソー(12件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から4日以内出荷表面処理を施し、防食性に優れています。バンドのヘリが丸くなっているため、ホースの損傷を防ぐことができます。マイナスドライバーでも調節可能です。用途ホース締付用金具。一般産業、自動車関連用。材質スクリュー:SRWCH6A、バンド&ハウジング:SPCC・SD厚さ(mm)0.95ボルト頭部形状6角(7mm)
イレクター Φ28 メタルジョイント ニッケル
矢崎化工(3件のレビュー)¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
抗菌気化フィルター(2個SET)
ダイニチ工業(6件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット(2個)当日出荷適合機種HD-1500F, HD-151, HD-152, HD-153, HD-154, HD-1800F, HD-181, HD-182, HD-183, HD-184, HD-2400F, HD-242, HD-243, HD-244, HD-PC1500G, HD-PC1800G, HD-PC2400G, HD-PN155, HD-PN185, HD-PN245アズワン品番64-8202-24
シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット
旭精工(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から8日以内出荷標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
細軸ドリル(13型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKH)全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(Φmm)13
LED電球 E26 レフランプタイプ LED電球
オーム電機(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。口金E26定格消費電力(W)16.3全長(mm)157質量(g)244電源(V)交流100(50/60Hz)外径(Φmm)120定格入力電流(A)0.29設置場所屋内外配光角度(°)130平均寿命(時間)40000電球の種類LED
ステンレス 315E・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。 320E、315E、315ER、320ERは併用出来ます。材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車S型式315E自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
精密圧着ペンチ(ダイス交換式)
ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181台当日出荷3種のダイス交換で300種以上の端子に対応。独自設計の高精度ダイス。別売りのダイスと交換することで、さらに多くの端子に対応。持ち運ぶ工具本体を減らせます。用途極小ピンの圧着作業に。全長(mm)205付属品六角レンチ対辺(2.5mm)材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABSRoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から7日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
12.7sq12角ディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。形状12角RoHS指令(10物質対応)対応
標準形リミットスイッチ K244
富士電機(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から52日以内出荷連続使用3000回/時で機械的寿命1000万回以上です。許容電流(A)10(連続)耐電圧AC2500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~60耐衝撃(m/s2)200耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)開閉頻度(回/時)連続使用3000機械的寿命1000万回以上耐電圧(V/min)AC2500定格投入電流(A)50使用周囲湿度(%RH)85以下
シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)
旭精工(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。形状ひしフランジ形ユニットグリスニップル無し軸穴種別偏心輪付円筒穴形材質(軸受)ステンレス鋼鋼材(SUS440C)相当品グリス種類FD(食品機械用)グリース材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)ニッケルクロムめっき(MFCr)RoHS指令(10物質対応)対応
スタットボルト ネジ M20
TRUSCO(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷から9日以内出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M20材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1076
カラーチェック/高温用
タセト(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。検査物表面が高温(100~200℃)の場合に使用可能です。用途表面の割れ、ピンホールなどの検出タイプ高温型分類一般用対象金属、非金属材料の表面探傷部危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
コンビネーションレンチ(ロング)
STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷から8日以内出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット10°
L型ホローレンチ ボールポイントショート ホルダーセット
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(5本組)ほか当日出荷先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショート仕様ホルダー付
カンタン取替えトレイカバー3枚入 H011505
ダイニチ工業(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷業界初の「使い捨て」、トレイの面倒なお手入れ不要。カンタン取替えトレイカバー適合機種HD-154、HD-184、HD-244、HD-PC1500G、HD-PC1800G、HD-PC2400G、HD-PN155、HD-PN185、HD-PN245






![スクリベット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)