カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(58)
- メカニカル部品(31)
- 機構部品(27)
- 作業工具(27)
- 自動車純正部品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 電気材料(12)
- 切削工具(12)
- パソコン/周辺機器(11)
- バイク純正部品(10)
- 自動車補修部品(10)
- 厨房用品(9)
- 卓上消耗品(8)
- 学童・教育用品(7)
- 制御機器(6)
- 物流用品(6)
- 測定用品(6)
- 家電(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 介護用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- バイク部品(4)
- 梱包用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 食品・飲料(4)
- 日用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建築金物(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 作業服(2)
- 手袋(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 完成車(2)
- 自転車部品(2)
- 農具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(51)
- MAZDA(マツダ)(15)
- NACHI(不二越)(11)
- 福井クラフト(10)
- SMC(9)
- イマオコーポレーション(8)
- 椿本チエイン(8)
- パール金属(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- 津田電線(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- TRUSCO(5)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(5)
- エスコ(4)
- ナベヤ(4)
- イシハシ精工(3)
- スズキ(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「g246」の検索結果

サクションフィルター
大生工業¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から12日以内出荷難燃性作動油用のタンク内装式フィルタです。 オールステンレス製です。 ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。ろ過材の種類金網(SUS)
ニオイクリア MAXDRYWARM ネックウォーマーマスク
MAXDRYWARM¥1,598税込¥1,7581着翌々日出荷表面には汗臭・加齢臭の4大要因「イソ吉草酸」「酢酸」「アンモニア」「ノネナール」を徹底的に分解消臭する日本製消臭糸”ニオイクリア”を使用。糸全体を改質しているので消臭効果は半永久的に持続します。肌面には素早く汗を逃がして不快なムレや汗冷えを防ぎ、起毛により保温効果もプラスした”MAXDRY WARM”を使用しています。ストレッチ素材。【ヘアバンド】【フェイスマスク】【ネックゲイター】計3種類の着こなしが可能用途現場作業全般。スポーツ全般。アウトドア全般。ツーリングサイズF長さ(cm)たれ:前30、後18混率(%)ニオイクリア マックスドライ(裏起毛)(ポリエステル68・ポリプロピレン17・ナイロン10・ポリウレタン5)寸法(cm)たれ上部廻り置き寸:48製品質量(g)40
伸縮式グリーンボード(現場撮影用) 工事名・場所
日本緑十字社(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷現場写真が一人で簡単に撮影可能な伸縮式の工事撮影用ボードです。太陽光等の映り込みを軽減する便利な低反射タイプです。ボードはスチール製で、マグネットの取り付けも可能です。用途一人での現場写真撮影に。シャフト長さ(mm)200~550仕様シャフト伸縮式、マグネット対応、低反射タイプ材質/仕上ボード:ポリプロピレン シャフト伸縮部:真鍮色グリーン
高強度6×37 かがやき
大綱¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷従来の6×37 A種と比較して約30%強度アップ。IWRC 6×Fi(29)B種からの代替えで約20%軽量化。テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。使用荷重を明記した識別タグ付き。ロープ径40ミリまでラインアップ。用途一般玉掛け作業、重量物吊り等
PXベルト P3M形
椿本チエイン(6件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷から62日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。種類PXベルトタイプ標準ピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
しっかりホルダー NEO
マルカン ニッソー¥529税込¥5821箱4日以内出荷枠無し水槽専用器具が、枠付き水槽でも使えるようになります。材質ABS質量(g)約75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×57×152
ウルトラPXベルト UP3M形
椿本チエイン(4件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷から92日以内出荷PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。材質ゴム種類PXベルトタイプHC仕様ピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
PXベルト P2M形
椿本チエイン(2件のレビュー)¥469税込¥516特価1本当日出荷から5日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。材質ゴム種類PXベルト仕様シナヤカ530仕様タイプ標準ピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.3
CORSA-EVOⅡ オールチタンスリップオン 政府認証
BEAMS(ビームス)¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷メーカーヤマハ仕様JMCA認定/政府認証品車種WR250X/R JBK-DG15J
LEDダウンライト 非常用照明器具
Panasonic(パナソニック)¥61,980税込¥68,1781台翌々日出荷から30日以内出荷常時・非常時で、それぞれ専用のLEDが点灯 蛍光灯非常用照明器具と比較して大幅な節電が可能 従来光源と同等以上の性能で、置換えが可能 電圧も100~242Vに対応しており、リニューアルに最適 器具を天井に取り付けた状態のまま、簡単に蓄電池交換が可能 さまざまな施設で使用可能仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付適合交換電池:FK739タイプ30分間タイプ/プレーン(一般タイプ)消費電力(W)[150形]13.7[200形]16.8[250形]20.6識別記号【電源ユニット】[150形]A4[200形]A6[250形]A8光源寿命常時:40000時間LED内蔵蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1071明るさ150形(常時:FHT32W×1灯相当)、200形(常時:FHT42形×1灯相当)、250形(常時:FHT57形×1灯相当)点灯方法本体組込LED演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:85/70(5000K)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し)電球の種類LED調光の可否不可電源ユニット別売反射板(上部)プラスチック(ホワイト)エコロジー商品省エネ
被覆材結露防止プレート
ネグロス電工¥1,998税込¥2,1981袋(20個)4日以内出荷プレート長(150mm)で被覆材の潰れを緩和します。 冷媒管の被覆材と同系色なので、配管後も美観を損ないません。 配管後でも制御ケーブルの保持ができます。 配管用鋼管用吊りバンド、セルフロックバンド、冷媒管支持金具に取り付けできます。 油性ペンにより系統数の書き込みができます。材質ポリプロピレン
CORSA-EVOⅡ オールチタンフルエキ 政府認証
BEAMS(ビームス)¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷メーカーヤマハ仕様JMCA認定/政府認証品車種WR250X/R JBK-DG15J