カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(57)
- メカニカル部品(28)
- 作業工具(27)
- 機構部品(26)
- 電気材料(10)
- 切削工具(10)
- 自動車補修部品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 学童・教育用品(7)
- 制御機器(6)
- 厨房用品(6)
- 物流用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 梱包用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 食品・飲料(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測定用品(3)
- 介護用品(3)
- 家電(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 手袋(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車部品(2)
- 農具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(50)
- NACHI(不二越)(11)
- イマオコーポレーション(7)
- 津田電線(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- 椿本チエイン(5)
- TRUSCO(5)
- パール金属(5)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(5)
- ナベヤ(4)
- ヨネックス(YONEX)(4)
- RG(レーシングギア)(4)
- イシハシ精工(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- ミトロイ(水戸工機)(3)
- ユーエイキャスター(3)
- エスコ(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「g246」の検索結果

サクションフィルター
大生工業¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から12日以内出荷難燃性作動油用のタンク内装式フィルタです。 オールステンレス製です。 ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。ろ過材の種類金網(SUS)
ニオイクリア MAXDRYWARM ネックウォーマーマスク
MAXDRYWARM¥1,598税込¥1,7581着翌々日出荷表面には汗臭・加齢臭の4大要因「イソ吉草酸」「酢酸」「アンモニア」「ノネナール」を徹底的に分解消臭する日本製消臭糸”ニオイクリア”を使用。糸全体を改質しているので消臭効果は半永久的に持続します。肌面には素早く汗を逃がして不快なムレや汗冷えを防ぎ、起毛により保温効果もプラスした”MAXDRY WARM”を使用しています。ストレッチ素材。【ヘアバンド】【フェイスマスク】【ネックゲイター】計3種類の着こなしが可能用途現場作業全般。スポーツ全般。アウトドア全般。ツーリングサイズF長さ(cm)たれ:前30、後18混率(%)ニオイクリア マックスドライ(裏起毛)(ポリエステル68・ポリプロピレン17・ナイロン10・ポリウレタン5)寸法(cm)たれ上部廻り置き寸:48製品質量(g)40
伸縮式グリーンボード(現場撮影用) 工事名・場所
日本緑十字社(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷現場写真が一人で簡単に撮影可能な伸縮式の工事撮影用ボードです。太陽光等の映り込みを軽減する便利な低反射タイプです。ボードはスチール製で、マグネットの取り付けも可能です。用途一人での現場写真撮影に。シャフト長さ(mm)200~550仕様シャフト伸縮式、マグネット対応、低反射タイプ材質/仕上ボード:ポリプロピレン シャフト伸縮部:真鍮色グリーン
PXベルト P3M形
椿本チエイン(6件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷から62日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。種類PXベルトタイプ標準ピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
しっかりホルダー NEO
マルカン ニッソー¥529税込¥5821箱4日以内出荷枠無し水槽専用器具が、枠付き水槽でも使えるようになります。材質ABS質量(g)約75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×57×152
ウルトラPXベルト UP3M形
椿本チエイン(4件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷から92日以内出荷PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。材質ゴム種類PXベルトタイプHC仕様ピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
PXベルト P2M形
椿本チエイン(2件のレビュー)¥469税込¥516特価1本当日出荷から5日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。材質ゴム種類PXベルト仕様シナヤカ530仕様タイプ標準ピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.3
被覆材結露防止プレート
ネグロス電工¥1,998税込¥2,1981袋(20個)4日以内出荷プレート長(150mm)で被覆材の潰れを緩和します。 冷媒管の被覆材と同系色なので、配管後も美観を損ないません。 配管後でも制御ケーブルの保持ができます。 配管用鋼管用吊りバンド、セルフロックバンド、冷媒管支持金具に取り付けできます。 油性ペンにより系統数の書き込みができます。材質ポリプロピレン
高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2
OSG(オーエスジー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から4日以内出荷表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング材質超硬合金溝数4シャンク精度h6
IIIIfit iPhone 16e対応 ケース くまのプーさん
グルマンディーズ¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷裏面を覆うiPhone16e対応プロテクトジャケットです。PC+TPU一体成型のハイブリッド構造による耐衝撃タイプ。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。持ちやすさを追求した形状とTPU素材特有のゴムのような柔軟性により、優れたグリップ感を実現しました。取り付けたままでコネクタの接続が可能。ストラップが取付けられるストラップホール付きです。材質PC/TPU色くまのプーさん対応機種iPhone 16e機能ストラップホール付
貼付式印刷シート ガイドタックR 禁止
積水樹脂¥14,980税込¥16,4781枚7日以内出荷路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。 アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。 表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策厚さ(mm)0.42引張強度(N/25mm)188粘着力(N/25mm)23耐摩耗性26.7mg 以下滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
IIIIfit iPhone 16e対応 ケース スティッチ
グルマンディーズ¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷裏面を覆うiPhone16e対応プロテクトジャケットです。PC+TPU一体成型のハイブリッド構造による耐衝撃タイプ。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。持ちやすさを追求した形状とTPU素材特有のゴムのような柔軟性により、優れたグリップ感を実現しました。取り付けたままでコネクタの接続が可能。ストラップが取付けられるストラップホール付きです。材質PC/TPU色スティッチ対応機種iPhone 16e機能ストラップホール付
耐衝撃ガード付プラスチックケース PFGシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台6日以内出荷コーナーにシリコン製の耐衝撃ガードを付けたプラスチックケースです。産業用タブレット・測定機器・コントローラーなどに利用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質難燃性ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ショルダーバッグS
ヨネックス(YONEX)¥3,798税込¥4,1781個ほか7日以内出荷軽量で上品な素材を使用。シンプルスマートが融合したオシャレなデザインです。撥水仕様。材質ナイロン機能正面ポケット・背面ポケット・内ポケット×2・小物ポケット×2・ラケット2本収納ポケット寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×8×15
バッグパック テニス1本用
ヨネックス(YONEX)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷軽量で上品な素材を使用。シンプルスマートが融合したオシャレなデザインです。撥水仕様。材質ナイロン機能正面ポケット・内ポケット・ラケット1本収納部屋・シューズポケット寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×21×48
スマホショルダー
ヨネックス(YONEX)¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷軽量で上品な素材を使用。シンプルスマートが融合したデザインです。撥水仕様。材質ナイロン機能背面ポケット寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×3×18
非鉄用底DLCコート高能率底刃付き超硬スレッドミル AT-2 R-SPEC (2Dタイプ)
OSG(オーエスジー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から4日以内出荷非鉄用底刃付き高能率スレッドミル AT-2 R-SPECは、ヘリカル穴あけ+ねじ切りの同時加工でアルミニウム合金などの非鉄金属における加工時間を劇的に削減します。 また、鋳抜き穴での加工位置ズレ対策にも有効です。 基本的に水溶性切削油剤を推奨していますが、切りくず細分化&DLCコートの溶着抑制効果により、下穴がある場合エアブローでの加工も可能です。用途銅・黄銅・黄銅鋳物・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物材質超硬合金溝数2ねじの種類加工:めねじ表面処理DLC-IGUSSコーティング許容差シャンク径:h6RoHS指令(10物質対応)対応
ラケットバッグパック テニス2本用
ヨネックス(YONEX)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷軽量で上品な素材を使用。収納力バツグンでシンプルスマートが融合したオシャレなデザインです。撥水仕様。材質ナイロン機能正面ポケット・天マチポケット×2・ラケット2本収納部屋・シューズポケット・底鋲寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×20×73
細径化 滑性ロボットケーブル
倉茂電工¥23,980~税込¥26,378~1巻8日以内出荷UL、cUL AWM対応。 耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。 素線径0.08mm可とうより線。 滑性シース・つや消し。種類FA用ケーブル色黒曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105耐電圧(V/min)AC1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上定格温度(℃)105定格電圧(V)150適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210難燃性VW-1,FT1
細径化 滑性ロボットケーブル(シールド付)
倉茂電工¥25,980~税込¥28,578~1巻8日以内出荷UL、cUL AWM対応。 耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。 素線径0.08mm可とうより線。 滑性シース・つや消し。 耐ノイズ性。種類FA用ケーブル色黒曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨材質(シース)すずめっき軟銅線編組材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105耐電圧(V/min)AC1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上定格温度(℃)105定格電圧(V)150適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210難燃性VW-1,FT1RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥4,798税込¥5,278特価1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
小形基本スイッチ V
Aratas(旧:omron)(87件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から102日以内出荷熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ベルトレンチ
(84件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。用途締め付け、取り外しに。材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン
スラスト 針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(120件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から6日以内出荷転動体が円筒状で断面高さが小さく、ほかの形式に比べそのスペースの割りに負荷容量と剛性が大きい。また慣性力が小さい。 ご使用用途にあわせて、針状ころ軸受のみでもお使いいただけます。 また、適合するワッシャー・内輪・外輪も取扱っています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼
クリスタラインドライバー
ベッセル(18件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷軸はクロームバナジューム鋼全身焼入れ。 マグネット入り。 水晶の輝き、クリスタルライン柄。 +と-で色分け。種類グリップドライバー材質(軸)Cr-V材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット
KTC(22件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から3日以内出荷メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
スラントレベル
タジマツール(TJMデザイン)(15件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 握りやすくシンプルなデザイン。 本体ケースは丈夫なABS樹脂製。 読み取りやすい大きな目盛数字。 法勾配及び角度対照表付。用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計長さ(mm)250測定範囲130°-0°-130°材質(本体)ABS樹脂精度±1°最小読取値(°)2目盛仕様内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し)材質(気泡管)アクリル
ホースクリップ SUS
アソー(6件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(10個)当日出荷オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバーでも調節可能です。用途ホース締付用金具。耐食性が必要な箇所に。材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.80ボルト頭部形状6角(7mm)
ハンディークランプ
IRWIN(28件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。種類スプリングクランプ材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
CP コンビネーションスパナ ロングタイプ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷から3日以内出荷口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。材質/仕上S53C
六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(10個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000