カテゴリ
- 農業機械(61)
- パソコン/周辺機器(34)
- 切削工具(25)
- 作業工具(23)
- 機構部品(22)
- 物流用品(9)
- メカニカル部品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 厨房用品(7)
- 電気材料(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 測定用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 制御機器(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 自転車部品(4)
- 清掃用品(3)
- 建築金物(3)
- バッテリー・電装(3)
- 作業服(3)
- 手袋(3)
- 家電(3)
- 保管用品(2)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(61)
- TRUSCO(15)
- トリニティ(10)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(8)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- 三桂製作所(4)
- イマオコーポレーション(3)
- OSG(オーエスジー)(3)
- KTC(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- ミトロイ(水戸工機)(3)
- ナベヤ(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- イシハシ精工(2)
- オーム電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「g248」の検索結果

伸縮式グリーンボード(現場撮影用) 工事名・場所
日本緑十字社(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581台当日出荷現場写真が一人で簡単に撮影可能な伸縮式の工事撮影用ボードです。太陽光等の映り込みを軽減する便利な低反射タイプです。ボードはスチール製で、マグネットの取り付けも可能です。用途一人での現場写真撮影に。シャフト長さ(mm)200~550仕様シャフト伸縮式、マグネット対応、低反射タイプ材質/仕上ボード:ポリプロピレン シャフト伸縮部:真鍮色グリーン
スモウカム ヘッド ICG
イスカル¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:ステンレス、合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
オプション 取付簡易型ライティングダクト(引掛埋込ローセット専用型)
山田照明¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷取付簡易型ライティングダクト。引掛けシーリングへ簡単に取付けられるライティングダクト。気軽にライティングダクト対応の照明器具が使用できます。山田照明のライティングダクトはエッジやエンドカバーに独自のアールが施され、一体化したデザインで構成されています。仕様ライティングダクト、天井取付専用、5.0kgまで取付可能(片側2.5kgまで)、100V専用600W(6A)まで使用可能、引掛埋込ローゼット取付専用(フル引掛ローゼット使用不可)、取付範囲1000mm、取付簡易型幅(mm)140×1117材質/仕上鋼・アルミ(白色塗装)高さ(mm)56
クラッチマスターシリンダーASSY
ミヤコ自動車¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷クラッチペダル側のシリンダー。 クラッチペダルの踏力をクラッチレリーズシリンダーに送ります。主な適合純正品番ME608271型式BE64Dメーカー三菱ふそう代表車種ローザ対応キットMK-G201
IIIIfit プランプフレーム iPhone 16e MagSafe対応 ケース くまのプーさん
グルマンディーズ¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷裏面を覆うiPhone16e対応プロテクトジャケットです。裏面にPC、側面全体にTPU素材(熱可塑性ポリウレタン)を使用したハイブリッドタイプのケースです。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から端末を守ります。ぷっくり膨らんだフチが特徴的で、背面には指紋がつきにくいマット加工のクリア素材を使用。MagSafe対応アクセサリ(充電機能を除く)の取り付けが可能です。MagSafe充電はご使用いただけません。装着したままでコネクタ接続が可能。ストラップが取付けられるストラップホール付きです。材質PC/TPU/磁石/PVC色くまのプーさん対応機種iPhone 16e機能ストラップホール付
CAT6 UTP 撚線 T568B構造 100m巻
通信興業¥19,980税込¥21,9781箱6日以内出荷から13日以内出荷100m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
CAR5e 撚線導体 UL規格AWM VW-1燃焼試験適合難燃ケーブル
通信興業¥21,980税込¥24,1781巻(100m)6日以内出荷UL VW-1燃焼適合 難燃ケーブル撚線導体です。Style21013(60℃,30V)色ライトブルー長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)5.7概算質量(kg/km)35導体AWG24 撚線RoHS指令(10物質対応)対応
細径化 滑性ロボットケーブル(シールド付)
倉茂電工¥35,980~税込¥39,578~1巻8日以内出荷UL、cUL AWM対応。 耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。 素線径0.08mm可とうより線。 滑性シース・つや消し。 耐ノイズ性。種類FA用ケーブル色黒曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨材質(シース)すずめっき軟銅線編組材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105耐電圧(V/min)AC1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上定格温度(℃)105定格電圧(V)150適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210難燃性VW-1,FT1RoHS指令(10物質対応)対応
腕カバー付耐油ビニローブ
SHOWA(ショーワグローブ)(27件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷縫い目のないシームレス原手を裏布に採用し、使いやすさ、作業性もアップ。裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付き。 抗菌防臭加工により汗臭さやカビ臭さも防ぎます。用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。材質(裏)綿、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様腕カバー付
ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~特価1袋(50本)当日出荷ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
ワイヤークリップ
TRUSCO(20件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
パワーリレー G2R
Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)¥999税込¥1,099特価1個当日出荷から111日以内出荷1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
12.7sq.ソケット
KTC(50件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷穴角六角差込角(sq.)12.7仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥829税込¥912特価1本当日出荷から翌々日出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
受信部一体電源ユニット
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個32日以内出荷適合本体LGBZ2176、LSEB1017C、LSEB8001C、LSEB1012C、LSEB1001C、LSEB1000他
エクストラ正宗ドリル
イシハシ精工(46件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981パック(5本)当日出荷から9日以内出荷先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
BOXTMシリーズ
東洋技研(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から11日以内出荷BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能端子ねじM3.5×8L定格電圧(V)AC/DC600仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能使用温度範囲(℃)-25~+100適合電線(mm2)(最大)2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500レール取付不可
クレポリメイト DX
呉工業(クレ)(17件のレビュー)¥779税込¥8571個(200mL)当日出荷クレポリメイトが持つ各種性能をグレードアップ。さらにクリーニング&除菌効果をプラスしました。 特殊洗浄剤が細部まで入り込み、汚れをキレイに落とします。ナノサイズ化した高分子ポリマーが強い保護被膜を形成し、深みのある光沢を長期間保ちます。 ベタつきもありません。 UV吸収剤が紫外線による色あせ、ひび割れを防ぎます。車内を美しく仕上げながら、除菌もします。 伸びがよく、少量で効果を発揮します。使用後も香りが残らない無香性です。用途プラスチック・ゴム・合成皮革などのクリーニングと保護つや出し。成分シリコーンオイル、高分子ポリマー、特殊界面活性剤、乳化剤、除菌剤トラスコ品番481-0589容量(mL)200質量(g)248寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×65×42危険物の類別非危険物
12.7sqソケット(12角)(ミリ)
KTC(18件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷穴角十二角差込角(sq.)12.7仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
12.7sqインパクトホイールナット用ソケット(薄肉)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(14件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計。 リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。 一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けと白文字印刷。 ホイールナットの傷付きを防止するストッパー付差込角(mm)12.7寸法L(mm)110
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から7日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
プログリップハンディ
タカギ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷握りやすいソフトラバー仕様、通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのプログリップシリーズ。 手元のレバーで水量調節もできます。 水形はカクサン・ストレート・ジョロ・シャワーの4種類に切り替えができます。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。質量(g)248寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×67×213適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15パターン4種類RoHS指令(10物質対応)対応シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
トリプル超硬ロングホルソー
ハウスビーエム(8件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から5日以内出荷ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7