カテゴリ

  • 農業機械(49)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • 作業工具(32)
  • 切削工具(17)
  • 機構部品(13)
  • メカニカル部品(8)
  • 制御機器(7)
  • 家電(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 厨房用品(5)
  • 防災用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 照明(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 研磨材(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 農具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「g249」の検索結果

249件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付金具(平) エーモン取付金具(平)エーモン(21件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
ブレーキマスタシリンダキット ミヤコ自動車ブレーキマスタシリンダキットミヤコ自動車(71件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット
当日出荷から10日以内出荷
自動車のブレーキマスターシリンダー部のリペアキットです。
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から91日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
セラミックつまみ WAKI(和気産業)セラミックつまみWAKI(和気産業)
349税込384
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ツヤ、光沢があり質感が高級である。
用途家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しのつまみとして付属品トラスM4×20・25mm材質セラミック板厚(mm)12~21
ワンタッチタップコレット 日研工作所ワンタッチタップコレット日研工作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
トルク変動に対し俊敏に応答し、ショックレスで動作します。すべてのタッパチャックでご使用いただけます。逆転トルクは正転の1.4倍。切粉のトラブルを防止。タップをワンタッチクランプ。操作性抜群です。
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,298税込3,628
1本
翌日出荷から翌々日出荷
刃長20全長50材質超硬超微粒子刃数4食付長さ0.5公差+0.005 0刃形ストレート柄径(Φmm)2.5シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 2.015-3.150 F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 2.015-3.150F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷から89日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
ハーフサイズ グラスラック 24仕切 弁慶(本間冬治工業)ハーフサイズ グラスラック 24仕切弁慶(本間冬治工業)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
材質ポリプロピレン適合サイズ(Φmm)(グラス)62まで仕切内寸法(mm)Φ62
オプション 取付簡易型ライティングダクト(引掛埋込ローセット専用型) 山田照明オプション 取付簡易型ライティングダクト(引掛埋込ローセット専用型)山田照明
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
取付簡易型ライティングダクト。引掛けシーリングへ簡単に取付けられるライティングダクト。気軽にライティングダクト対応の照明器具が使用できます。山田照明のライティングダクトはエッジやエンドカバーに独自のアールが施され、一体化したデザインで構成されています。
仕様ライティングダクト、天井取付専用、5.0kgまで取付可能(片側2.5kgまで)、100V専用600W(6A)まで使用可能、引掛埋込ローゼット取付専用(フル引掛ローゼット使用不可)、取付範囲1000mm、取付簡易型幅(mm)140×1117材質/仕上鋼・アルミ(白色塗装)高さ(mm)56
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 2-2.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 2-2.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷から85日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ 椿本チエインPXベルト P8M形 耐水仕様タイプ椿本チエイン
8,998税込9,898特価
1本
当日出荷から26日以内出荷
つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
材質ゴム種類PXベルトタイプ耐水仕様ピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.5
LED電球G30形 ELPALED電球G30形ELPA(6件のレビュー)
1,328税込1,461
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100定格平均寿命(時間)30000電球形状ミニボール電球の種類LED
超硬ピンゲージバラ アイゼン超硬ピンゲージバラアイゼン
5,598税込6,158
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
超硬合金製ピンゲージ 耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。 線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1
iPhone 16e クリスタルクリアケース くまのプーさん グルマンディーズiPhone 16e クリスタルクリアケース くまのプーさんグルマンディーズ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
裏面を覆うiPhone16e対応プロテクトジャケットです。背面・側面全体にTPU素材を用いた、クリアタイプのソフトケースです。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から端末を守ります。インナーシートが付属しており、お好みに合わせてカスタマイズ・使い分けが可能です。装着したままでコネクタ接続が可能。ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
材質TPU/PETくまのプーさん対応機種iPhone 16e機能ストラップホール付
iPhone 16e クリスタルクリアケース ベイマックス グルマンディーズiPhone 16e クリスタルクリアケース ベイマックスグルマンディーズ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
裏面を覆うiPhone16e対応プロテクトジャケットです。背面・側面全体にTPU素材を用いた、クリアタイプのソフトケースです。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から端末を守ります。インナーシートが付属しており、お好みに合わせてカスタマイズ・使い分けが可能です。装着したままでコネクタ接続が可能。ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
材質TPU/PETベイマックス対応機種iPhone 16e機能ストラップホール付
ウルトラPXベルト UP8M形 椿本チエインウルトラPXベルト UP8M形椿本チエイン
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から26日以内出荷
PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。 青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。
材質ゴム種類PXベルトタイプHC仕様ピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5
樹脂製マルチコネクタE2型 三桂製作所樹脂製マルチコネクタE2型三桂製作所
699税込769
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
エンジンベース 三菱エンジンベース三菱
16,980税込18,678
1個
14日以内出荷
トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品 モノタロウトイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品モノタロウ(721件のレビュー)
439税込483
1パック(6ロール)ほか
当日出荷
商品本体にFSC認証を取得した日本製の古紙100%を使用しています。 2倍巻きのため交換の手間が半分に!さらに省スペースでの保管が可能です。 袋は開封しやすいミシン目が入った「ラビットパック」仕様。
幅(mm)107種別芯あり芯径(mm)38材質再生紙寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×321×114/パック香りなしグリーン購入法適合仕様ミシン目入、エンボス加工FSC認証認定FSC認証番号FSC-C147379
液晶保護フィルム ASUS VU249CFE-G 23.8インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ASUS VU249CFE-G 23.8インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
4,298税込4,728
1枚
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ASUS VU249CFE-G取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア
液晶保護フィルム ASUS VU249CFE-G 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ASUS VU249CFE-G 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
4,998税込5,498
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ASUS VU249CFE-G取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止反射防止対応ブルーライトカット対応
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS VU249CFE-G 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS VU249CFE-G 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
7,598税込8,358
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS VU249CFE-G取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)のぞき見防止対応(180度)
液晶保護フィルム ASUS VU249CFE-G 23.8インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ASUS VU249CFE-G 23.8インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
4,698税込5,168
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ASUS VU249CFE-G取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性高硬度9H
チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR中興化成工業(22件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他最高使用温度(℃)+200
トーヨーオートポンプ 三宅化学トーヨーオートポンプ三宅化学(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
満タンになると自動で停止する、電動灯油ポンプ。入り切りがしやすい大きなスイッチでらくらく操作。 単1形乾電池2本で動く商品。
仕様[ポンプ駆動方式]ダイレクト・ドライブ方式、[電子回路素子]トランジスター材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS樹脂全長(mm)745ホワイト×グレー質量(g)249タイプ自動停止センサー赤外線フォトカプラー流量(L/min)約9使用液灯油(JIS1号灯油)使用電池単一形アルカリ乾電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×5×74.5使用温度-5~+45℃
タイミングベルト 椿本チエインタイミングベルト椿本チエイン
12,980税込14,278
1個
26日以内出荷
トーヨーオートポンプ 自動停止 薄型固定式 三宅化学トーヨーオートポンプ 自動停止 薄型固定式三宅化学(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
灯油ポリタンク固定式の、自動停止センサー付きオート灯油ポンプ。 簡単操作で給油でき、タンクがいっぱいになったら自動で給油を停止するので、あふれる心配がありません。口径50mm専用。
使用液灯油材質ABS樹脂、ポリエチレン、POM質量(g)約249寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×72×570流量(L/min)約7
コーンサインポケットボード ユニットコーンサインポケットボードユニット(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
雨が入りにくい構造ですので、差し込んだ用紙が簡単に濡れません。表示物の差し替えができます。
用途オリジナルで製作した表示物を差し込んでコーンへ簡単に取り付けられます。付属品コーン固定ネジM4×10/1本材質ポリプロピレン取付方式カラーコーン取付
おトクな!ペール用ゴミ袋 日本サニパックおトクな!ペール用ゴミ袋日本サニパック(2件のレビュー)
259税込285
1冊(30枚)
当日出荷
15L程度の角・丸ペール用のゴミ袋になります。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(g)249入数(枚)30寸法(横×縦)(mm)450×500RoHS指令(10物質対応)対応
BOXTMシリーズ 東洋技研BOXTMシリーズ東洋技研(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能
端子ねじM3.5×8L定格電圧(V)AC/DC600仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能使用温度範囲(℃)-25~+100適合電線(mm2)(最大)2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500レール取付不可
難燃性プラスチックケース TWNシリーズ タカチ電機工業難燃性プラスチックケース TWNシリーズタカチ電機工業(18件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
材質【カバー、ボディー】難燃性ABS樹脂(UL94V-0主成分)、【取付ビス】鉄オフホワイトタイプWタイプ使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【カバー、ボディー】シボ、【取付ビス】ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分材質(ビス取付部)色(カバー)オフホワイト対応ボディー色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃取付ビス鉄/ニッケルメッキ表面処理(ボディ)シボ
DJI Mini 4K Fly More コンボ DJIDJI Mini 4K Fly More コンボDJI
62,980税込69,278
1台
6日以内出荷
軽量249 g未満
用途初心者が直感的に使えるDJI Mini 4Kは、離陸、着陸、RTH(ホーム帰還)、安定なホバリングなど、ワンタッチで簡単に操作できます。
ステンレス一般鋼管Uボルト AIOULE(ふじわら)ステンレス一般鋼管UボルトAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている一般的なU型ボルトです。
材質SUS304ステンレス
ホースクリップ SUS アソーホースクリップ SUSアソー(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(5個)
当日出荷
オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバーでも調節可能です。
用途ホース締付用金具。耐食性が必要な箇所に。材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.80ボルト頭部形状6角(7mm)
スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFTOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
DJI Mini 4K DJIDJI Mini 4KDJI
43,980税込48,378
1台
7日以内出荷
軽量249 g未満
用途初心者が直感的に使えるDJI Mini 4Kは、離陸、着陸、RTH(ホーム帰還)、安定なホバリングなど、ワンタッチで簡単に操作できます。
ボールポイント・ドライバー エクストラロング BONDHUSボールポイント・ドライバー エクストラロングBONDHUS(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
片口スパナ GEDORE片口スパナGEDORE(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
鍛造で作られているので強靭です。 ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで)商品構成単品
Dパッキン(EPDMゴム)5Kタイプ ダイコーDパッキン(EPDMゴム)5Kタイプダイコー
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
厚さ(mm)3材質EPDMゴム使用圧力5K
12.7sq6角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sq6角ディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状6角寸法L(mm)77差込角(mm)1/2"(12.7)SQRoHS指令(10物質対応)対応